絞り込み
ブランド
- ユキワ精工(17)
- エスコ(7)
- S&K(三興製作所)(5)
- 住友電工ハードメタル(5)
- ミニター(3)
- 三洋工具(3)
- H&H(2)
- サンドビック(2)
- EARTH MAN(1)
- 京セラ(1)
- クレトイシ(1)
- KOVAX(コバックス)(1)
- サンタイガー(1)
- SK(新潟精機)(1)
- ハスクバーナ(1)
- ヤマトメ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
商品レビュー
- 以上(4)
- 以上(4)
- 以上(4)
- 以上(4)
価格
- 1,500円以下(9)
- 1,500-10,000円(10)
- 10,000-50,000円(32)
- 50,000-100,000円(3)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
切削工具・研磨材 :「GC20」の検索結果

ポリッシングパウダー
SK(新潟精機)(14件のレビュー)¥969税込¥1,0661個(10g)当日出荷研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。全高(mm)58外径(mm)30
軸付砥石GC(丸型)
H&H¥469税込¥5161個翌日出荷石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼などの研削用軸径(Φmm)6形状丸型粒度#80形丸型最高使用回転数(min-1[r.p.m])55200取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー砥石長(mm)16砥石直径(mm)16
エンジンカッター専用切断砥石 非金属用
ハスクバーナ(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1箱(10枚)当日出荷から3日以内出荷粒度#20硬度砥石/S最高使用周速度(m/min)6000適合切断材コンクリート、石材、鋳鉄管
精密研磨材 ラピカ
KOVAX(コバックス)¥15,980税込¥17,5781箱(50枚)当日出荷から6日以内出荷高精度・超精密仕上げ微細研磨粒子が特殊なバインダー樹脂により、均一に分散塗布されているため、深いキズが入らず研磨ムラがありません。精度の高い平滑度、超仕上げが得られます。 耐水・耐油性ベ-スにポリエステルフィルムを使用しており水や油に強く、湿式研磨も可能です。(シンナーなどの芳香族系溶剤は使用しないで下さい。) 自動研磨・品質管理ベースのポリエステルフィルムは引張強度、裂けなどに対して耐久力があり、機械による自動研磨、量産化が可能で、しかも品質管理が容易です。用途精密部品の超仕上げ、磁気ヘット・磁気ディスクの研磨及びクリーニング、各種金属ロールの超仕上げ 、マイクロモーターのコンミュテーター・シャフトの研磨、光ファイバーコネクターの端面研磨適合材各種金属RoHS指令(10物質対応)対応
先ムク柄付Wアンギュラーカッター
三洋工具¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷等角に刃があり溝加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。材質超硬K20柄径(Φmm)12柄長さ(mm)45適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
スーパーG1チャック
ユキワ精工¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷総合芯振れ精度5μmを保証します。高精度・高剛性・高把握力・高バランスです。用途ドリルなど刃物のチャッキングに。材質ボディー:クロムモリブデン鋼2018年トラスコ掲載ページ1 1016
スーパーG1チャック
ユキワ精工¥33,980~税込¥37,378~1本5日以内出荷高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。テーパーBT40 7/24コレットツカミ能力d(mm)3.0-20.0ナット外径D(Φmm)50長さ調整ねじ(g)M22X1.5使用するコレットSG20使用するフックスパナFS50
BBT40 グリーンG1チャック
ユキワ精工¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。用途適用コレット型番:SG20-・CT-SG20-・ST-SG20-仕様クーラントシールスクリュH:50~65質量(kg)1.4寸法L(mm)75寸法L1(mm)48シャンクサイズ:BBT40コレット【型番・口径】SG20-3.0~20.0/CT-SG20-6.0~20.0/ST-SG20-6.0~20.0ΦD162型番クーラントシールスクリュ:CSH20、スパナ:FS50、ロックナット:SGN20、長さ調節ねじ:APM20-2寸法L2(mm)23.5把握径(Φmm)d:3.0~20.0ロックナットD(Φ):50長さ調整ねじH:50~65
BBT50 グリーンG1チャック
ユキワ精工¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。用途適用コレット型番:SG20-・CT-SG20-・ST-SG20-仕様クーラントシールスクリュH:50~65質量(kg)4.6寸法L(mm)90寸法L1(mm)52シャンクサイズ:BBT40コレット【型番・口径】SG20-3.0~20.0/CT-SG20-6.0~20.0/ST-SG20-6.0~20.0ΦD187型番クーラントシールスクリュ:CSH20、スパナ:FS50、ロックナット:SGN20、長さ調節ねじ:APM20-2寸法L2(mm)23.5把握径(Φmm)d:3.0~20.0ロックナットD(Φ):50長さ調整ねじH:50~65
スーパーG1チャック
ユキワ精工¥38,980~税込¥42,878~1本5日以内出荷高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。テーパーBT50 7/24長さ調整ねじ(g)M22X1.5使用するコレットSG20使用するフックスパナFS50
”コロミルプルーラ 超硬ソリッドエンドミル”(2枚刃)
サンドビック¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から翌々日出荷あらゆる被削材および加工で最高の生産性を発揮するソリッドエンドミルです。ダブルフルート形状により、剛性と切りくず処理性を両立します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄、耐熱合金、高硬度材。あらゆる被削材のエンドミル加工に。
HSK63A グリーンG1チャック
ユキワ精工¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。用途適用コレット型番:SG20-・CT-SG20-・ST-SG20-質量(kg)1.1寸法L(mm)75寸法L1(mm)49シャンクサイズ:HSK63Aコレット【型番・口径】SG20-3.0~20.0/CT-SG20-6.0~20.0/ST-SG20-6.0~20.0ΦD153型番クーラントダクト:HSK63A-CD、スパナ:FS50、ロックナット:SGN20寸法L2(mm)23.5把握径(Φmm)d:3.0~20.0ロックナットD(Φ):50
ミニモ 研磨用ゴム砥石 GC ミディアム#120 Φ20
ミニター¥4,598税込¥5,0581袋(5本)6日以内出荷トラスコ品番852-6987軸径(Φmm)6粒度120高さ(mm)25質量(g)146対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)20
ミニモ 研磨用ゴム砥石 GC ミディアム#220 Φ20
ミニター¥4,598税込¥5,0581袋(5本)6日以内出荷トラスコ品番852-6988軸径(Φmm)6粒度220高さ(mm)25質量(g)146対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)20
ミニモ 研磨用ゴム砥石 GC ミディアム#320 Φ20
ミニター¥5,198税込¥5,7181袋(5本)6日以内出荷トラスコ品番852-6989軸径(Φmm)6粒度320高さ(mm)25質量(g)146対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)20
# 80・20x20mm/6mm軸 軸付砥石(GC)
エスコ¥610税込¥6711本翌日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#80直径(Φmm)20質量(g)25適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~38200
# 80・10x20mm/6mm軸 軸付砥石(GC)
エスコ¥500税込¥5501本翌日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#80直径(Φmm)10質量(g)13適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金推奨回転数(min-1[r.p.m])47700~76400
# 80・40x20mm/6mm軸 軸付砥石(GC)
エスコ¥750税込¥8251本翌日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#80直径(Φmm)40質量(g)67適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~19100
# 80・20x40mm/6mm軸 軸付砥石(GC)
エスコ¥655税込¥7211本翌日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#80直径(Φmm)20質量(g)38適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~38200
# 80・20x40mm/6mm軸 軸付砥石(GC)
エスコ¥805税込¥8861本翌日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#80直径(Φmm)20質量(g)27.3適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~38200
# 80・20x25mm/6mm軸 軸付砥石(GC)
エスコ¥620税込¥6821本翌日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#80直径(Φmm)20質量(g)28.5適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~38200
朝日虎印 GC220グリーン砥石
サンタイガー(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております金剛角砥石です。用途荒研ぎ用。刃こぼれ修正用にお使い下さい。各種包丁用材質GC長さ(mm)205幅(mm)66粒度240厚さ(mm)34研磨対象各種包丁
ビットセット 29PCS
EARTH MAN¥4,498税込¥4,9481セット(29本)当日出荷丈夫で軽いアルミ製ハードケース付。様々な素材・用途に使える充実のセット内容。セット内容ダイヤモンド砥石×13本、金属用砥石 WA材×3本、石材用砥石 GC材×3本、カップブラシ:ワイヤー/真鍮/ブタ毛×各1本、フェルトバフ×3本、ダイヤモンドカッター:Φ20mm/Φ26mm×各2本軸(mm)2.35
超硬4枚刃エンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥49,980税込¥54,9781本当日出荷から5日以内出荷他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03