絞り込み
ブランド
- BIG DAISHOWA(5)
- EIKO(栄工舎)(1)
- THECUT(1)
- イスカル(3)
- エスコ(10)
- カイザー(7)
- サンドビック(41)
- スターエム(1)
- タンガロイ(1)
- ナベヤ(1)
- ノガ(1)
- プロトティップ(1)
- 三菱マテリアル(13)
- 住友電工ハードメタル(14)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
価格
- 1,500円以下(9)
- 1,500-10,000円(15)
- 10,000-50,000円(66)
- 50,000-100,000円(25)
- 100,000円以上(6)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
切削工具・研磨材 :「RG1」の検索結果

超硬Oリング用アリ溝カッター 4枚刃ステンレス荒加工用
EIKO(栄工舎)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から翌々日出荷4枚刃 ステン用荒用途Oリングアリ溝加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート
TiNコーティング NCエンドミルシャンクドリル
THECUT¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス表面処理G(TiNコーティング)ドリルのシンニング形状Xシャンク形状エンドミルシャンク加工内容穴加工![[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64025589-240801-02.jpg)
[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ
エスコ¥10,900税込¥11,9901本翌日出荷特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。仕様●刃径×刃長×全長:16×25×70mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●テーパー型(先端尖りタイプ)![[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69482859-240924-02.jpg)
[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ
エスコ¥7,900税込¥8,6901本翌日出荷から3日以内出荷特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
ノガ・マルチバー
ノガ¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷ポケットタイプのバリ取りキットです。 折りたたみ式のホルダーに4種類のバリ取りツールが収納されています。用途バリ取り、面取りにトラスコ品番758-5683セット内容BS1010、BN2010、BD5010、BC1041各1本付寸法(mm)ブリスター:230×120×45本体寸法(mm)130×34×27
チップ SPCH
住友電工ハードメタル¥8,898税込¥9,7881箱(10個)当日出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。材質G10E形状90°正方形厚さ(mm)3.18公差±0.075切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7逃げ角(度)11みぞ穴穴なしブレーカ鋼・鋳鉄・ステンレス鋼の一般切削用メーカー従来品番SPCH42R穴の形状円筒穴+片面取(70°~90°)チップブレーカ片面
チップ TEKN
住友電工ハードメタル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。材質G10E形状正三角形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)20メーカー従来品番TEKN43R穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
インサート PVDコーティング VP15TF
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
インサート PVDコーティング MP9120
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。用途被削材:チタン合金、耐熱合金。
インサート PVDコーティング MP6120
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
チップ TPKN
住友電工ハードメタル¥8,698税込¥9,5681箱(10個)3日以内出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。材質G10E形状正三角形厚さ(mm)3.18内接円直径(Φmm)9.525逃げ角(度)11メーカー従来品番TPKN32R穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥29,980税込¥32,9781セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。_x000D_。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。_x000D_。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。_x000D_。刃先強化形状は信頼性が高く、中・荒加工に最適。_x000D_。インサートの外周を研削化することにより、精度が向上。用途倣い加工用_x000D_。中・大型金型の荒・中仕上げ加工_x000D_。外刃被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度GコーティングMP1220
チップ TECN
住友電工ハードメタル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)3日以内出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。材質G10E形状正三角形厚さ(mm)3.18逃げ角(度)20メーカー従来品番TECN32R穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥46,980税込¥51,6781セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。_x000D_。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。_x000D_。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。_x000D_。刃先強化形状は信頼性が高く、中・荒加工に最適。_x000D_。インサートの外周を研削化することにより、精度が向上。用途倣い加工用_x000D_。中・大型金型の荒・中仕上げ加工_x000D_。内刃被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度GコーティングMP1220
フルカットミルFCM型インサート ACP300 鋼用
カイザー¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。欠損や熱亀裂に強く、断続切削もOKです。用途被削材:鋼インサートホルダFCM型適合被削材種鋼RoHS指令(10物質対応)対応
フルカットミルFCR型インサート ACP300 鋼用
BIG DAISHOWA¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。用途鋼用材質ACP300寸法(mm)ノーズR:0.8切刃長さ(mm)8インサートホルダFCR型適合被削材種鋼









![[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64025589-240801-02.jpg)


![[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69482859-240924-02.jpg)