切削工具・研磨材 :「SMG」の検索結果

SMGバイト
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781本当日出荷適合【インサート】(溝入れ用)SMGTR16×2○○○、16×2○○○C、(ねじ切り用)SMTTR160360○○シャンク長(mm)150勝手Rヘッド長(mm)20シャンク幅(mm)25シャンク高さ(mm)25刃先(mm)(高さ)25機能幅(mm)32
チップ DCGT-SMG
三菱マテリアル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷材質VP15TF形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCGT-SMG
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌々日出荷から5日以内出荷材質VP15TF形状ひし形80°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.5内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (DCGT M-SMG)
三菱マテリアル¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)翌々日出荷小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 。「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工材質PVDコーテッド超硬材形状ひし形55°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MS6015ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)55ブレーカ記号SMG等級記号G
小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (CCGT M-SMG)
三菱マテリアル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 。「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工材質PVDコーテッド超硬材形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MS6015ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80ブレーカ記号SMG等級記号G
チップ SMGTR
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1パック(10個)翌日出荷から11日以内出荷形状ひし形86°厚さ(mm)2切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)30穴の有無なし穴の形状-チップブレーカ片面
”FXコートロングシャンクボールエンドミル”(2枚刃)
OSG(オーエスジー)¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷ロングシャンクのため深い部分の加工も可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼、焼き入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄(~350HB)。
スローアウェイエンドミル
三菱マテリアル¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷マシニングセンター用みぞ入れカッタ。内径みぞは最小径Φ25mmから可能。みぞ幅1.25mm~6mmまで加工可能トラスコ品番667-3279刃数1全長(mm)180刃長(mm)100刃長(mm) L2100有効長(mm) L399シャンク径(mm)32刃径(mm)40
”FXコートロングシャンクボールエンドミル”(2枚刃)
OSG(オーエスジー)¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷ロングシャンクのため深い部分の加工も可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼、焼き入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄(~350HB)。
旋削用インサート 80°菱形ポジ PVDコーティング VP15TF
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
チップ SMGTR
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種形状ひし形86°逃げ角(度)30穴の有無なし穴の形状-チップブレーカ片面
旋削用インサート 55°菱形ポジ PVDコーティング VP15TF
三菱マテリアル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。仕様55°菱形トラスコ品番716-1662材質PVDコーティング、超微粒合金
樹脂用超硬1枚刃エンドミルDLC
協和精工¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から翌々日出荷1枚刃で切粉の排出性が良好です。DLCコーティングで寿命を向上させました。用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数1枚刃全長L(mm)50表面処理DLCコーティングシャンク径d(Φmm)3
チップ CNMG-SM
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷形状平行四辺形寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)0.5~4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.2~0.5
チップ TNMG-SM
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷形状正三角形寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)0.5~4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.2~0.5
チップ CNMG-SM
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形80度寸法L(mm)12.90寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)4.00切込みap(mm)0.5寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.2最大寸法ft(mm)0.5
チップ WNMG-SM
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状等辺不等角六角形寸法L(mm)8.70寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)4切込みap(mm)0.5寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.2最大寸法ft(mm)0.5
樹脂用超硬2枚刃エンドミル
協和精工¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から翌々日出荷刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数2枚刃表面処理ノンコート
チップ TNMG-SM
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から5日以内出荷材質AH6225形状三角形穴つき60°寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.2~0.5寸法IC(mm)12.7
チップ WNMG-SM
タンガロイ¥7,898~税込¥8,688~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状六角形80°寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)0.5~4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.2~0.5
チップ TNMG-SM
タンガロイ¥7,898~税込¥8,688~1箱(10個)当日出荷形状正三角形寸法L(mm)16.50寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)4.00切込みap(mm)0.5寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.2最大寸法ft(mm)0.5
チップ DNMG-SM
タンガロイ¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状平行四辺形寸法L(mm)15.5寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)0.5~4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.2~0.5
超硬3枚刃アルミ用エンドミル
協和精工¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷から3日以内出荷高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。4枚刃によるさらなる高能率加工が可能。用途アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数3枚刃表面処理DLCコーティング
樹脂用超硬リブ用ボールエンドミル
協和精工¥5,998~税込¥6,598~1本翌々日出荷刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。深い加工用に首下を長くとりました。用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)表面処理ノンコート
超硬ロングシャンクドリル
協和精工¥7,698~税込¥8,468~1本翌々日出荷から3日以内出荷深堀加工用に全長を長く取りました。ロング刃とショート刃の2種類を用意しました。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)全長L(mm)100表面処理ノンコート柄径(Φ)3
樹脂用超硬2枚刃ロングシャンクエンドミル
協和精工¥4,598~税込¥5,058~1本翌々日出荷深堀用に全長を長くしました。用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数2枚刃全長L(mm)80表面処理ノンコート
樹脂加工用超硬リブ用エンドミル
協和精工¥5,198~税込¥5,718~1本翌々日出荷刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。深い加工用に首下を長くとりました。用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)表面処理ノンコート
超硬3枚刃アルミ用コーナーR付エンドミル(立ち壁対応型)
協和精工¥26,980~税込¥29,678~1本翌々日出荷刃形状をアルミ合金加工用にして切れ味を良好にしました。DLCコーティング付き。用途アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数3枚刃表面処理DLCコーティング
超硬3枚刃アルミ用コーナーR付エンドミルショート
協和精工¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷刃形状をアルミ合金加工用にして切れ味を良好にしました。DLCコーティング付き。用途アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数3枚刃表面処理DLCコーティング
超硬2枚刃アルミ用エンドミルショート
協和精工¥5,798~税込¥6,378~1本翌々日出荷刃形状をアルミ合金加工用にして切れ味を良好にしました。DLCコーティング付き。用途アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数2枚刃表面処理DLCコーティング
超硬3枚刃アルミ用コーナーR付エンドミル(強力型)
協和精工¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷刃形状をアルミ合金加工用にして切れ味を良好にしました。DLCコーティング付き。用途アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数3枚刃表面処理DLCコーティング
チップ VNMG-SM
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)3日以内出荷形状平行四辺形寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)0.5~4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.2~0.5
チップ DNMG-SM
タンガロイ¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)3日以内出荷形状ひし形穴付55度寸法L(mm)15.5寸法D1(mm)5.16コーティングT6225寸法ap(mm)(max)4、(min)0.5RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.2
チップ WNMG-SM
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)(max)4、(min)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.2
チップ VNMG-SM
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷形状ひし形80度寸法L(mm)16.60寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)4.00切込みap(mm)0.5寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.2最大寸法ft(mm)0.5