カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具(20)
- 切削工具・研磨材
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
切削工具・研磨材 :「SR43」の検索結果

AG-SUSドリルレギュラ
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
S軸スピードリーマ
岡崎精工¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から6日以内出荷高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から5日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形ストレート表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から3日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から翌々日出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
回転・振動用六角軸コンクリートドリル
KIドリル¥1,098税込¥1,2081本当日出荷シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリがなく、回転・振動でも使用可能です。用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなど全長(mm)116使用条件回転・振動・インパクト
ローリングセンター
二村機器¥139,800税込¥153,7801本6日以内出荷切削中に発生する加工熱により、工作物の伸びをセンターに内蔵されている皿バネなどに、より吸収するため、工作物のひずみが無く精度がよくなります。工作物の伸びにより発生するスラスト荷重もスラスト機構により吸収し、直接ベアリング荷重がかからないよう設計されています。振れ精度TIR0.01 (最大)
クールダンボ SR4-30 空気用丸吹4軸30cm
扶桑精機¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5379セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-30(300mm)4本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.9タイプ丸吹ノズル長(mm)300適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数4
防振Sヘッド(ソリッドモジュラーヘッド) SMSR
DIJET(ダイジェット工業)¥91,980~税込¥101,178~1個当日出荷から翌々日出荷クーラント穴付き 4枚刃、ねじれ角 刃長1D用途ソリッド・難削材加工用材質DH115刃数4寸法C(mm)5.5
TZ-レギュラドリル
TZ¥2,198税込¥2,4181本7日以内出荷刃先は2レーキ+X型シンニング!ハイスドリル最高峰の長寿命! 安定・高精度加工!幅広い被削材材に安定加工を実現!材質高級粉末ハイス表面処理SGコーディングシャンク形状エンドミルシャンク
コバルトハイステーパボールエンドミル 2刃 ショート TPBDS
OSG(オーエスジー)¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ハイステーパボールエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-TPBDS
OSG(オーエスジー)¥24,980税込¥27,4781本4日以内出荷粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパ刃ボールエンドミルです。材質粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
バイメタルホールソー(ストレートシャンク)
BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から4日以内出荷切削能力に優れたバイメタル構造:高級コバルトハイスSKH-59(M42)を採用した刃先と強靭なバネ鋼を電子ビーム溶接したバイメタル構造により鋭い切れ味を実現します。 振動が少なくスムーズに穴あけ:大径の穴あけ時につきものの振動をバリオピッチにより低減します。用途鉄、ステンレス、アルミニウム、プラスチック、塩ビ等への穴あけ