3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
仕様●接続A 寸法(mm):25.4●接続B 寸法(mm):25.4 材質SUS316 材質(本体)SUS316 寸法L(mm)49 温度(℃)-196~350 最高使用圧力(MPa)3 接続方式F900継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.57MB)
1個
19,980 税込21,978
45日以内出荷

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316 材質(本体)SUS316 温度(℃)-196~350 接続方式F900継手Xねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.57MB)
1個
2,998 税込3,298
45日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316 材質(本体)SUS316 寸法H(mm)- 温度(℃)-196~350 最高使用圧力(MPa)16.2 接続方式F900継手Xねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
45日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)