絞り込み
ブランド
- UNITED
- モノタロウ(264)
- コガネイ(5,561)
- エスコ(3,270)
- カクダイ(3,265)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,062)
- CKD(2,547)
- TOTO(2,288)
- KVK(2,251)
- INAX(LIXIL)(2,087)
- 工進(2,083)
- PISCO(ピスコ)(1,858)
- ミヤコ(1,266)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,167)
- 千代田通商(979)
- GAONA(ガオナ)(929)
- ヤガミ(907)
- ParkerTAIYO(867)
- セキスイ(831)
- オンダ製作所(802)
- SK11(759)
- ブランドをもっと見る

エアーダスターガンフレキシブルノズル
UNITED(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から翌日出荷自由自在に曲げる事ができますので、奥まった部分や直接エアーが届きにくい場所へのエアーブローができます。ノズルねじ径G1/8材質(本体)アルミニウム(ポリエチレン被覆)最高使用圧力(MPa)3.0使用流体空気最大締付トルク(N・m)5.0
高圧ロングノズルエアーダスターレバー式
UNITED(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷用途機械・現場の清掃に!!ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)3.0付属品高圧用プラグ付材質(本体)アルミダイカスト使用流体空気
高圧エアーダスターレバー式(2.7倍風量ノズル)
UNITED¥3,998税込¥4,3981個欠品中入力エアーの2.7倍の出力エアーが得られます。用途機械・現場の清掃に!!ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)3.0仕様2.7倍風量ノズル付属品高圧用プラグ付材質(本体)アルミダイカスト使用流体空気
エアーダスターレバー式
UNITED¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌日出荷ボールの空気入れ、機械の清掃、ボートの空気入れ、農機具の清掃にノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G1/8材質本体:アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
高圧エアーダスターレバー式(流量調整ノズル)
UNITED¥2,898税込¥3,1881個当日出荷用途機械・現場の清掃に!!ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)3.0仕様流量調整ノズル付属品高圧用プラグ付材質(本体)アルミダイカスト使用流体空気
高圧エアーダスターレバー式
UNITED¥2,398税込¥2,6381個翌日出荷用途機械・現場の清掃に!!ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)3.0仕様標準ノズル付属品高圧用プラグ付材質(本体)アルミダイカスト使用流体空気