曜日別特売

AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW30-F02~)

AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW30-F02~) - SMC

●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
30
管接続口径
1/4
ねじの種類
G
RoHS指令(10物質対応)
対応
逆流機能
逆流機能なし
内容量
1個
全5184種類を絞り込む
流れ方向
設定圧力(MPa)
ケース
取付
5184種類すべて表示中
注文コード
品番
取付
設定圧力(MPa)
ドレン排出口
流れ方向
ケース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86374657AW30-F02-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥6,440
¥5,798
¥6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
86374675AW30-F02-R-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥6,440
¥5,798
¥6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
86374700AW30-F02-N-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥6,440
¥5,798
¥6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
86374718AW30-F02-NR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥6,440
¥5,798
¥6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
86374736AW30-F02-J-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右ポリカーボネートケース
¥6,620
¥5,998
¥6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
86374761AW30-F02-JR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース
¥6,620
¥5,998
¥6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
86374840AW30-F02-JN-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右ポリカーボネートケース
¥6,620
¥5,998
¥6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
86374858AW30-F02-JNR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース
¥6,620
¥5,998
¥6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
86375059AW30-F02-W-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付左→右ポリカーボネートケース
¥6,620
¥5,998
¥6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
86375068AW30-F02-RW-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付右→左ポリカーボネートケース
¥6,620
¥5,998
¥6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
86375077AW30-F02-NW-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付左→右ポリカーボネートケース
¥6,620
¥5,998
¥6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
86375086AW30-F02-NRW-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付右→左ポリカーボネートケース
¥6,620
¥5,998
¥6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
86375095AW30-F02-2-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右金属ケース
¥7,050
¥6,398
¥7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
86375111AW30-F02-2R-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左金属ケース
¥7,050
¥6,398
¥7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
86375120AW30-F02-2N-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右金属ケース
¥7,050
¥6,398
¥7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
86375129AW30-F02-2NR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左金属ケース
¥7,050
¥6,398
¥7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
86375147AW30-F02-2J-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右金属ケース
¥7,230
¥6,598
¥7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
86375165AW30-F02-2JR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左金属ケース
¥7,230
¥6,598
¥7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
86375181AW30-F02-2JN-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右金属ケース
¥7,230
¥6,598
¥7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
86375190AW30-F02-2JNR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左金属ケース
¥7,230
¥6,598
¥7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
86375199AW30-F02-6-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右ナイロンケース
¥6,610
¥5,998
¥6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
86375208AW30-F02-6R-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左ナイロンケース
¥6,610
¥5,998
¥6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
86375217AW30-F02-6N-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右ナイロンケース
¥6,610
¥5,998
¥6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
86375226AW30-F02-6NR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左ナイロンケース
¥6,610
¥5,998
¥6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
86375235AW30-F02-6J-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右ナイロンケース
¥6,790
¥6,198
¥6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
86375260AW30-F02-6JR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左ナイロンケース
¥6,790
¥6,198
¥6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
86375278AW30-F02-6JN-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右ナイロンケース
¥6,790
¥6,198
¥6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
86375296AW30-F02-6JNR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左ナイロンケース
¥6,790
¥6,198
¥6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
86375321AW30-F02-6W-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付左→右ナイロンケース
¥6,790
¥6,198
¥6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
86375339AW30-F02-6RW-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付右→左ナイロンケース
¥6,790
¥6,198
¥6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
86375357AW30-F02-6NW-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付左→右ナイロンケース
¥6,790
¥6,198
¥6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
86375366AW30-F02-6NRW-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック・バーブ継手付右→左ナイロンケース
¥6,790
¥6,198
¥6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
86375375AW30-F02-8-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右レベルゲージ付金属ケース
¥8,860
¥7,998
¥8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
86375391AW30-F02-8R-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース
¥8,860
¥7,998
¥8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
86375400AW30-F02-8N-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付左→右レベルゲージ付金属ケース
¥8,860
¥7,998
¥8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
86375409AW30-F02-8NR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース
¥8,860
¥7,998
¥8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
86375418AW30-F02-8J-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右レベルゲージ付金属ケース
¥9,040
¥8,198
¥9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
86375427AW30-F02-8JR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左レベルゲージ付金属ケース
¥9,040
¥8,198
¥9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
86375445AW30-F02-8JN-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4左→右レベルゲージ付金属ケース
¥9,040
¥8,198
¥9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
86375470AW30-F02-8JNR-D取付オプションなし0.05~0.85ドレンガイド1/4右→左レベルゲージ付金属ケース
¥9,040
¥8,198
¥9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
86375488AW30-F02-1-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥6,440
¥5,798
¥6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
86375506AW30-F02-1R-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥6,440
¥5,798
¥6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
86375531AW30-F02-1N-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付左→右ポリカーボネートケース
¥6,440
¥5,798
¥6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
86375549AW30-F02-1NR-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック付右→左ポリカーボネートケース
¥6,440
¥5,798
¥6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
86375567AW30-F02-1J-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンガイド1/4左→右ポリカーボネートケース
¥6,620
¥5,998
¥6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
86375585AW30-F02-1JR-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース
¥6,620
¥5,998
¥6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
86375610AW30-F02-1JN-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンガイド1/4左→右ポリカーボネートケース
¥6,620
¥5,998
¥6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
86375680AW30-F02-1JNR-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンガイド1/4右→左ポリカーボネートケース
¥6,620
¥5,998
¥6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
86375698AW30-F02-1W-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック・バーブ継手付左→右ポリカーボネートケース
¥6,620
¥5,998
¥6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
86375716AW30-F02-1RW-D取付オプションなし0.02~0.2ドレンコック・バーブ継手付右→左ポリカーボネートケース
¥6,620
¥5,998
¥6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする