SMC
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)(AW30-F03~)
●フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能●操作しやすいハンドル形状●視認性&耐環境性向上
用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
G
RoHS指令(10物質対応)
対応
逆流機能
逆流機能なし
内容量
1個
全5184種類を絞り込む
流れ方向
右→左
左→右
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
0.05~0.85
ケース
ナイロンケース
ポリカーボネートケース
レベルゲージ付金属ケース
金属ケース
取付
セットナット付(パネルマウント用)
ブラケット付
取付オプションなし
5184種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
取付
設定圧力(MPa)
ドレン排出口
流れ方向
ケース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86460678
AW30-F03-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
6,440
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86460687
AW30-F03-R-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
6,440
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86460696
AW30-F03-N-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
6,440
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86460705
AW30-F03-NR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
6,440
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86460721
AW30-F03-J-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
左→右
ポリカーボネートケース
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86460730
AW30-F03-JR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
右→左
ポリカーボネートケース
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86460739
AW30-F03-JN-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
左→右
ポリカーボネートケース
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86460748
AW30-F03-JNR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
右→左
ポリカーボネートケース
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86460757
AW30-F03-W-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86460766
AW30-F03-RW-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86460775
AW30-F03-NW-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86460791
AW30-F03-NRW-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86460800
AW30-F03-2-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
金属ケース
¥
7,050
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86460809
AW30-F03-2R-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
金属ケース
¥
7,050
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86460818
AW30-F03-2N-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
金属ケース
¥
7,050
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86460827
AW30-F03-2NR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
金属ケース
¥
7,050
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86460836
AW30-F03-2J-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
左→右
金属ケース
¥
7,230
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86460845
AW30-F03-2JR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
右→左
金属ケース
¥
7,230
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86460861
AW30-F03-2JN-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
左→右
金属ケース
¥
7,230
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86460870
AW30-F03-2JNR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
右→左
金属ケース
¥
7,230
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86460879
AW30-F03-6-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
ナイロンケース
¥
6,610
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86460888
AW30-F03-6R-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
ナイロンケース
¥
6,610
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86460897
AW30-F03-6N-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
ナイロンケース
¥
6,610
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86460906
AW30-F03-6NR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
ナイロンケース
¥
6,610
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86460915
AW30-F03-6J-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
左→右
ナイロンケース
¥
6,790
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86460931
AW30-F03-6JR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
右→左
ナイロンケース
¥
6,790
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86460940
AW30-F03-6JN-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
左→右
ナイロンケース
¥
6,790
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86460949
AW30-F03-6JNR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
右→左
ナイロンケース
¥
6,790
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86460958
AW30-F03-6W-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
ナイロンケース
¥
6,790
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86460967
AW30-F03-6RW-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
ナイロンケース
¥
6,790
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86460976
AW30-F03-6NW-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
ナイロンケース
¥
6,790
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86460985
AW30-F03-6NRW-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
ナイロンケース
¥
6,790
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86461001
AW30-F03-8-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
レベルゲージ付金属ケース
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86461010
AW30-F03-8R-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
レベルゲージ付金属ケース
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86461019
AW30-F03-8N-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
左→右
レベルゲージ付金属ケース
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86461028
AW30-F03-8NR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンコック付
右→左
レベルゲージ付金属ケース
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86461037
AW30-F03-8J-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
左→右
レベルゲージ付金属ケース
¥
9,040
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86461046
AW30-F03-8JR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
右→左
レベルゲージ付金属ケース
¥
9,040
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86461055
AW30-F03-8JN-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
左→右
レベルゲージ付金属ケース
¥
9,040
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86461071
AW30-F03-8JNR-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
右→左
レベルゲージ付金属ケース
¥
9,040
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86461080
AW30-F03-1-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンコック付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
6,440
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86461089
AW30-F03-1R-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンコック付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
6,440
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86461098
AW30-F03-1N-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンコック付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
6,440
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86461107
AW30-F03-1NR-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンコック付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
6,440
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86461116
AW30-F03-1J-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンガイド1/4
左→右
ポリカーボネートケース
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86461125
AW30-F03-1JR-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンガイド1/4
右→左
ポリカーボネートケース
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86461141
AW30-F03-1JN-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンガイド1/4
左→右
ポリカーボネートケース
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86461150
AW30-F03-1JNR-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンガイド1/4
右→左
ポリカーボネートケース
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86461159
AW30-F03-1W-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
ポリカーボネートケース
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86461168
AW30-F03-1RW-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
ポリカーボネートケース
¥
6,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ