エアーダスターガンフレキシブルノズルUNITED(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
自由自在に曲げる事ができますので、奥まった部分や直接エアーが届きにくい場所へのエアーブローができます。
ノズルねじ径G1/8材質(本体)アルミニウム(ポリエチレン被覆)最高使用圧力(MPa)3.0使用流体空気最大締付トルク(N・m)5.0
エアーダスターレバー式UNITED当日出荷から翌日出荷
ボールの空気入れ、機械の清掃、ボートの空気入れ、農機具の清掃に
ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G1/8材質本体:アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
高圧エアーダスターレバー式(流量調整ノズル)UNITED当日出荷
用途機械・現場の清掃に!!ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)3.0仕様流量調整ノズル付属品高圧用プラグ付材質(本体)アルミダイカスト使用流体空気
エアーダスターボタン式UNITED翌日出荷
ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G1/8材質本体;アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1.4ノズル3/8適合流体空気
高圧エアーダスターレバー式UNITED3日以内出荷
入力エアーの2.7倍の出力エアーが得られます
材質本体:アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)3.1ノズル100mm適合流体空気アズワン品番64-5127-34
高圧エアーダスターレバー式UNITED翌日出荷
用途機械・現場の清掃に!!ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)3.0仕様標準ノズル付属品高圧用プラグ付材質(本体)アルミダイカスト使用流体空気
高圧エアーダスターレバー式(2.7倍風量ノズル)UNITED当日出荷
入力エアーの2.7倍の出力エアーが得られます。
用途機械・現場の清掃に!!ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)3.0仕様2.7倍風量ノズル付属品高圧用プラグ付材質(本体)アルミダイカスト使用流体空気
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
ホースKVK税込¥10,888¥9,898
自在水栓KVK税込¥3,850¥3,500