絞り込み
ブランド
  • イシザキ
  • SMC(17,809)
  • コガネイ(954)
  • Festo(722)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(605)
  • ヤガミ(545)
  • KITZ(キッツ)(470)
  • 堀内機械(441)
  • CKD(424)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(415)
  • ベン(360)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(313)
  • ダイキン工業(236)
  • ParkerTAIYO(233)
  • ヤマダコーポレーション(185)
  • 東洋バルヴ(185)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(157)
  • 大阪サニタリー(122)
  • NORGREN(119)
  • 日立産機システム(110)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チャッキバルブ  SM 10K イシザキ

    チャッキバルブ SM 10K

    イシザキ
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    4日以内出荷から91日以内出荷
    鋳鉄製 10K ストレート
    材質(本体)FC使用圧力(MPa)0.98以下表面処理エポキシ樹脂塗装接続JIS規格のFFフランジ主要材質CAC使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBRクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • チャッキバルブ  SMC 10K イシザキ

    チャッキバルブ SMC 10K

    イシザキ
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    4日以内出荷から91日以内出荷
    ナイロンコート 10K ストレート
    仕様ライニング:ナイロン11樹脂粉体塗装型式10K型材質(本体)FCフランジJIS使用圧力(MPa)0.98以下接続JIS規格のFFフランジ主要材質CAC使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBR材質(塗装)ナイロン11ホワイト塗膜厚(μm)内面:300以上バルブ種類チャッキバルブ
  • フートバルブ  SG-A イシザキ

    フートバルブ SG-A

    イシザキ
    1個
    欠品中
    ステンレス製 アングル
    仕様減圧口:3/8Rcネジ最高使用圧力(MPa)0.49以下接続JIS10Kフランジ使用流体液体流体温度(℃)0~80バルブ種類フートバルブ
  • フートバルブ  SG-F 消防評定仕様 イシザキ

    フートバルブ SG-F 消防評定仕様

    イシザキ
    1個
    欠品中
    ステンレス製 アングル 消防評定仕様
    付属品【センサー GP-M001】定格圧力範囲 -100~100KPa、表示分解能 0.1KPa【専用ケーブル OP-85502】長さ10m【専用アダプターOP-87280】R3/8オス【専用アダプター用OリングS-20】FKM70【コントロールユニット CU-21A】電源電圧:AC100~240V±10% 50/60Hz【フート弁ろ過装置】各サイズ用仕様減圧口:3/8Rcネジ最高使用圧力(MPa)0.49以下接続JIS10Kフランジ使用流体液体流体温度(℃)0~80バルブ種類フートバルブ
  • チャッキバルブ  SML-DT 10K イシザキ

    チャッキバルブ SML-DT 10K

    イシザキ
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    91日以内出荷
    鋳鉄製 10K アングル
    型式SML-DT型色バイパス弁:黒材質(本体)FCフランジJIS使用圧力(MPa)0.98以下接続JIS規格のRFフランジ主要材質CAC使用流体汚水・雑排水最高許容圧力(MPa)1.37ハンドル色0流体温度(℃)0~60塗装内面 溶剤型タールエポキシ樹脂塗装(JISG3443)、外面 エポキシ樹脂塗装材質(パッキン)シート:NBRバルブ種類チャッキバルブ
  • チャッキバルブ  SMC 20K イシザキ

    チャッキバルブ SMC 20K

    イシザキ
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1個
    91日以内出荷
    ナイロンコート 20K ストレート
    仕様ライニング:ナイロン11樹脂粉体塗装型式20K型材質(本体)FCD-SフランジJIS使用圧力(MPa)1.96以下接続JIS規格のRFフランジ主要材質CAC使用流体液体最高許容圧力(MPa)2.75流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBR材質(塗装)ナイロン11ホワイト塗膜厚(μm)内面:300以上バルブ種類チャッキバルブ
  • チャッキバルブ  SMS 10K イシザキ

    チャッキバルブ SMS 10K

    イシザキ
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    61日以内出荷
    ステンレス製 10K ストレート
    型式10K型材質(本体)SCS13フランジJIS使用圧力(MPa)0.98以下寸法F(mm)-寸法E(mm)-接続JIS規格のRFフランジ主要材質SCS13使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBRバルブ種類チャッキバルブ
  • チャッキバルブ  SMTS 20K イシザキ

    チャッキバルブ SMTS 20K

    イシザキ
    1個
    欠品中
    ステンレス製 20K ストレートコンパクト
    型式20K型材質(本体)SCS13フランジJIS使用圧力(MPa)1.96以下接続JIS規格のRFフランジ主要材質SCS13使用流体液体最高許容圧力(MPa)2.75流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBRバルブ種類チャッキバルブ
  • チャッキバルブ  SMP 20K イシザキ

    チャッキバルブ SMP 20K

    イシザキ
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1個
    91日以内出荷
    開閉検知機付器付 鋳鉄製 20K ストレート
    仕様●リード線 延長可能距離:バルブセンサ:約50m・線径0.5□以上●リード線色分:バルブセンサ:赤-DC+24V・黒-GND(OV)・白-信号●仕様流体の液質及び液温:バルブセンサ:液体0~40℃●最大制御容量(負荷側):P-コンユニット:AC250V・3A(抵抗負荷)・ab接点●絶縁耐電圧:バルブセンサ:AC500V/1分間型式P-コンユニット:PC-1200材質(本体)FCD-S形式バルブセンサ:VS-S・VS-M・VS-LフランジJIS適合規格バルブセンサ:防塵・防滴接続ストレート周波数P-コンユニット:50/60Hz主要材質CAC消費電流(mA)バルブセンサ:20 MAX、P-コンユニット:25 MAX絶縁抵抗(MΩ)バルブセンサ:50以下(DC-500Vメガにて)、P-コンユニット:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)P-コンユニット:-10~+50(湿度85%以下)応答速度バルブセンサ:0.02sec以下出力信号バルブセンサ:弁開時-正パルス(オープンコレクタ)、弁閉時-OV材質(パッキン)シート:NBR許容圧力(MPa[kgf/cm2])バルブセンサ:2.94(30)材質(塗装)エポキシ樹脂、バルブセンサ:メラミン焼付操作電圧(V)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下、【定格】P-コンユニット:AC200/100 +10% -20%(兼用)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下zバルブ種類チャッキバルブリード線長さ(m)バルブセンサ:0.5
  • チャッキバルブ  SMPC 20K イシザキ

    チャッキバルブ SMPC 20K

    イシザキ
    ¥439,800~税込¥483,780~
    1個
    91日以内出荷
    開閉検知器付 ナイロンコート 20K ストレート
    仕様●リード線 延長可能距離:バルブセンサ:約50m・線径0.5□以上●リード線色分:バルブセンサ:赤-DC+24V・黒-GND(OV)・白-信号●仕様流体の液質及び液温:バルブセンサ:液体0~40℃●最大制御容量(負荷側):P-コンユニット:AC250V・3A(抵抗負荷)・ab接点●絶縁耐電圧:バルブセンサ:AC500V/1分間型式P-コンユニット:PC-1200材質(本体)FCD-S形式バルブセンサ:VS-S・VS-M・VS-LフランジJIS適合規格バルブセンサ:防塵・防滴接続ストレート周波数P-コンユニット:50/60Hz主要材質CAC消費電流(mA)バルブセンサ:20 MAX、P-コンユニット:25 MAX絶縁抵抗(MΩ)バルブセンサ:50以下(DC-500Vメガにて)、P-コンユニット:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)P-コンユニット:-10~+50(湿度85%以下)応答速度バルブセンサ:0.02sec以下出力信号バルブセンサ:弁開時-正パルス(オープンコレクタ)、弁閉時-OV材質(パッキン)シート:NBR許容圧力(MPa[kgf/cm2])バルブセンサ:2.94(30)材質(塗装)ナイロン11ホワイト、バルブセンサ:メラミン焼付操作電圧(V)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下、【定格】P-コンユニット:AC200/100 +10% -20%(兼用)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下zバルブ種類チャッキバルブリード線長さ(m)バルブセンサ:0.5
  • チャッキバルブ  SMTC 20K イシザキ

    チャッキバルブ SMTC 20K

    イシザキ
    1個
    欠品中
    ナイロンコート 20K ストレートコンパクト
    仕様●ライニング:ナイロン11樹脂粉体塗装●内面塗装厚:300μm以上型式20K型材質(本体)FCD-SフランジJIS使用圧力(MPa)1.96以下接続JIS規格のRFフランジ主要材質SCS13使用流体液体最高許容圧力(MPa)2.75流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBR材質(塗装)ナイロン11ホワイトバルブ種類チャッキバルブ
  • チャッキバルブ  SMT 20K イシザキ

    チャッキバルブ SMT 20K

    イシザキ
    1個
    欠品中
    ダクタイル鋳鉄製 20K ストレートコンパクト
    仕様塗装(内外面):エポキシ樹脂塗装型式20K型材質(本体)FCD-SフランジJIS使用圧力(MPa)1.96以下接続JIS規格のRFフランジ主要材質SCS13使用流体液体最高許容圧力(MPa)2.75流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBR材質(塗装)エポキシ樹脂バルブ種類チャッキバルブ
  • チャッキバルブ  SM 20K イシザキ

    チャッキバルブ SM 20K

    イシザキ
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    91日以内出荷
    ダクタイル鋳鉄製 20K ストレート
    材質(本体)FCD-S使用圧力(MPa)1.96以下表面処理エポキシ樹脂塗装接続JIS規格のRFフランジ主要材質CAC使用流体液体最高許容圧力(MPa)2.75流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBRクラス20Kバルブ種類チャッキバルブ
  • チャッキバルブ  SMPC 10K イシザキ

    チャッキバルブ SMPC 10K

    イシザキ
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1個
    91日以内出荷
    開閉検知器付 ナイロンコート 10K ストレート
    仕様●リード線 延長可能距離:バルブセンサ:約50m・線径0.5□以上●リード線色分:バルブセンサ:赤-DC+24V・黒-GND(OV)・白-信号●仕様流体の液質及び液温:バルブセンサ:液体0~40℃●最大制御容量(負荷側):P-コンユニット:AC250V・3A(抵抗負荷)・ab接点●絶縁耐電圧:バルブセンサ:AC500V/1分間型式P-コンユニット:PC-1200材質(本体)FC形式バルブセンサ:VS-S・VS-M・VS-LフランジJIS適合規格バルブセンサ:防塵・防滴接続ストレート周波数P-コンユニット:50/60Hz主要材質CAC消費電流(mA)バルブセンサ:20 MAX、P-コンユニット:25 MAX絶縁抵抗(MΩ)バルブセンサ:50以下(DC-500Vメガにて)、P-コンユニット:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)P-コンユニット:-10~+50(湿度85%以下)応答速度バルブセンサ:0.02sec以下出力信号バルブセンサ:弁開時-正パルス(オープンコレクタ)、弁閉時-OV材質(パッキン)シート:NBR許容圧力(MPa[kgf/cm2])バルブセンサ:2.94(30)材質(塗装)ナイロン11ホワイト、バルブセンサ:メラミン焼付操作電圧(V)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下、【定格】P-コンユニット:AC200/100 +10% -20%(兼用)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下zバルブ種類チャッキバルブリード線長さ(m)バルブセンサ:0.5
  • チャッキバルブ  SMS 20K イシザキ

    チャッキバルブ SMS 20K

    イシザキ
    ¥499,800~税込¥549,780~
    1個
    91日以内出荷
    ステンレス製 20K ストレート
    型式20K型材質(本体)SCS13フランジJIS使用圧力(MPa)1.96以下接続JIS規格のRFフランジ主要材質SCS13使用流体液体最高許容圧力(MPa)2.75流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBRバルブ種類チャッキバルブ
  • チャッキバルブ  SMP 10K イシザキ

    チャッキバルブ SMP 10K

    イシザキ
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    61日以内出荷から91日以内出荷
    開閉検知機付器付 鋳鉄製 10K ストレート
    仕様●リード線 延長可能距離:バルブセンサ:約50m・線径0.5□以上●リード線色分:バルブセンサ:赤-DC+24V・黒-GND(OV)・白-信号●仕様流体の液質及び液温:バルブセンサ:液体 0~40℃●最大制御容量(負荷側):P-コンユニット:AC250V・3A(抵抗負荷)・ab接点●絶縁耐電圧:バルブセンサ:AC500V/1分間型式P-コンユニット:PC-1200材質(本体)FC形式バルブセンサ:VS-S・VS-M・VS-LフランジJIS適合規格バルブセンサ:防塵・防滴接続ストレート周波数P-コンユニット:50/60Hz主要材質CAC消費電流(mA)バルブセンサ:20 MAX、P-コンユニット:25 MAX絶縁抵抗(MΩ)バルブセンサ:50以下(DC-500Vメガにて)、P-コンユニット:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)P-コンユニット:-10~+50(湿度85%以下)応答速度バルブセンサ:0.02sec以下出力信号バルブセンサ:弁開時-正パルス(オープンコレクタ)、弁閉時-OV材質(パッキン)シート:NBR許容圧力(MPa[kgf/cm2])バルブセンサ:2.94(30)材質(塗装)エポキシ樹脂、バルブセンサ:メラミン焼付操作電圧(V)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下、【定格】P-コンユニット:AC200/100 +10% -20%(兼用)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下zバルブ種類チャッキバルブリード線長さ(m)バルブセンサ:0.5
  • チャッキバルブ  SMS 10K イシザキ

    チャッキバルブ SMS 10K

    イシザキ
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1個
    31日以内出荷から61日以内出荷
    ステンレス製 10K ストレート
    型式10K型材質(本体)SCS13フランジJIS使用圧力(MPa)0.98以下接続JIS規格のRFフランジ主要材質SCS13使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBRバルブ種類チャッキバルブ
  • スモレンスキーチャッキ弁 SMC型 イシザキ

    スモレンスキーチャッキ弁 SMC型

    イシザキ
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    翌々日出荷
    給水ラインに適合した内外面ナイロンコーティング品。 40~150Aまで内部部品(弁体やガイド)に耐久性の強いステンレス材を使用。
    形状ストレート材質(本体)鋳鉄使用温度範囲(℃)0~60(流体)最高使用圧力(MPa)0.98以下表面処理ナイロン11樹脂粉体塗装接続方式フランジ形使用流体水最高許容圧力(MPa)1.37塗膜厚(μm)内面:300以上クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ