絞り込み
ブランド
- スリーエム工業
- モノタロウ(414)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,353)
- CKD(3,113)
- Festo(3,505)
- INAX(LIXIL)(2,485)
- KVK(2,269)
- New-Era(ニューエラー)(1,933)
- NORGREN(1,166)
- PISCO(ピスコ)(1,902)
- RS PRO(3,400)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,096)
- SMC(194,440)
- TOTO(2,308)
- エスコ(5,812)
- カクダイ(3,281)
- コガネイ(5,565)
- ミヤコ(1,678)
- ヤガミ(1,039)
- 千代田通商(1,141)
- 工進(2,749)
- ブランドをもっと見る

捻込Y型ストレーナ 80メッシュ
スリーエム工業¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から22日以内出荷最高使用圧力(MPa)2接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網60メッシュ
捻込サイトグラス フラッパー式
スリーエム工業(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から7日以内出荷フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
捻込サイトグラス 透視式
スリーエム工業¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から6日以内出荷有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
捻込ゲージバルブ プラグ弁付
スリーエム工業¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)SCS14最高使用圧力(MPa)0.5接続ねじ込み R最高使用温度(℃)常温材質(Oリング)EPDMバルブ種類ゲージバルブ
捻込サイトグラス ノズル式
スリーエム工業¥25,980~税込¥28,578~1個32日以内出荷流体が流れ落ちる様子を確認することができます。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプノズル式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
捻込サイトグラス ボール入
スリーエム工業¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から7日以内出荷ボールの動きで流体を確認することができます。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続捻込Rc比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91最高使用温度(℃)85材質(ガスケット)PTFE
捻込サイトグラス 透視式 保護カバー付き
スリーエム工業¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から7日以内出荷有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
フランジ式Y型ストレーナ 80メッシュ
スリーエム工業¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から22日以内出荷最高使用圧力(MPa)1接続JIS 10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 100メッシュ
スリーエム工業¥57,980~税込¥63,778~1個5日以内出荷から22日以内出荷スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。最高使用圧力(MPa)1接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網100メッシュ
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 40メッシュ
スリーエム工業¥57,980~税込¥63,778~1個5日以内出荷から22日以内出荷スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。最高使用圧力(MPa)1接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網40メッシュ
フランジ式サイトグラス 透視式
スリーエム工業¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から6日以内出荷有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13Aタイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ形接続JIS10kRF最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
地上型フートバルフ
スリーエム工業¥239,800~税込¥263,780~1個15日以内出荷から50日以内出荷スリーエム工業株式会社はストレーナー・サイトグラス・フートバルブ・地上型フートバルブ・ゲージバルブ・テンポラリー等ステンレスバルブ製造メーカーです。スリーエム工業株式会社の地上型フートバルブを紹介いたします。 地上に設置する地上型フートバルブ(アングルチャッキ弁)です。 特許取得済ユニット構造により、地上でのメンテナンスを簡単にできます。 設計圧力1.0Mpaを実現する事で使用用途が広がりました。 バルブ本体が特殊構造の為、エアー溜まりを無くし且つ低圧力損失を実現。材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.0材質(ユニット)SCS13A/SUS304接続JIS10K フランジ使用流体液体最高使用温度(℃)60材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)(シート)EPDMバルブ種類フートバルブ
フランジ式ゲージバルブ ボールチャッキ付・プラグ弁付
スリーエム工業¥88,980~税込¥97,878~1個7日以内出荷材質(本体)SCS14最高使用圧力(MPa)0.5接続フランジ JIS10k RF最高使用温度(℃)常温材質(Oリング)EPDMバルブ種類ゲージバルブ
捻込フートバルブ レバー無
スリーエム工業¥41,980~税込¥46,178~1個7日以内出荷から17日以内出荷ポンプ吸込菅の先端に捻込接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.1接続方式ねじ込み形接続Rc
捻込フートバルブ
スリーエム工業¥49,980~税込¥54,978~1個17日以内出荷ポンプ吸込菅の先端に捻込接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.1接続方式ねじ込み形接続Rc
捻込ゲージバルブ ボールチャッキ付・プラグ弁付
スリーエム工業¥52,980~税込¥58,278~1個7日以内出荷材質(本体)SCS14最高使用圧力(MPa)0.5接続ねじ込み R最高使用温度(℃)常温材質(Oリング)EPDMバルブ種類ゲージバルブ
捻込ゲージバルブ ボールチャッキ付・ボールベン付
スリーエム工業¥66,980~税込¥73,678~1個7日以内出荷材質(本体)SCS14最高使用圧力(MPa)0.5接続ねじ込み R最高使用温度(℃)常温材質(Oリング)EPDMバルブ種類ゲージバルブ
捻込サイトグラス ノズル式 保護カバー付き
スリーエム工業¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から32日以内出荷流体が流れ落ちる様子を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)1接続捻込Rc最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
捻込サイトグラス ボール入 保護カバー付き
スリーエム工業¥30,980~税込¥34,078~1個7日以内出荷ボールの動きで流体を確認することができます。 全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。材質ガラス:強化ガラス材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)1接続捻込Rc比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91最高使用温度(℃)85材質(ガスケット)PTFE