関連キーワード
46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストリートエルボ KQ2L ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用。 形状ストリートエルボ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個ほか
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途ワンタッチ管継手か らのチューブ取り出 し方向の90度変更に 使用。
1袋(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途ワンタッチ管継手か らのチューブ取り出 し方向の90度変更に 使用。 適合チューブ外径(Φmm)10
1袋(2個)
3,298 税込3,628
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途ワンタッチ管継手か らのチューブ取り出 し方向の90度変更に 使用。 適合チューブ外径(Φmm)8
1袋(2個)
2,698 税込2,968
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途ワンタッチ管継手か らのチューブ取り出 し方向の90度変更に 使用。 適合チューブ外径(Φmm)6
1袋(2個)
2,498 税込2,748
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途ワンタッチ管継手か らのチューブ取り出 し方向の90度変更に 使用。 適合チューブ外径(Φmm)4
1袋(2個)
2,498 税込2,748
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途めねじ部からの同一 方向および90度方向 の分岐配管に使用。
1袋(2個)
7,298 税込8,028
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途ワンタッチ管継手か らのチューブ取り出 し方向の90度変更に 使用。 適合チューブ外径(Φmm)12
1袋(2個)
3,698 税込4,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途ワンタッチ管継手か らのチューブ取り出 し方向の90度変更に 使用。 適合チューブ外径(Φmm)16
1袋(2個)
7,598 税込8,358
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

隔壁エルボ KQ2LE ミリサイズ SMC CADデータあり
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続と共にチューブ取り出し方向の90度変更に使用。 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途めねじ部からの同一 方向および90度方向 の分岐配管に使用。 適合チューブ外径(Φmm)6
1袋(2個)
8,698 税込9,568
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途めねじ部からの同一 方向および90度方向 の分岐配管に使用。 適合チューブ外径(Φmm)10 ねじの種類R
1袋(2個)
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途めねじ部からの同一 方向および90度方向 の分岐配管に使用。 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじの種類R
1袋(2個)
9,398 税込10,338
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途めねじ部からの同一 方向および90度方向 の分岐配管に使用。 適合チューブ外径(Φmm)4 ねじの種類M 接続ねじM5×0.8
1袋(2個)
7,998 税込8,798
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レジューサエルボ KQ2L ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更と共にサイズダウンに使用。 形状レジューサエルボ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ストリートエルボ KQ2L インチサイズ SMC CADデータあり
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用。 形状ストリートエルボ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レジューサエルボ KQ2L インチサイズ SMC CADデータあり
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更と共にサイズダウンに使用。 形状レジューサエルボ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
3,398 税込3,738
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ロングストリートエルボ KQ2W ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用ストリートエルボと同時に使用し立体配管可能。 形状ロングストリートエルボ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

隔壁エルボ KQ2LE インチサイズ SMC CADデータあり
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続と共にチューブ取り出し方向の90度変更に使用。 形状隔壁エルボ 使用流体空気、水 ねじの種類NPT 管接続口径同径チューブ ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

レジューサエルボ KQ2L ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更と共にサイズダウンに使用。 形状レジューサエルボ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個
309 税込340
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロングストリートエルボ KQ2W ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用ストリートエルボと同時に使用し立体配管可能。 形状ロングストリートエルボ 保証耐圧力(MPa)3
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (ガスケットシール) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじおよびおねじ、どちらからでも同一方向および90度方向の分岐に使用、多連接続も可能 形状ユニバーサルメスエルボ 接続ねじ10-32UNF 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 管接続口径No.10-32 ねじの種類UNF ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 寸法M(mm)13.3 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)2.5
1袋(10個)
7,798 税込8,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤付) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじおよびおねじ、どちらからでも同一方向および90度方向の分岐に使用、多連接続も可能 形状ユニバーサルメスエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類NPT ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
5,498 税込6,048
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤なし) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじおよびおねじ、どちらからでも同一方向および90度方向の分岐に使用、多連接続も可能 形状ユニバーサルメスエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類NPT ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール方式【おねじ】(-)シール剤なし ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
5,298 税込5,828
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ブランチユニバーサルメスエルボ KQ2ZF (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじおよびおねじ、どちらからでも同一方向および90度方向の2分岐配管に使用、多連接続も可能。 適合チューブ外径(Φmm)4 接続ねじM5×0.8 形状ブランチユニバーサルエルボ ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)6.3 有効断面積(mm2)(ナイロン)3.4(ウレタン)3.4 管接続口径M5×0.8 寸法L1(mm)16.5 シール方式(おねじ)シール剤なし 寸法A(mm)16.2 ねじの種類M 寸法D1(Φmm)8.2 寸法D2(Φmm)9.8 寸法L2(mm)10.2 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 寸法P(mm)8.2 寸法L3(mm)19.2 寸法M(mm)13.3 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと) 六角対辺H(mm)8 最小穴径(mm)2.5
1袋(10個)
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブランチユニバーサルメスエルボ KQ2ZF (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじおよびおねじ、どちらからでも同一方向および90度方向の2分岐配管に使用、多連接続も可能。 形状ブランチユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
5,298 税込5,828
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブランチユニバーサルメスエルボ KQ2ZF (シール剤なし) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじおよびおねじ、どちらからでも同一方向および90度方向の2分岐配管に使用、多連接続も可能。 形状ブランチユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール方式【おねじ】(-)シール剤なし ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
4,998 税込5,498
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

KFG2L (インチ) - エルボユニオン(KFG2L0906) SMC CADデータあり
1個
3,898 税込4,288
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤付) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の3分岐配管に使用チューブ取付方向はフリーで3独立。 形状トリプルユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類NPT ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤なし) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の3分岐配管に使用チューブ取付方向はフリーで3独立。 形状トリプルユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類NPT ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール方式【おねじ】(-)シール剤なし ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の6分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。 形状トリプルブランチユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類NPT ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
14,980 税込16,478
4日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤なし) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の6分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。 形状トリプルブランチユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類NPT ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール方式【おねじ】(-)シール剤なし ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)