使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用
形状プラグ
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途使用しないワンタッチ
管継手を塞ぐのに使用。
形状プラグ
・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)
-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。
用途使用しないインサート管継手を塞ぐのに使用。
形状プラグ
・小型、軽量。
・使用流体温度:-5~150℃
・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
1袋(10個)
¥759
税込¥835
4日以内出荷
形状プラグ
形状プラグ
型式KQB2P-03
1個
¥149
税込¥164
10日以内出荷
耐食環境使用可能。
コンパクトな配管スペース
用途使用しないM5配管口を塞ぐ
1袋(10個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
PFCQ531用オプション
用途PFCQ531用付属品
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(3.09MB)
1個
¥319
税込¥351
21日以内出荷
1個
¥859
税込¥945
10日以内出荷
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
保護構造(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)
シール方式(0) メタルシール
ねじの種類(-) Rc
使用流体空気・不活性ガス
配管(-) 横配管
リード線(m)(H) 1.5
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
コイル電圧(V)(5) 24 DC
ボディ形式(5) プラグリードサブプレート
ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.5W)
マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品(-) なし
1個
¥20,980
税込¥23,078
10日以内出荷
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
保護構造(-) 防塵
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気・不活性ガス
配管(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
コイル電圧(V)(5) 24 DC
ボディ形式(0) プラグインサブプレート
ファンクション(RY) 低ワットタイプ(0.5W) + 外部パイロット
マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品(-) なし
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
保護構造(-) 防塵
シール方式(0) メタルシール
ねじの種類(-) Rc
使用流体空気・不活性ガス
配管(-) 横配管
リード線(m)(H) 1.5
ランプ・サージ電圧保護回路(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
コイル電圧(V)(5) 24 DC
ボディ形式(5) プラグリードサブプレート
ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.5W)
マニュアル(B) ロック式(要工具形)
CE-対応品(-) なし
1個
¥20,980
税込¥23,078
10日以内出荷
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(02) Rc1/4
切換方式(6) 3位置パーフェクト
保護構造(-) 防塵
シール方式(0) メタルシール
使用流体空気・不活性ガス
配管(-) 横配管
リード線(m)(H) 1.5
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
コイル電圧(V)(5) DC24
ボディ形式(5) プラグリードサブプレート
ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.5W)
マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品(-) なし
1個
¥26,980
税込¥29,678
10日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
保護構造(-) 防塵
管接続口径(02) Rc1/4
シール方式(1) 弾性体シール
ねじの種類(-) Rc
使用流体空気・不活性ガス
配管(-) 横配管
リード線(m)(H) 1.5
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
コイル電圧(V)(5) DC24
ボディ形式(5) プラグリードサブプレート
ファンクション(RY) 低ワットタイプ(0.5W) + 外部パイロット
マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品(-) なし
1個
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。
・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。
・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。
・マニホールド型式:SS5Z3
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用流体空気
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
保護構造(-) 防塵
シール方式(1) 弾性体シール
ねじの種類(-) Rc
使用流体空気・不活性ガス
配管(-) 横配管
リード線(m)(G) 0.6
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
コイル電圧(V)(6) 12 DC
ボディ形式(5) プラグリードサブプレート
ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.5W)
マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品(-) なし
1個
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
ねじの種類(-) Rc
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
保護構造(-) 防塵
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気・不活性ガス
配管(-) 横配管
リード線(m)(H) 1.5
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
コイル電圧(V)(5) 24 DC
ボディ形式(5) プラグリードサブプレート
ファンクション(RY) 低ワットタイプ(0.5W) + 外部パイロット
マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品(-) なし
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用流体空気
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。
・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。
・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。
・マニホールド型式:SS5Z3
ポート数5
切換方式3位置クローズドセンタ
使用流体空気
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした
省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。
・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。
・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。
・マニホールド型式:SS5Z3
ポート数5
切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
使用流体空気
切換方式(6) 3位置パーフェクト
タイプ(5) プラグリードサブプレート
保護構造(-) 防塵
シール方式(0) メタルシール
ねじの種類(-) Rc
使用流体空気・不活性ガス
配管(-) 横配管
リード線(m)(G) 0.6
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
コイル電圧(V)(5) DC24
ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
CE-対応品(Q) CE対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
10日以内出荷
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(03) 3/8
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
保護構造(-) 防塵
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気・不活性ガス
配管(-) 横配管
リード線(m)(H) 1.5
ランプ・サージ電圧保護回路(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
コイル電圧(V)(5) DC24
ボディ形式(5) プラグリードサブプレート
ファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品(-) なし
1個
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線
保護構造(-) 防塵
シール方式(0) メタルシール
ねじの種類(-) Rc
使用流体空気・不活性ガス
配管(-) 横配管
リード線(m)(G) 0.6
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
コイル電圧(V)(5) 24 DC
ボディ形式(5) プラグリードサブプレート
ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.5W)
マニュアル(B) ロック式(要工具形)
CE-対応品(-) なし
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
ねじの種類(-) Rc
切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線
保護構造(-) 防塵
シール方式(0) メタルシール
使用流体空気・不活性ガス
配管(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
コイル電圧(V)(5) 24 DC
ボディ形式(0) プラグインサブプレート
ファンクション(RY) 低ワットタイプ(0.5W) + 外部パイロット
マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品(-) なし
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。