絞り込み
ブランド
- FMバルブ製作所
- モノタロウ(412)
- SMC(36,242)
- エスコ(5,765)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,028)
- カクダイ(2,285)
- ミヤコ(1,124)
- コガネイ(1,042)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,013)
- CKD(890)
- TOTO(825)
- 千代田通商(801)
- ヤガミ(792)
- INAX(LIXIL)(791)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(699)
- PISCO(ピスコ)(682)
- TRUSCO(646)
- 未来工業(606)
- SK11(595)
- セキスイ(593)
- GAONA(ガオナ)(484)
- ブランドをもっと見る
特価
本日10月6日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
副弁(ボールタップ)
FMバルブ製作所(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷ねじ径R 3/4使用圧力範囲(MPa)0~0.78最高使用圧力(MPa)0.78接続方式管:G 3/4 (ねじ込み)接続方法管:R 3/4 (ねじ込み)耐圧(MPa)構造:水圧1.75呼び径(A)20流体温度(℃)常温ボール径(Φmm)112取付姿勢平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける適合流体水道水材質(玉)ポリ玉
FMバルブ 定水位弁 アングル型1型 主弁+副弁(FM-20) セット品
FMバルブ製作所¥82,980~税込¥91,278~1セット翌々日出荷から20日以内出荷付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20材質(本体)CAC901制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける適合流体水道水位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
FMバルブ 定水位弁 アングル型 3型 主弁+副弁(FM-2) セット品
FMバルブ製作所¥92,980~税込¥102,278~1セット翌々日出荷から20日以内出荷付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20材質(本体)CAC901制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動接続方式フランジJIS 10K耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3型 主弁+副弁(FM-20) セット品
FMバルブ製作所¥92,980~税込¥102,278~1セット当日出荷から20日以内出荷付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20材質(本体)CAC901制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
FMバルブFCV型ボールタップ 鉛レス ポリ玉付
FMバルブ製作所¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷給水開始・給水停止の水位を自在に設定することができます。 給水停止水位を調整することにより吐水口空間を容易に確保することができます。 給水開始水位を調整することにより残留塩素を確保しやすくなります。 給水停止から給水開始までの水位差を大きく設定することができ、電磁弁制御方式と似た運用が可能です。 給水開始、停止位置または、設置後の水位変更は各々のストッパで調整できます。 設置後の水位変更は本体を外すことなくできます。 貯水槽の残留塩素の確保にも最適です。
FMバルブ PSV-3型 電磁弁 鉛レス ポリ玉付
FMバルブ製作所¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷定水位弁からパイロット配管に流れる水量が1L/minと少量のため水圧が0から作動する直動方式を採用しています。 停電、故障等により作動しない場合は、手動開閉弁を開くことによりボールタップによる制御方式に切り替えることができます。 本弁の作動は通電時「開」です。質量(kg)1.1電圧AC100V/200V(50/60Hz)共有タイプ【配線】0.75~1.25(mm2) 2線取付方式水平配管にコイルを上部(垂直)に使用温度範囲(℃)0~60呼び径(mm)20使用圧力範囲(MPa)0~0.78最高使用圧力(MPa)0~0.78作動方式直動式【通電開】オリフィス径(Φmm)4使用流体水道水(常温)最高使用温度(℃)0~60起動電流(A)AC100V:0.36A/0.27A、AC200V:0.84A/0.66A弁座漏れ量0cc/min耐水圧(MPa)1.75(1分間)管接続タイプねじ込み(RC3/4)励磁電流(A)AC100V:0.12A/0.09A、AC200V:0.28A/0.22A
FM貯水槽用ボールタップWRM-20型
FMバルブ製作所¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から21日以内出荷質量(kg)1.0材質(本体)(給水側/吐水側)CAC901ねじ径20使用圧力範囲(MPa)0.01~0.5最高使用圧力(MPa)0.5接続方法管:G 3/4 (ねじ込み)耐圧(MPa)構造:水圧1.75呼び径(A)20流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける適合流体水道水
副弁(ボールタップ)
FMバルブ製作所(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷材質(給水側/吐水側)CAC902ねじ径R 3/4使用圧力範囲(MPa)0~0.78最高使用圧力(MPa)0.78接続方式管:R 3/4 (ねじ込み)接続方法管:R 3/4 (ねじ込み)耐圧(MPa)構造:水圧1.75呼び径(A)20流体温度(℃)常温ボール径(Φmm)112取付姿勢水平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける適合流体水道水材質(玉)ポリ玉
FMバルブ 定水位弁 アングル型 3型 主弁+副弁(FM-13) セット品
FMバルブ製作所¥89,980税込¥98,9781セット翌々日出荷付属品呼び径:13mm定水位弁用ボールタップ FM-13質量(kg)3.3材質(本体)CAC901使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78制御方式副弁(ボールタップ)の開閉により作動接続方式JIS Rc ネジ込耐圧(MPa)構造:水圧1.75呼び径(A)20流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
FMバルブ 定水位弁 ストレート型コア内蔵タイプS-3K型 主弁+副弁(FM-20) セット品
FMバルブ製作所¥99,980~税込¥109,978~1セット翌々日出荷から7日以内出荷付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20材質(本体)CAC901使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動接続方式JIS Rcネジ込耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3F型 主弁+副弁(FM-20) セット品
FMバルブ製作所¥169,800~税込¥186,780~1セット翌々日出荷から7日以内出荷付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20材質(本体)CAC901使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動接続方式フランジJIS 10k耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置【取付】水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります