商品豆知識
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状コネクタ
使用流体空気、水
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)難燃性PBT樹脂
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
材質(Oリング)特殊NBR
負圧性能(kPa)-99.975
チューブはワンプッシュ接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用
形状ユニオンコネクタ
使用流体空気、水
材質(本体)難燃性PBT樹脂
材質(Oリング)特殊NBR
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
最高使用圧力(MPa)1
負圧性能(kPa)-99.975
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用
形状ユニオンティー
使用流体空気、水
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)難燃性PBT樹脂
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
材質(Oリング)特殊NBR
負圧性能(kPa)-99.975
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用
形状Yユニオン
使用流体空気、水
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)難燃性PBT樹脂
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
材質(Oリング)特殊NBR
負圧性能(kPa)-99.975
形状メスコネクタ
使用流体空気、水
最高使用圧力(MPa)1
形状異径ユニオンコネクタ
使用流体空気、水
材質(本体)難燃性PBT樹脂
材質(Oリング)特殊NBR
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
最高使用圧力(MPa)1
負圧性能(kPa)-99.975
一般空気圧用。チューブはプッシュワン接続です。Rねじ部にシール加工を施しています。
形状Yジョイント
使用流体空気、水
材質(本体)難燃性PBT樹脂
材質(ねじ部)黄銅
材質(Oリング)特殊NBR
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
最高使用圧力(MPa)1
負圧性能(kPa)-99.975
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用
形状ティー
使用流体空気、水
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)難燃性PBT樹脂
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
材質(Oリング)特殊NBR
負圧性能(kPa)-99.975
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用
形状90°ユニオンエルボ
使用流体空気、水
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)難燃性PBT樹脂
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
材質(Oリング)特殊NBR
負圧性能(kPa)-99.975
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状コネクタ
使用流体空気 水
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用
形状90°エルボ
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)難燃性PBT樹脂
材質(Oリング)特殊NBR
負圧性能(kPa)-99.975
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
使用流体空気、水
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
ねじの種類Rc
形状異径ユニオンティー
使用流体空気、水
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)難燃性PBT樹脂
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
材質(Oリング)特殊NBR
負圧性能(kPa)-99.975
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状チューブキャップ
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水
形状90°エルボ
最高使用圧力(MPa)1
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用
形状メスパネルタッチコネクタ
使用流体空気、水
材質(本体)難燃性PBT樹脂
材質(ねじ部)黄銅
材質(Oリング)特殊NBR
接続ねじ種類Rc
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
最高使用圧力(MPa)1
負圧性能(kPa)-99.975
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状ユニオンコネクタ
使用流体空気 水
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用
形状パネルタッチコネクタ
使用流体空気、水
材質(本体)難燃性PBT樹脂
材質(Oリング)特殊NBR
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
最高使用圧力(MPa)1
負圧性能(kPa)-99.975
形状コネクタ
最高使用圧力(MPa)1.0
形状ユニオンティー
最高使用圧力(MPa)1
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状ユニオンティー
使用流体空気 水
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状Yユニオン
使用流体空気 水
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状ユニバーサルエルボ
使用流体空気、水
一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性)
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状アダプタエルボ
使用流体空気、水
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状45°エルボ
使用流体空気、水
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
多用途目的配管用ねじ込み式継手 。ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。 。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状メスコネクタ
使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0~+70、黄銅スリーブ/0~+100、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100
ねじの種類Rc
寸法S(mm)4.6
使用流体空気、水、一般作動油
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状90°ユニオンエルボ
使用流体空気 水
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
チューブはプッシュワン接続です。 。無電解ニッケルめっき処理を施しています。 。Rねじ部にシール加工。
形状六角穴付丸コネクタ
材質(本体)黄銅 無電解ニッケルめっき処理
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
最高使用圧力(MPa)1
材質(ねじ部)黄銅 無電解ニッケルめっき処理
使用流体空気、水
材質(Oリング)特殊NBR
負圧性能(kPa)-99.975
形状90°ユニオンエルボ
最高使用圧力(MPa)1
チューブはプッシュワン接続です。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)を採用。Rねじ部にシール加工。
使用流体空気、水
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
使用流体空気、水
一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性)
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
使用流体空気、水
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状パネルタッチコネクタ
使用流体空気 水
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) 。チューブはプッシュワン接続です。 。無電解ニッケルめっき処理を施しています。 。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状90°ブランチエルボ
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類R
使用流体空気、水
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状ユニオンコネクタ
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状レデューサ
使用流体空気、水
ニップルは、Eシリーズ、Aシリーズ共通です。
材質POM(難燃性樹脂ではありません)
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水
形状ユニオンコネクタ
最高使用圧力(MPa)1
1
2
3
4
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。