特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自己消火性に優れた難燃性チューブです。単層構造で柔軟性に優れています。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
用途スポット溶接配管用 使用温度範囲(℃)(空気)-40~100/(水)0~70 使用流体空気/水 負圧性能(kPa)-101.294 特性柔軟性/難燃性
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

自己消火性に優れた難燃性チューブです。内外層共に難燃性樹脂を採用した2層構造です。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
用途スポット溶接配管用(2層) 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~70 肉厚(mm)(外層カバー)1 使用流体空気/水 負圧性能(kPa)-101.294 特性難燃性
1個
特価
6,198 税込6,818
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

自己消火性に優れた難燃性チューブです。外層に難燃性樹脂、内層にウレタンチューブを採用した2層構造で、FWよりも柔軟性が高いチューブです。内層にはエーテル系のポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
用途スポット溶接配管用(柔軟) 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50 肉厚(mm)(外層カバー)1 使用流体空気/水 負圧性能(kPa)-101.294 特性柔軟性/難燃性
1個
8,598 税込9,458
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

難燃性樹脂使用の自己消火性に優れた難燃性チューブです。内外層共に難燃性樹脂を採用した2層構造です。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
厚さ(mm)【外層カバー内厚】1 使用温度範囲(℃)【空気】-40~+80【水】0~+70 使用流体空気・水 負圧性能(kPa)-101.294
1本
8,298 税込9,128
98日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

外層に難燃性樹脂、内層にエーテル系のポリウレタン樹脂を採用した2層構造です。柔軟性。耐摩耗性。滑り性に優れています。外層の皮むき不要で、配管時に手間がかかりません。内径UP品をラインナップしており、流量増加に貢献します。
使用温度範囲(℃)【空気】-40~+80【水】0~+60 使用流体空気・水
1本
7,698 税込8,468
98日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状コネクタ 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)難燃性PBT樹脂 使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40 材質(Oリング)特殊NBR 負圧性能(kPa)-99.975
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

チューブはワンプッシュ接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用 形状ユニオンコネクタ 使用流体空気、水 材質(本体)難燃性PBT樹脂 材質(Oリング)特殊NBR 使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40 最高使用圧力(MPa)1 負圧性能(kPa)-99.975
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用 形状ユニオンティー 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)難燃性PBT樹脂 使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40 材質(Oリング)特殊NBR 負圧性能(kPa)-99.975
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用 形状Yユニオン 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)難燃性PBT樹脂 使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40 材質(Oリング)特殊NBR 負圧性能(kPa)-99.975
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用 形状90°ユニオンエルボ 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)難燃性PBT樹脂 使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40 材質(Oリング)特殊NBR 負圧性能(kPa)-99.975
1個
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用 形状ティー 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)難燃性PBT樹脂 使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40 材質(Oリング)特殊NBR 負圧性能(kPa)-99.975
1個
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
ねじの種類Rc
1個ほか
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用 形状90°エルボ 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)難燃性PBT樹脂 材質(Oリング)特殊NBR 負圧性能(kPa)-99.975
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) チューブはプッシュワン接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状アダプタエルボ 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
1個ほか
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来タイプに比べてコンパクトです。低流量域で微調整がしやすい。チューブはプッシュワン接続です。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。無電解ニッケルめっき処理を施しています。Rねじ部にシール加工。
形状エルボ タイプミリサイズ 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 最高温度範囲(℃)+5~+60
1個
659 税込725
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状チューブキャップ 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) チューブはプッシュワン接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
使用流体空気、水
1個ほか
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状コネクタ 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
1個ほか
179 税込197
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) 。チューブはプッシュワン接続です。 。無電解ニッケルめっき処理を施しています。 。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状90°メスエルボ 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 使用流体空気、水
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) チューブはプッシュワン接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状90°パネルタッチエルボ 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
1袋(5個)ほか
4,898 税込5,388
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) チューブはプッシュワン接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状90°ブランチユニオンエルボ 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
1袋(5個)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) 。チューブはプッシュワン接続です。 。無電解ニッケルめっき処理を施しています。 。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状90°パネルタッチエルボ 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用 形状メスパネルタッチコネクタ 使用流体空気、水 材質(本体)難燃性PBT樹脂 材質(ねじ部)黄銅 材質(Oリング)特殊NBR 接続ねじ種類Rc 使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40 最高使用圧力(MPa)1 負圧性能(kPa)-99.975
1個
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状ユニオンコネクタ 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
1個ほか
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
使用流体空気、水
1個ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) 。チューブはプッシュワン接続です。 。無電解ニッケルめっき処理を施しています。 。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状90°ブランチエルボ 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 使用流体空気、水
1個
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) 。チューブはプッシュワン接続です。 。無電解ニッケルめっき処理を施しています。 。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状90°ブランチユニオンエルボ 質量(g)14 適合チューブ外径(Φmm)8 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 寸法L1(mm)28.2 最高使用圧力(MPa)1 寸法D(mm)14.6 寸法L2(mm)19.6 寸法W(mm)14.6 寸法L3(mm)35.5 使用流体空気、水 寸法L4(mm)26.9 寸法P3(mm)16.4 寸法P4(mm)14.2 チューブ挿入長さF(mm)16 寸法L11(mm)28.8
1個
429 税込472
当日出荷

チューブはプッシュワン接続です。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)を採用。Rねじ部にシール加工。
使用流体空気、水
1個ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) チューブはプッシュワン接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状90°ブランチエルボ 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
1袋(5個)ほか
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用 形状パネルタッチコネクタ 使用流体空気、水 材質(本体)難燃性PBT樹脂 材質(Oリング)特殊NBR 使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40 最高使用圧力(MPa)1 負圧性能(kPa)-99.975
1個
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状レデューサ 使用流体空気、水
1個ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状ユニバーサルエルボ 使用流体空気、水
1個ほか
349 税込384
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状Yプラグ
1個ほか
409 税込450
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状ダブルYユニオン 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
使用流体空気、水
1個ほか
309 税込340
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状90°ユニオンエルボ 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
1個ほか
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状ユニオンティー 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
1個ほか
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状45°エルボ 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
1個ほか
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状Yユニオン 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
1個ほか
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
ねじの種類Rc
1個ほか
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)