ポータブルバッテリーポンプ大阪ジャッキ製作所当日出荷
軽量・コンパクトな設計のバッテリー駆動ポンプです。通気不要・全方向使用可能です。
用途ジャッキ用、工具用。電圧(V)DC14.4・DC18最高使用圧力(MPa)【高圧】72吐出口径Rc3/8圧力(MPa)【低圧】2【高圧】72
パワージャッキ用カップラ大阪ジャッキ製作所当日出荷から9日以内出荷
着脱はワンタッチ方式の為、簡単で使いやすく多様に使用できます。
離脱時、油漏れはありません。ロック機構付のため使用中の着脱が防止できます。
最高使用圧力(MPa)72適合ジャッキO.J.パワージャッキ全機種適合ポンプ手動ポンプ全機種、自動ポンプ全機種
エルボ大阪ジャッキ製作所当日出荷
接続用ネジ継手です。FE形:ネジ込み継手、エルボ
ストップバルブ大阪ジャッキ製作所3日以内出荷
OSV-6A、B以外のストップバルブはハンドル回転数を小さくするバランススピンドルを採用していますので、高圧時においてでも軽く開閉ができます。高圧バルブ 流量制御弁
カウンターバランスバルブ大阪ジャッキ製作所3日以内出荷
ピストンロッドの下降防止に使用します。(プレスなど戻り側回路に使用。)
最高使用圧力(MPa)72圧力調整範囲(MPa)2~10クラッキング圧力(MPa)0.05
低騒音小型電動油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所当日出荷
自動高低圧2段吐出形ポンプとなっていますので高能率作業ができます
単相100V電源の軽量小型油圧ポンプです
用途ジャッキ用、工具用、機具用、プレス用、油圧応用機械用。トラスコ品番161-5568電圧(V)単相100タンク容量(L)1.6最大圧力(MPa)72
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
ホースKVK税込¥10,888¥9,898
自在水栓KVK税込¥3,850¥3,500