絞り込み
ブランド
  • SKカワニシ
  • モノタロウ(264)
  • コガネイ(5,562)
  • エスコ(3,270)
  • カクダイ(3,248)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,044)
  • CKD(2,547)
  • TOTO(2,280)
  • KVK(2,251)
  • INAX(LIXIL)(2,087)
  • PISCO(ピスコ)(1,859)
  • ミヤコ(1,217)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,043)
  • 千代田通商(979)
  • GAONA(ガオナ)(929)
  • ParkerTAIYO(867)
  • セキスイ(804)
  • SK11(759)
  • オンダ製作所(664)
  • TRUSCO(646)
  • 工進(579)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SKカワニシ 同種管継手 ポリエチレン管(離脱防止金具付タイプ) SKカワニシ

    SKカワニシ 同種管継手 ポリエチレン管(離脱防止金具付タイプ)

    SKカワニシ
    10,980税込12,078
    1個(1個)
    翌々日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)96使用温度(℃)0~45
  • SKカワニシ ポリエチレン管用継手 SKX22 SKカワニシ

    SKカワニシ ポリエチレン管用継手 SKX22

    SKカワニシ
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1使用圧力1MPa
  • SKカワニシ 塩ビ管用継手 SKXメーター用 SKカワニシ

    SKカワニシ 塩ビ管用継手 SKXメーター用

    SKカワニシ
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄使用圧力1MPa
  • SKカワニシ 塩ビ管用継手 SKXエルボ11 SKカワニシ

    SKカワニシ 塩ビ管用継手 SKXエルボ11

    SKカワニシ
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用圧力1MPa
  • SKカワニシ 塩ビ管用継手 SKX分止水栓用ソケット SKカワニシ

    SKカワニシ 塩ビ管用継手 SKX分止水栓用ソケット

    SKカワニシ
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6278材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット寸法L(mm)63呼び径(mm)16寸法L1(mm)31寸法L2(mm)20使用圧力1MPa寸法L3(mm)13.5めねじサイズ3/4
  • SKカワニシ 塩ビ管用継手 SKX45°エルボ SKカワニシ

    SKカワニシ 塩ビ管用継手 SKX45°エルボ

    SKカワニシ
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6228材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ寸法L(mm)59呼び径(mm)16寸法L1(mm)27寸法L2(mm)5使用圧力1MPa
  • SKカワニシ ポリエチレン管用継手 SKX11 SKカワニシ

    SKカワニシ ポリエチレン管用継手 SKX11

    SKカワニシ
    7,198税込7,918
    1個ほか
    5日以内出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1使用圧力1MPa
  • SKカワニシ ポリエチレン管用継手 SKX45°エルボ SKカワニシ

    SKカワニシ ポリエチレン管用継手 SKX45°エルボ

    SKカワニシ
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6238材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)54呼び径(mm)10呼び径P10寸法L1(mm)22最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)42寸法L2(mm)5使用圧力1MPa寸法L0(mm)75
  • SKカワニシ 塩ビ管用継手 SKXエルボ22 SKカワニシ

    SKカワニシ 塩ビ管用継手 SKXエルボ22

    SKカワニシ
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用圧力1MPa
  • SKカワニシ 内外面被覆鋼管用継手 SKカワニシ

    SKカワニシ 内外面被覆鋼管用継手

    SKカワニシ
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。内外面被覆鋼管の被覆剥ぎ作業やねじ切り作業不要で接続できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1使用圧力1MPa
  • SKカワニシ 鋼管用継手 SKXエルボ22 SKカワニシ

    SKカワニシ 鋼管用継手 SKXエルボ22

    SKカワニシ
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。ねじ切り作業不要で接続できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1使用圧力1MPa
  • SKカワニシ 鋼管用継手 SKXエルボ11 SKカワニシ

    SKカワニシ 鋼管用継手 SKXエルボ11

    SKカワニシ
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。ねじ切り作業不要で接続できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1使用圧力1MPa
  • SKカワニシ 一般配管用ステンレス鋼管用継手 SKカワニシ

    SKカワニシ 一般配管用ステンレス鋼管用継手

    SKカワニシ
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1使用圧力1MPa
  • SKカワニシ 鉛管1種×ポリエチレン管用異種継手 SKカワニシ

    SKカワニシ 鉛管1種×ポリエチレン管用異種継手

    SKカワニシ
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
    用途上水道配管、排水配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1使用圧力1MPa
  • SKカワニシ 鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKカワニシ

    SKカワニシ 鉛管2種×塩ビ管用異種継手

    SKカワニシ
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
    用途上水道配管、排水配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1使用圧力1MPa
  • SKカワニシ 鉛管1種×鋼管用異種継手 SKカワニシ

    SKカワニシ 鉛管1種×鋼管用異種継手

    SKカワニシ
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
    用途上水道配管、排水配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1使用圧力1MPa
  • SKカワニシ 鉛管2種×鋼管用異種継手 SKカワニシ

    SKカワニシ 鉛管2種×鋼管用異種継手

    SKカワニシ
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
    用途上水道配管、排水配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1使用圧力1MPa
  • SKカワニシ 鉛管2種×ポリエチレン管用異種継手 SKカワニシ

    SKカワニシ 鉛管2種×ポリエチレン管用異種継手

    SKカワニシ
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
    用途上水道配管、排水配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1使用圧力1MPa
  • SKカワニシ 鉛管1種×塩ビ管用異種継手 SKカワニシ

    SKカワニシ 鉛管1種×塩ビ管用異種継手

    SKカワニシ
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
    用途上水道配管、排水配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1使用圧力1MPa
  • SKカワニシ 異種管継手 ポリエチレン管×塩ビ管用 SKXソケット SKカワニシ

    SKカワニシ 異種管継手 ポリエチレン管×塩ビ管用 SKXソケット

    SKカワニシ
    11,980税込13,178
    1個(1個)
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
  • SKカワニシ 異種管継手 ポリエチレン管×鋼管用 SKカワニシ

    SKカワニシ 異種管継手 ポリエチレン管×鋼管用

    SKカワニシ
    11,980税込13,178
    1個(1個)
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    材質バーミキュラ鋳鉄使用温度(℃)0~45
  • SKカワニシ 高密度ポリエチレン管用継手 SKX45° エルボ SKカワニシ

    SKカワニシ 高密度ポリエチレン管用継手 SKX45° エルボ

    SKカワニシ
    12,980税込14,278
    1個(1個)
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    トラスコ品番674-0174材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用温度(℃)0~45
  • SKカワニシ SKX用ラクラッチ SKカワニシ

    SKカワニシ SKX用ラクラッチ

    SKカワニシ
    11,980税込13,178
    1個(1個)
    当日出荷
    SKXストップリングの締め付けがこれ1本で可能
    トラスコ品番674-1734使用温度(℃)0~45
  • SKXパイプエンド 塩ビ管用 SKカワニシ

    SKXパイプエンド 塩ビ管用

    SKカワニシ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    簡単に早く管接続ができます。分解不要で、管を挿し込んで締めるだけで接続可能です。伸縮可とう機能があり、外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。離脱防止金具付きで、管の抜けを防ぎます。一時止水での利用や、廃止管の栓として適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。トラスコ品番850-7045材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)44呼び径(mm)16寸法L1(mm)8寸法A(mm)32寸法L0(mm)62
  • SKXパイプエンド(プラグ付) 鋼管用(プラグ付) SKカワニシ

    SKXパイプエンド(プラグ付) 鋼管用(プラグ付)

    SKカワニシ
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。20Aのプラグが付いており、取り外し可能です。水圧試験治具として適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。トラスコ品番149-0437材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)63呼び径(mm)50寸法L1(mm)7寸法A(mm)44めねじサイズ3/4寸法L0(mm)87