絞り込み
ブランド
  • JAPPY
  • モノタロウ(408)
  • SMC(194,433)
  • エスコ(5,982)
  • コガネイ(5,568)
  • Festo(3,534)
  • RS PRO(3,372)
  • カクダイ(3,272)
  • CKD(3,115)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,075)
  • INAX(LIXIL)(2,468)
  • TOTO(2,303)
  • KVK(2,267)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,875)
  • ミヤコ(1,630)
  • NORGREN(1,166)
  • 千代田通商(1,134)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,059)
  • GAONA(ガオナ)(945)
  • KITZ(キッツ)(923)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 呼び線 JAPPY

    呼び線

    JAPPY
    2,998税込3,298
    1箱
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質芯線:なまし鉄線質量(kg)5被覆:青色長さ(m)300芯線径(Φ)1.47mm引張強度(N)260~590/mm2被覆外径(mm)2.3被覆材ポリ塩化ビニル
  • フロートレベルスイッチ JAPPY

    フロートレベルスイッチ

    JAPPY(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    水銀を使用しないマイクロスイッチ方式浮遊物が付着しにくい形状材質・水流の影響を受けにくい構造耐食耐劣化性に優れている食品衛生法には適合しない
    用途液体の水位を検出するフロートタイプのレベルスイッチとしてご使用いただけます材質ケーブル:塩化ビニル(PVC)、保護チューブ:EPDMゴム、ケース:ポリプロピレンケーブル:赤、保護チューブ:黒、ケース:赤、ケーブル芯線:グレー(コモン)/黒(a接点)/茶(b接点)使用温度範囲(℃)0~60芯数3芯比重使用液:0.95~1.10接点電圧の最大値(V)AC30以下/DC30以下接点電流の最大値(A)C10以下/DC5以下最小負荷電流(mA)接点:DC12V/100(参考値)ケーブルサイズ(mm2)0.75水深(m)20
  • アルミフレキシブルダクト JAPPY

    アルミフレキシブルダクト

    JAPPY
    11,980税込13,178
    1箱(6本)ほか
    翌日出荷
    軽量で不燃性のため、一般冷暖房用空調ダクトに最適。現場への搬入、取り扱いが簡単。1mに圧縮しているため収納や保管に便利。圧縮時の強度は抜群
    用途一般空調用ダクトとしてご使用いただけます材質アルミニウム厚さ(mm)0.1長さ(m)【製筒時】3.6、【圧縮時】1温度範囲(℃)-10~100最小曲半径1.5RRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄フレキシブルダクト JAPPY

    鉄フレキシブルダクト

    JAPPY
    22,980税込25,278
    1箱(6本)
    翌日出荷
    材質亜鉛メッキスチール使用温度(℃)最高:100ホース長さ(m)(圧縮前)4/(圧縮後)1.2最高使用温度(℃)100
  • チューブカッター替刃 JAPPY

    チューブカッター替刃

    JAPPY
    2,398税込2,638
    1個
    翌日出荷
    アズワン品番64-9098-38