商品豆知識
INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。
適合ボールタップ:662-312、ゴムフロート:477-653
材質ボールタップ:POM、ABS、黄銅 ゴムフロート:EPDM、ステンレス
アズワン品番64-6506-29
1セット
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
テール管とトラップU管の接続部に使用し、高さ調節をすることができます。
材質EPDM、PE
管径32ミリ、38ミリ、51ミリ兼用タイプのゴムフロートです。
INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。
材質EPDM、ステンレス
適合管径(Φmm)32、38、51
仕様ロータンク補修用呼32・38・51兼用
用途密結用便器とタンクの排水弁の取付用
ペーパーの交換が下から軽く押上げて、ワンタッチでセット。木ビス取付穴が長穴で、お使いのペーパーホルダーと簡単に取替えできます。ビス付き
材質ABS
付属品ビス付き(接着テープ、プラグは付いておりません)
材質(本体)ABS
収納数1
ボールタップと手洗管をつなぐ接続ホースです。TOTO、INAXのほとんどのタイプに使用できます。
材質PE、NBR
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
仕様ツバ付き
仕様継目のない一体式
材質IIR
入数80/箱
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ロータンク底部の補修用パッキンです。
材質NBR
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
材質(玉)PE
種類複式
材質(本体)青銅
規格日本水道協会品質認証センター認証登録
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)60
材質(アーム)黄銅
材質黄銅、NBR
寸法H(mm)56
寸法B(mm)64
仕様パッキン付き
材質黄銅
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。
TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。
材質ABS、EPDM、ステンレス、NBR、黄銅、亜鉛
清掃用の直射と止水、上部つまみで流量調節ができます。
付属品壁固定フック1個付き
ホース長さ(m)1.3
ナットG1/2(パッキン付)
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
取付ねじW1/4×山20
仕様ツバ付き
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
用途●外径22ミリの差込みパッキンです。
●パイプ外径16ミリ用
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
材質黄銅
適合7992、7992K交換用
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
大便器用洗浄部品です。
材質黄銅
密結用ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。
適合TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。
呼び38
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
呼75VP・VU管外面接続。洋風Pタイプ便器用
仕様(アキレスジョイント)AK-2075L
アズワン品番64-6506-22
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
1個
¥83
税込¥91
当日出荷
水栓トイレロータンクの大・小排水の操作用レバーです。
くさりは付いておりません。
用途タンクの正面にレバーがある時の交換用。
材質ABS、黄銅
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
大便器用洗浄部品です。
材質黄銅
仕様235-300、325-301補修用
1個
¥2,488
税込¥2,737
当日出荷
材質黄銅
密結用ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。
ロングヒンジタイプ
用途233-715、233-716、233-815、233-816用
材質POM
用途※上下に0737小便ヘリューズ用パッキンをご使用ください。
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
平付ロータンク用のレバーです。
用途タンクの左右サイドにレバーがある時の交換用。
材質ABS、黄銅
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
仕様くさりなし
材質ABS、黄銅
取付寸法(mm)19以上
呼75VP・VU管外面接続。洋風Pタイプ便器・和風大便器用。塩ビ管との接続は6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
ロータンクの大・小排水の操作用レバーです。
材質ABS、黄銅
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
継目のない一体式。角型のため幅と高さを確保しています。
用途7967用
材質IIR
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
用途トイレ
材質NR、PE
便器排水用ジョイントの化粧カバー。洋風Pタイプ便器用シーリングプレート
仕様(アキレスジョイント)ASP-25
アズワン品番64-6506-23
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
1
2
3
4
5
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。