絞り込み
ブランド
- フジテコム
- モノタロウ(410)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,353)
- CKD(3,119)
- Festo(3,517)
- INAX(LIXIL)(2,480)
- KVK(2,269)
- New-Era(ニューエラー)(1,934)
- NORGREN(1,165)
- PISCO(ピスコ)(1,918)
- RS PRO(3,852)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,092)
- SMC(194,434)
- TOTO(2,312)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(1,419)
- エスコ(5,784)
- カクダイ(3,301)
- コガネイ(5,558)
- ミヤコ(1,677)
- 千代田通商(1,144)
- 工進(2,753)
- ブランドをもっと見る
特価

記録式水圧試験器
フジテコム¥299,800~税込¥329,780~1台翌日出荷加圧ポンプと記録計を一体型にし、作業のしやすさを考えた水圧計です。水圧試験、竣工検査において作業が効率化できます。水圧変動を記録した用紙は完全施工の証明となります。確実な竣工検査に最適です。幅(mm)205高さ(mm)330奥行(mm)100吐出量ポンプ:28cc/1ストローク記録紙135mm回転角度(°)記録紙:270 ±15%圧力(MPa)最大記録:2
携帯用自記録水圧測定器
フジテコム¥269,800~税込¥296,780~1台翌日出荷消火栓などに取り付け、指定した時間の水圧変動を記録します。測定時間は切り替えが可能です。水圧はチャート紙に記録され、竣工検査でも使用されております。電源投入時に電源電圧が2.2V以下の場合はCPUが動作しない。電源投入時、スイッチ設定したポジションの確認をLEDの点滅で判別動作電圧(V)3.0(最低動作電圧2.2)
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら