絞り込み
ブランド
- エナパック
- モノタロウ(264)
- コガネイ(5,554)
- カクダイ(3,259)
- エスコ(3,237)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,065)
- CKD(2,545)
- TOTO(2,284)
- KVK(2,254)
- INAX(LIXIL)(2,104)
- 工進(2,061)
- PISCO(ピスコ)(1,879)
- ミヤコ(1,265)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,166)
- 千代田通商(986)
- GAONA(ガオナ)(928)
- ParkerTAIYO(867)
- セキスイ(841)
- オンダ製作所(806)
- SK11(753)
- TRUSCO(647)
- ブランドをもっと見る
特価

RSMシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り)
エナパック¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ストローク(mm)10.3質量(kg)1.4最高使用圧力(MPa)70受圧面積(cm2)14.4必要油量(cm3)15能力(kN)101
スイングクランプ 下部フランジタイプ
エナパック¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷シリンダには3種類のボディ形状があり、治具に合わせて取付けを選択できます。 複動油圧式と単動スプリングリターン式があります。アームが90°旋回しながら下降した後にクランプストロークします。 2kNから35kNまで5種類のラインアップがあります。 9・20・35kNには不意な外力から内部部品を保護するアームキックアウト機構が装備されています。 クランプアームは別売で、標準アームとロングアームを用意しました。 配管が不要なマニホールドマウント方式もラインアップされています。(上フランジタイプ、下フランジタイプのみ)タイプ複動式
BRWシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り)
エナパック¥36,980~税込¥40,678~1個翌日出荷から3日以内出荷RC型単動シリンダの取付ねじをミリサイズにしたシリンダです。 シリンダ内部のスプリングでプランジャが戻ります。 コンパクトなデザインなのでジャッキアップやプレス作業に最適です。 プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。 着脱式のサドルと取り外しできるブッシング(FZ-1630)がシリンダに標準装備されています。(BRW-101にはサドルが付いていません。) カプラは付属していません。最高使用圧力(MPa)70
エナパック 単相100V軽量油圧電動ポンプ
エナパック¥299,800税込¥329,7801個32日以内出荷仕様圧力保持ナシ/電磁2方弁搭載/リモコントラスコ品番838-8240タイプ単動種類その他ポンプ電圧(V)単相100最高使用圧力(MPa)低圧:1.4、高圧:70有効内容量(L)2吐出量(L/min)低圧:3.31、高圧:0.32電動機出力(kW)0.4(0.5)
エナパック くさび形(ウエッジスプレッド)油圧シリンダ
エナパック¥119,800税込¥131,7801個27日以内出荷トラスコ品番848-1164ストローク(mm)240全長(mm)487.4(カプラ除く)質量(kg)11.3最大開き(mm)292能力6.7KN構造くさび形シリンダ先端厚さ(mm)32最高許容圧力(MPa)66
エナパック 単相100V小型電動油圧ポンプ
エナパック¥369,800~税込¥406,780~1個60日以内出荷から61日以内出荷高低圧自動2段切り換えポンプです。 このクラスで低圧7MPaまで2.5(L/min)の吐出量を実現します。 バルブなどのアクセサリー類が豊富に用意されています。 リモートスイッチが標準装備されています。材質タンク、モーターカバー部アルミ製、リモートスイッチ部プラスチック最大電流(A)9.5定格出力(kW)0.45吐出量(L/min)0.35/2.5吐出圧力(MPa)70/7モーター電圧(V)単相100タンク有効油量(L)2.0
エナパック 単相100Vポータブル小型電動油圧ポンプ
エナパック¥299,800~税込¥329,780~1個60日以内出荷AC100V電動の小型軽量電動油圧ポンプ。 高低圧2段プランジャポンプの構造により、高圧70MPaで吐出量0.35L/分、低圧1MPaで吐出量2.5L/分です。 圧力計と圧力スイッチが標準装備されています。仕様ISO9001認証取得工場製材質タンク、モーターカバー部アルミ製、リモートスイッチ部プラスチック出力(kW)0.35吐出量(L/min)高圧:2、低圧:0.2吐出圧力(MPa)高圧:70、低圧:1
BRDシリーズ 複動シリンダ(油圧戻り)
エナパック¥69,980~税込¥76,978~1個8日以内出荷最高使用圧力(MPa)70受圧面積(cm2)押/4.90引/2.36能力(kN)押/34.3引/16.5
スプリングロックシリンダ
エナパック¥78,980税込¥86,8781個8日以内出荷ストローク(mm)2.2質量(kg)0.5最高使用圧力(MPa)35受圧面積(cm2)3.2必要油量(cm3)0.7保持力(kN)(最大)12