絞り込み
ブランド
  • ダイキ
  • モノタロウ(411)
  • SMC(201,933)
  • エスコ(7,456)
  • コガネイ(5,617)
  • Festo(3,547)
  • RS PRO(3,484)
  • カクダイ(3,155)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,112)
  • CKD(3,089)
  • INAX(LIXIL)(2,431)
  • KVK(2,081)
  • TOTO(2,063)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,787)
  • ミヤコ(1,689)
  • コンサス(1,608)
  • NORGREN(1,167)
  • 千代田通商(1,116)
  • ParkerTAIYO(922)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(902)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型電動油圧ポンプ2L ダイキ超小型電動油圧ポンプ2Lダイキ
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
最高圧力70mpaです。 電動ポンプで重量8、7kgの軽量型です。 手動弁の採用によりジャッキダウンの微調整が最適です。 100V仕様でどこでもあらゆる工具に使用可能です。 スイッチがポンプ本体に付いています。 軽くて持運びが楽です。
用途ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能仕様超小型電動油圧ポンプ・圧力計取付け可能、操作バルブ/手動弁付属品カプラートラスコ品番721-6351材質アルミ、スチール質量(kg)8.7電源(V)AC100吐出量(L/min)高圧:0.3、低圧:0.6有効油量(L)1.6圧力(MPa)70
超小型電動油圧ポンプ1L ダイキ超小型電動油圧ポンプ1Lダイキ
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
最高圧力70mpaです。 電動ポンプで重量7、5kgの軽量型です。 手動弁の採用によりジャッキダウンの微調整が最適です。 100V仕様でどこでもあらゆる工具に使用可能です。 スイッチがポンプ本体に付いています。 軽くて持運びが楽です。
用途ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能仕様超小型電動油圧ポンプ・圧力計取付け可能、操作バルブ/手動弁付属品カプラートラスコ品番721-6343材質アルミ、スチール質量(kg)7.5電源(V)AC100吐出量(L/min)高圧:0.3、低圧:0.6有効油量(L)0.8圧力(MPa)70
小型電動油圧ポンプ2連式 ダイキ小型電動油圧ポンプ2連式ダイキ
459,800税込505,780
1個
翌々日出荷
2連タイプ 特殊2段プランジャーポンプと、アンロードバルブの採用により低圧7mpaを実現しました 100V電源対応なので現場を選びません
用途ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能仕様小型電動油圧ポンプ、バルブ方式/電磁弁圧力保持型トラスコ品番721-6076セット内容電磁弁手元スイッチ、圧力計、バイパス付チェック弁材質タンク:アルミ、本体:アルミorスチール質量(kg)19電圧(V)AC100定格出力(kW)0.45吐出量(L/min)高圧:0.35、低圧:2.5有効油量(L)2圧力(MPa)高圧:70、低圧:7
小型電動油圧ポンプ1連式 ダイキ小型電動油圧ポンプ1連式ダイキ
359,800税込395,780
1個
翌々日出荷
1連タイプ 特殊2段プランジャーポンプと、アンロードバルブの採用により低圧7mpaを実現しました 100V電源対応なので現場を選びません
用途ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能電圧(V)AC100仕様小型電動油圧ポンプ、バルブ方式/電磁弁圧力保持型トラスコ品番721-6068セット内容電磁弁手元スイッチ、圧力計、バイパス付チェック弁材質タンク:アルミ、本体:アルミorスチール質量(kg)18定格出力(kW)0.45吐出量(L/min)高圧:0.35、低圧:2.5有効油量(L)2圧力(MPa)高圧:70、低圧:7