絞り込み
ブランド
  • 近藤製作所
  • モノタロウ(264)
  • コガネイ(5,562)
  • エスコ(3,268)
  • カクダイ(3,248)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,044)
  • CKD(2,547)
  • TOTO(2,280)
  • KVK(2,251)
  • INAX(LIXIL)(2,087)
  • PISCO(ピスコ)(1,859)
  • ミヤコ(1,217)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,043)
  • 千代田通商(980)
  • GAONA(ガオナ)(929)
  • ParkerTAIYO(867)
  • セキスイ(804)
  • SK11(759)
  • オンダ製作所(664)
  • TRUSCO(647)
  • 工進(578)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 開閉確認センサ  センサシリーズ 近藤製作所

    開閉確認センサ センサシリーズ

    近藤製作所
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    用途プログラマブル コントローラ専用種類無接点保護構造IEC規格IP67.JIS C0920(防浸形)、耐油負荷電圧(V)DC10~30ランプ発光ダイオード(ON時点灯)リード線(m)3(耐油性ビニールキャップ タイヤコード2芯0.15mm2)衝撃最大100G漏れ電流(mA)1以下絶縁耐圧AC1000V 1分間印加にて異常なきこと周囲温度(℃)-10~+60絶縁抵抗DC500Vメガーにて20MΩ以上負荷電流(mA)5~20電圧降下(V)(内部)4以下
  • 小型カニ型平行ハンド  HMFシリーズ 近藤製作所

    小型カニ型平行ハンド HMFシリーズ

    近藤製作所
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型・軽量・コンパクト。 全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。 パワフルな把持力。 ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。 ロングストロークで大小のワークに対応。 爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。
    種類ハンド繰返し精度(mm)±0.1使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
  • HMD 薄型広角ハンド 近藤製作所

    HMD 薄型広角ハンド

    近藤製作所(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種類ハンド形式複動式(標準)繰返し精度(mm)±0.2使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)-4~184駆動源(MPa)0.3~0.7
  • HLA 薄型平行ハンド(ブッシュタイプ) 近藤製作所

    HLA 薄型平行ハンド(ブッシュタイプ)

    近藤製作所
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    タイプゴムカバーなし種類ハンド形式複動式(標準)繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60ポート径M5駆動源(MPa)0.3~0.7
  • BHA 小型クロスローラ平行ハンド 近藤製作所

    BHA 小型クロスローラ平行ハンド

    近藤製作所
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01
  • 平行ハンド   HAシリーズ 近藤製作所

    平行ハンド HAシリーズ

    近藤製作所
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    兼用調整が不要。 爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ( 求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。 取付けが容易。 取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。 軽量でコンパクト。 ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮いたします。 開閉確認センサ。 2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。
    種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
  • LHA リニアガイドハンド 近藤製作所

    LHA リニアガイドハンド

    近藤製作所
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60
  • HMF 小型カニ型平行ハンド 近藤製作所

    HMF 小型カニ型平行ハンド

    近藤製作所
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    種類ハンド繰返し精度(mm)±0.1使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
  • HLC 薄型ロングストローク平行ハンド 近藤製作所

    HLC 薄型ロングストローク平行ハンド

    近藤製作所
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.2~0.7
  • HLB 薄型平行ハンド(クロスローラタイプ) 近藤製作所

    HLB 薄型平行ハンド(クロスローラタイプ)

    近藤製作所
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプゴムカバーなし種類ハンド形式複動式(標準)繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60ポート径M5駆動源(MPa)0.1~0.7
  • HK クロスローラ平行ハンド 近藤製作所

    HK クロスローラ平行ハンド

    近藤製作所
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
    種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60
  • HC 横型平行ハンド 近藤製作所

    HC 横型平行ハンド

    近藤製作所
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類ハンド繰返し精度(mm)±0.05使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
  • CKS・CKSF 薄型チャック 近藤製作所

    CKS・CKSF 薄型チャック

    近藤製作所
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷から45日以内出荷
  • CK・CKB・CKD ロングストロークチャック 近藤製作所

    CK・CKB・CKD ロングストロークチャック

    近藤製作所
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
  • BHG 小型クロスローラ平行ハンド 近藤製作所

    BHG 小型クロスローラ平行ハンド

    近藤製作所
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60
  • ミニ平行ハンド  HMAシリーズ 近藤製作所

    ミニ平行ハンド HMAシリーズ

    近藤製作所
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    一体型でコンパクトなボディ。 シリンダ一体構造を採用して、シンプル化に成功。さらに低価格を実現しています。
    種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
  • 薄型ロングストローク平行ハンド  HLCシリーズ 近藤製作所

    薄型ロングストローク平行ハンド HLCシリーズ

    近藤製作所
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    リニアガイドの薄型ロングストローク。 薄型で開閉ストロークが大きい。 薄型・高トルクのダブルピストン方式。 リニアガイド採用により、耐久性UP。 リニアガイドのガイドピッチが長いので高剛性。 取り付けしやすい正面貫通穴
    種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.2~0.7
  • クロスローラ平行ハンド HKシリーズ 近藤製作所

    クロスローラ平行ハンド HKシリーズ

    近藤製作所
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。 スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。 コンパクトで高剛性。 スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。
    種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60
  • 広角ハンド   HDシリーズ 近藤製作所

    広角ハンド HDシリーズ

    近藤製作所
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    爪の開き角度が180°。 ワークと爪との干渉がないので、侵入スペースが小さくてすみ、補助スライドの必要もありません。 取付けが容易。 取付け面が3 方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。 軽量でコンパクト。 ボディは軽量コンパクト。しかも強力な把持力を発揮します。 ベアリング仕様を標準。 開閉確認センサ。 シリーズの全機種に2 ヶ所のスイッチの取付けが可能です。
    種類ハンド作動方式複動使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)0~180駆動源(MPa)0.3~0.7
  • パワフルチャック   CKLシリーズ 近藤製作所

    パワフルチャック CKLシリーズ

    近藤製作所
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    薄型、軽量コンパクト、高把持力、低価格を実現。 ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力・高精度を実現。 ガイドが長くなり、剛性UP。 切削水センサへの対応が可能。 センサ取付溝は2 方向(4 本)
    作動方式複動タイプ3方爪繰返し精度(mm)±0.01潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOGV32)周囲温度(℃)5~60駆動源エアー0.3~0.7MPa
  • ロングストロークチャック   CKシリーズ 近藤製作所

    ロングストロークチャック CKシリーズ

    近藤製作所
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷
    兼用調整が不要。 爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。 コンパクトで強力。 ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。
    作動方式複動繰返し精度(mm)±0.03潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOGV32)周囲温度(℃)5~60駆動源エアー0.3~0.7MPa
  • 小型クロスローラ平行ハンド  BHGシリーズ 近藤製作所

    小型クロスローラ平行ハンド BHGシリーズ

    近藤製作所
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    ゴムカバー付で、耐環境性が向上。 ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ耐環境性が向上します。 クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。 スライド部にクロスローラベアリング保持機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。 コンパクトで高剛性。 スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。
    種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.1~0.7
  • 小型クロスローラ平行ハンド  BHAシリーズ 近藤製作所

    小型クロスローラ平行ハンド BHAシリーズ

    近藤製作所
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    クロスローラガイドで高精度、滑らか作動。 スライド部にクロスローラガイドを採用。予圧をかけてガタのない、高精度で滑らかな動きを実現、0.1MPa で作動が可能です。 コンパクトでパワフルな把持力。 スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、大きなモーメント荷重に耐えられます。 開閉確認センサ取付可能。 全機種2 ヶの無接点スイッチの取付が可能です。
    種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.1~0.7
  • ZD(ZB) スライドメカ 近藤製作所

    ZD(ZB) スライドメカ

    近藤製作所
    42,980税込47,278
    1個
    17日以内出荷
    種類ハンド使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.15~0.99
  • ZC(ZA) ミニスライドメカ 近藤製作所

    ZC(ZA) ミニスライドメカ

    近藤製作所
    28,980税込31,878
    1個
    17日以内出荷
    種類ハンド使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.2~0.7
  • HMB ミニ一支点ハンド 近藤製作所

    HMB ミニ一支点ハンド

    近藤製作所
    10,980税込12,078
    1個
    12日以内出荷
    種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)-5~20駆動源(MPa)0.3~0.7
  • HMA ミニ平行ハンド 近藤製作所

    HMA ミニ平行ハンド

    近藤製作所
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
  • HLD 薄薄型平行ハンド 近藤製作所

    HLD 薄薄型平行ハンド

    近藤製作所
    59,980税込65,978
    1個
    17日以内出荷
    種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.2~0.7
  • HLBG ゴムカバー付薄型平行ハンド(クロスローラタイプ) 近藤製作所

    HLBG ゴムカバー付薄型平行ハンド(クロスローラタイプ)

    近藤製作所
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
    タイプゴムカバー付種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60ポート径M5駆動源(MPa)0.1~0.7
  • HLAG ゴムカバー付薄型平行ハンド(ブッシュタイプ) 近藤製作所

    HLAG ゴムカバー付薄型平行ハンド(ブッシュタイプ)

    近藤製作所
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    タイプゴムカバー付種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60ポート径M5駆動源(MPa)0.3~0.7
  • HJD 大把持180°広角ハンド 近藤製作所

    HJD 大把持180°広角ハンド

    近藤製作所
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類ハンド形式複動式(標準)繰返し精度(mm)±0.1使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)-4~184駆動源(MPa)0.3~0.7
  • HJ トグルハンド 近藤製作所

    HJ トグルハンド

    近藤製作所
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類ハンド形式複動式(標準)繰返し精度(mm)±0.1使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)-3~28駆動源(MPa)0.3~0.7
  • HH 大把持力平行ハンド 近藤製作所

    HH 大把持力平行ハンド

    近藤製作所
    229,800税込252,780
    1個
    9日以内出荷から27日以内出荷
    種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
  • HG ロングストローク平行ハンド 近藤製作所

    HG ロングストローク平行ハンド

    近藤製作所
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    動作ストローク(mm)56シリンダー径(Φmm)25種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアーロッド径(Φmm)10潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60長さ(爪開)(mm)0~56ポート径M5最適把持力(N)30~60駆動源(MPa)0.3~0.7
  • HF カニ型平行ハンド 近藤製作所

    HF カニ型平行ハンド

    近藤製作所
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
  • HD 広角ハンド 近藤製作所

    HD 広角ハンド

    近藤製作所
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    種類ハンド使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)0~180駆動源(MPa)0.3~0.7
  • HB 一支点ハンド 近藤製作所

    HB 一支点ハンド

    近藤製作所
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)-5~20駆動源(MPa)0.3~0.7
  • HA 平行ハンド 近藤製作所

    HA 平行ハンド

    近藤製作所
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
  • CKL パワフルチャック 近藤製作所

    CKL パワフルチャック

    近藤製作所
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
  • CKJB 薄型ロングストロークチャック 近藤製作所

    CKJB 薄型ロングストロークチャック

    近藤製作所
    179,800税込197,780
    1個
    9日以内出荷から27日以内出荷