絞り込み
ブランド
  • 川西水道機器
  • モノタロウ(365)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(702)
  • カクダイ(630)
  • SMC(429)
  • TOTO(324)
  • INAX(LIXIL)(310)
  • KVK(309)
  • PISCO(ピスコ)(218)
  • GAONA(ガオナ)(198)
  • ミヤコ(174)
  • エスコ(155)
  • CKD(148)
  • 日東工器(140)
  • TRUSCO(137)
  • セキスイ(126)
  • KITZ(キッツ)(107)
  • アソー(91)
  • 千代田通商(91)
  • ニッタ(87)
  • コガネイ(85)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 塩ビ管用同種管継手 川西水道機器

    塩ビ管用同種管継手

    川西水道機器(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~45使用流体給水用(常温水45℃まで)適合管塩ビ管用
  • ポリエチレン管用継手 川西水道機器

    ポリエチレン管用継手

    川西水道機器(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~45使用流体給水用(常温水45℃まで)適合管ポリエチレン管
  • 異種管継手 塩ビ管×鋼管用 川西水道機器

    異種管継手 塩ビ管×鋼管用

    川西水道機器(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    簡単に早く異種管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~45使用流体給水用(常温水45℃まで)適合管塩ビ管・鋼管用
  • 異種管継手 ポリエチレン管×塩ビ管用 川西水道機器

    異種管継手 ポリエチレン管×塩ビ管用

    川西水道機器(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    簡単に早く異種管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~45使用流体給水用(常温水45℃まで)適合管ポリエチレン管・塩ビ管用
  • 鋼管用継手 SKXパイプエンド 川西水道機器

    鋼管用継手 SKXパイプエンド

    川西水道機器(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状パイプエンド使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
  • 塩ビ管用継手 SKXおねじ付ソケット 川西水道機器

    塩ビ管用継手 SKXおねじ付ソケット

    川西水道機器(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
  • SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット20 川西水道機器

    SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット20

    川西水道機器(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管などトラスコ品番469-5801材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット質量(kg)0.49使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)91寸法d(mm)28.7使用圧力(MPa)1寸法A(mm)64
  • 塩ビ管用継手 SKXソケット (温水用) 川西水道機器

    塩ビ管用継手 SKXソケット (温水用)

    川西水道機器(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
  • SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット50 川西水道機器

    SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット50

    川西水道機器(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管などトラスコ品番469-5844材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット質量(kg)1.59使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)144寸法d(mm)62.2使用圧力(MPa)1寸法A(mm)102
  • 異種管継手 ポリエチレン管×鋼管用 川西水道機器

    異種管継手 ポリエチレン管×鋼管用

    川西水道機器(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単に早く異種管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~45使用流体給水用(常温水45℃まで)
  • 塩ビ管用継手 SKXめねじ付ソケット 川西水道機器

    塩ビ管用継手 SKXめねじ付ソケット

    川西水道機器(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
  • 塩ビ管用継手 SKXパイプエンド 川西水道機器

    塩ビ管用継手 SKXパイプエンド

    川西水道機器(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状パイプエンド使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1