66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
受圧部にベリリウム鋼を採用。耐久性は一段と向上しました。 新たにプラグインタイプを追加。ワンタッチでクイック継手に接続可能となりました。
使用流体空気(清浄空気5μm以下) 表示圧力範囲(MPa)0~1.0 最高使用圧力(MPa)0.93 精度F.S.4% 使用温度範囲(℃)5~60 外径(Φmm)20(目盛板外径) 質量(g)7 材質(本体)樹脂(PPS)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設定圧力と使用圧力が1つの圧力計に表示されます。パネルマウントも可能ですから、制御盤に組み込んでの集中制御、管理に便利です。 インジケータを標準装備し、スイッチの作動状態の確認もできます。
材質本体:アルミダイカスト、ケース:SPCC、株・ブルドン管:黄銅 結線方式リード線方式 リード線長さ(mm)約500 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.83 表示圧力範囲(MPa)0~1.0 使用温度範囲(℃)5~60 質量(kg)0.17 精度(%)F.S.±3 圧力調整範囲(MPa)0.1~0.83 誤差調圧指針:±0.05Mpa 繰返し精度±0.05Mpa(5~45℃) 応差(MPa)0.07以下 接点方式マイクロスイッチa接点(NO) 耐衝撃(m/s2)9.8 取付方向自由
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設定圧力と使用圧力が1つの圧力計に表示されます。パネルマウントも可能ですから、制御盤に組み込んでの集中制御、管理に便利です。 インジケータを標準装備し、スイッチの作動状態の確認もできます。
使用流体空気 耐衝撃(m/s2)9.8 表示圧力範囲(MPa)0~1.0 最高使用圧力(MPa)0.83 指示精度F.S.±3% 使用温度範囲(℃)5~60 圧力調整範囲(MPa)0.1~0.83 質量(kg)0.19 材質(本体)アルミダイカスト、(ケース)SPCC、(株・ブルドン管)黄銅 取付方向自由 結線方式DIN式コネクタ 繰返し精度±0.05MPa(5~45℃) 応差(MPa)0.07以下 誤差【調圧指針】±0.05MPa(圧力上昇時)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら、圧力指示精度フルスケール±1%以下を確保。機械的寿命は、FS作動において20万回。(絞り弁内蔵時)
仕様●精度保証温度範囲(℃):25±5 材質(本体)SPCC(圧力計ケース) 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)0.25 外径(Φmm)40(目盛板外径) 精度±1%F.S.(0.003MPa) 材質(ケース)樹脂(ABS/POM) 使用流体空気 温度係数0.05%F.S./℃ 耐衝撃(m/s2)9.8以下 配管接続口径R1/4(M5×0.8) 最小目盛(MPa)0.005 圧力範囲(MPa)0~0.3
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。外形20mmの小形圧力計です。
材質(本体)樹脂(PPS) 質量(g)7 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 外径(Φmm)20(目盛板外径) 精度±4%F.S. 使用流体空気(清浄空気5μm以下) 配管接続口径R1/8 圧力範囲(MPa)0~1
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。外形40mm圧力計です。コンパクトにパネルマウント化、ケース部からに圧力計脱落防止機能付き。標準圧仕様と低圧仕様をご用意。
質量(g)106 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 外径(Φmm)40(目盛板外径) 精度±3%F.S. 材質(ケース)樹脂(ABS/POM) 使用流体空気 配管接続口径R1/4(M5×0.8) 圧力範囲(MPa)0~1
1個
2,398 税込2,638
当日出荷


5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
ねじの種類Rc ドレン排出手動ドレン オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計付 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート ろ過度(μm)5 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83 ねじの種類Rc 排気機構ノンリリーフタイプ 圧力計圧力計付 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa) 給油不要 設定圧力単位MPa
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
ねじの種類Rc
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート 装備ブラケット/オートドレン式ドレンコック/ボウルガード/圧力計G1-40(Φ40×1MPa) ろ過度(μm)5 設定圧力単位MPa ドレンコックオートドレン式(一定量のドレンが溜まったり、ボウル内の圧力が0.02MPa以下になると自動排出されます。また、ドレンツマミを左に回せば、手動でも排出できます。) フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.25 ねじの種類Rc 排気機構ノンリリーフタイプ 圧力計圧力計付 仕様低圧用 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 装備ブラケット/圧力計G3-40(Φ40×0.3MPa) 給油不要 設定圧力単位MPa
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83 ねじの種類Rc 排気機構リリーフタイプ 圧力計圧力計付 仕様チェック機構内蔵 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa) 給油不要 設定圧力単位MPa
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。
取付方式ブラケット付 ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
最高使用圧力(MPa)0.93 全長(mm)252 質量(kg)0.64 材質(本体)アルミダイカスト 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83 装備ブラケット/オートドレン式ドレンコック/ボウルガード/圧力計G1-40(Φ40×1MPa) ろ過度(μm)5 ドレン貯容量(cm3)90 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレン 圧力計圧力計付 フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83 取付方式ブラケット付 ねじの種類Rc ろ過度(μm)5 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計付 フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。
使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 給油不要
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
取付方式ブラケット付 ろ過度(μm)5 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口継手付ドレンコック
1個
8,198 税込9,018
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。
取付方式ブラケット付 使用流体空気 設定圧力単位MPa
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。便利なクイック継手内蔵でコンパクトな設計です。圧力確認が容易な圧力計付きもあります。
設定圧力範囲(MPa)0.1~0.8 使用流体空気 設定圧力単位MPa 圧力計なし
1個
2,298 税込2,528
12日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。便利なクイック継手内蔵でコンパクトな設計です。圧力確認が容易な圧力計付きもあります。
設定圧力範囲(MPa)0.1~0.8 使用流体空気 設定圧力単位MPa
1個
2,298 税込2,528
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら安定した調圧、プリセットマーカ付圧力計が標準装備。標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83 取付方式ブラケット付 ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1個
5,798 税込6,378
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
取付方式ブラケット付 ねじの種類Rc ろ過度(μm)5 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付 フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。外径40mmの真空圧力計。パネルマウント選択可能で装置への組み込みに便利。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

組付けやメンテナンスの容易なモジュラータイプ。 本体サイズと配管接続口径の豊富な組合せ。 機能最優先の、充実したアクセサリーとオプション。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83 ねじの種類Rc 圧力計圧力計付 排気機構リリーフタイプ 流れ方向左→右 ドレン排出手動ドレン オートドレン仕様オートドレンなし 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品 ろ過度(μm)5 設定圧力単位MPa ルブリケータ油排出口ドレンコックなし フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
9,890 税込10,879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

組付けやメンテナンスの容易なモジュラータイプ。 本体サイズと配管接続口径の豊富な組合せ。
使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 ねじの種類Rc 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83 ろ過度(μm)5 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa ケースケースガード付・ポリカーボネートケース 圧力計圧力計付 ルブリケータ油排出口ドレンコックなし フィルタドレン排出口ドレンコック付 排気機構リリーフタイプ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高精度の圧力調節を小型サイズで実現したシングルダイヤフラム方式。 プッシュロック式のレギュレータハンドルで、調圧は軽くスムーズ。
質量(kg)0.29 材質(本体)アルミダイカスト 取付方式ブラケット無し 使用温度範囲(℃)5~60(雰囲気および使用流体) 最高使用圧力(MPa)0.73 感度0.001MPa 使用流体空気 空気消費量(L/minANR)5(2次側空気圧力0.5MPa時) 保証耐圧力(MPa)1.03 設定圧力範囲(MPa)0.005~0.25 給油不要 設定圧力単位MPa
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

質量(kg)0.07 材質(本体)アルミ 取付方式ブラケット無し 使用温度範囲(℃)5~50(雰囲気および使用流体) 最高使用圧力(MPa)0.93 感度0.001MPa 使用流体空気 空気消費量(L/minANR)1.5(2次側空気圧力0.25MPa時) 保証耐圧力(MPa)1.5 設定圧力範囲(MPa)0.02~0.5 給油不要 設定圧力単位MPa
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

サイズがコンパクト設計。また、ハンドルの操作がしやすく、ハンドルロック解除状態を目視することができる。
最高使用圧力(MPa)1 仕様標準 付属品取付リング 材質(本体)アルミ合金ダイカスト 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60(だたし結露なきこと) 材質(アダプター)ポリアセタール 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 材質(ボウル)ポリカーボネート 材質(ボンネット)ポリアセタール 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ろ過度(μm)5 材質(ダイヤフラム)基布+合成ゴム 材質(エレメント)フィルタ:不織布 材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルメッキ) 設定圧力単位MPa 始動圧力(MPa[kgf/cm2])設定圧力+0.05以下 ケースケースガード付 圧力計圧力計付 排気機構リリーフタイプ
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

複数ラインへの供給圧力を1カ所で調整、確認。新たにハイリリーフタイプを加え、あらゆる用途にフレキシブルに対応。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小形精密レギュレータ、0.001Mpaの感度で圧力を極め細かく設定可能。
材質アルミ 質量(kg)0.07 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 感度0.001(Mpa) 空気消費量(L/min)(ANR)1.5 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 設定圧力範囲(MPa)0.02~0.5 給油不要
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。複数ラインへの供給圧力を1カ所で調整、確認。新たにハイリリーフタイプを加え、あらゆる用途にフレキシブルに対応。
レギュレータチェック機構内蔵レギュレータ
1個
5,098 税込5,608
当日出荷

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。複数ラインへの供給圧力を1カ所で調整、確認。新たにハイリリーフタイプを加え、あらゆる用途にフレキシブルに対応。
圧力計圧力計なし レギュレータ標準レギュレータ
1個
4,898 税込5,388
11日以内出荷

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。新世代フィルタレギュレータ。水滴・ドレン除去完了後のラインに最適。ドレン除去機能を廃止して取付姿勢が自由。ボウルの脱着も容易。
使用流体空気 設定圧力単位MPa
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形精密レギュレータ、0.001Mpaの感度で圧力を極め細かく設定可能。
使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.005~0.25 設定圧力単位MPa
1個
10,980 税込12,078
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。新世代フィルタレギュレータ。水滴・ドレン除去完了後のラインに最適。ドレン除去機能を廃止して取付姿勢が自由。ボウルの脱着も容易。
仕様圧力計
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。真空ラインに取付けることにより、真空圧力を任意に設定できます。軽量、コンパクト、パネルマウントもパネルに穴を開けるだけで簡単にできます。
設定圧力範囲(MPa)-0.0065~-0.1 使用流体空気 設定圧力単位kPa
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。真空パイロット式を採用し、流量変化に強い優れた圧力安定性を実現。外部パイロットタイプも用意。
設定圧力範囲(MPa)-0.0025~-0.095 ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力単位kPa 排気機構リリーフタイプ
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。液晶、半導体関連プロセスでの各種溶剤、純水回路中のキャリアガス、クリーンエア、ガスの圧力制御など、ノングリス、ノンオイルを必要とするラインに最適。
設定圧力単位MPa
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)