絞り込み
使用流体
  • (2)
材質
  • スチール(2)
  • ステンレス(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 30(2)
  • 50(2)
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
  • モノタロウ(205)
  • SMC(191,779)
  • コガネイ(5,566)
  • Festo(3,337)
  • CKD(3,109)
  • エスコ(2,248)
  • RS PRO(1,945)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,783)
  • NORGREN(1,132)
  • 千代田通商(1,124)
  • SK11(558)
  • ParkerTAIYO(518)
  • TRUSCO(510)
  • 日東工器(450)
  • ニッタ(376)
  • フジキン(375)
  • 潤工社(319)
  • CEJN(セイン)(294)
  • コンバム(旧:妙徳)(291)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 着座センサー、空圧式、揺動タイプ、セレーション付/取付板付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    着座センサー、空圧式、揺動タイプ、セレーション付/取付板付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    45,980税込50,578
    1個
    18日以内出荷
    材質シール:PVC、取付プレート:スチール/黒染、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ、ニップル:黄銅質量(g)321静耐荷重(kN)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 着座センサー、空圧式/取付板付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    着座センサー、空圧式/取付板付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    39,980税込43,978
    1個
    18日以内出荷
    材質台座ピン:工具鋼/焼入れ/研磨、シール:PVC、取付プレート:スチール/黒染、ニップル:黄銅質量(g)237RoHS指令(10物質対応)対応
  • 着座センサー、空圧式、揺動タイプ、セレーション付/20xM12ニップル付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    着座センサー、空圧式、揺動タイプ、セレーション付/20xM12ニップル付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    22,980税込25,278
    1個
    18日以内出荷
    材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ質量(g)42静耐荷重(kN)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 着座センサー、空圧式/接続ニップル下側 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    着座センサー、空圧式/接続ニップル下側

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    7,598税込8,358
    1個
    18日以内出荷
    材質台座ピン:工具鋼/焼入れ/研磨、シール:PVC、ねじ:スチール/亜鉛メッキ/クラス4.8(ISO1207)、ニップル:黄銅質量(g)11寸法h2(mm)28.5寸法h3(mm)15寸法d1(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 着座センサー、空圧式/接続ニップル下・横 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    着座センサー、空圧式/接続ニップル下・横

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    9,998税込10,998
    1個
    18日以内出荷
    材質台座ピン:工具鋼/焼入れ/研磨、シール:PVC、ねじ:スチール/亜鉛メッキ/クラス4.8(ISO1207)、ニップル:黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • セルフシーリング カップラー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    セルフシーリング カップラー

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    自動ロック機構付、片手で脱着可能なプッシュ・プルタイプです。油圧負荷時は脱着できません。
    用途油圧回路の着脱が頻繁に行われる個所に使用します。使用流体作動油材質本体:スチール シールゴム:フッ素ゴム(FKM)相手側取付サイズG1/4最高使用圧力(MPa)50使用温度範囲(℃)-20~60
  • ロータリー・カップリング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ロータリー・カップリング

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    回転もしくは旋回する装置に作動油を供給するために使われます。装置の回転中心に配置します。冶具の軽量化が図れます。
    用途装置の回転中心に配置します。自動化ラインに適しています。軽量化を目的とした冶具の設計や製造時に使用できます。使用流体作動油材質本体:スチール シールゴム:ニトリルゴム(NBR)またはフッ素ゴム(FKM)最高使用圧力(MPa)50使用温度範囲(℃)10~60
  • ROEMHELD カップリング メカニズム Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ROEMHELD カップリング メカニズム

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    埋め込み型最小サイズのため、設計の自由度が増えます。 加圧下での接続・切り離しが可能です。 多数個配列する油圧の接続に最適です。
    用途工作機械から治具、パレットへのメディアの供給に材質本体:ステンレス最高使用圧力(MPa)30仕様埋め込み型
  • ROEMHELD カップリング ニップル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ROEMHELD カップリング ニップル

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    埋め込み型最小サイズのため、設計の自由度が増えます。 加圧下での接続・切り離しが可能です。 多数個配列する油圧の接続に最適です。
    用途工作機械から治具、パレットへのメディアの供給に材質本体:ステンレス最高使用圧力(MPa)30仕様埋め込み型

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース