AC20D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ(AC20D-F02~)

AC20D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ(AC20D-F02~) - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
G
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全4176種類を絞り込む
流れ方向
設定圧力(MPa)
圧力計
ケース
4176種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84752651AC20D-F02-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥8,860
¥7,998
¥8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
84752669AC20D-F02-R-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥8,860
¥7,998
¥8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
84752687AC20D-F02-N-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥8,860
¥7,998
¥8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
84752705AC20D-F02-NR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥8,860
¥7,998
¥8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
84752730AC20D-F02-J-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/8
¥9,220
¥8,298
¥9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
84752748AC20D-F02-JR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/8
¥9,220
¥8,298
¥9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
84752766AC20D-F02-JN-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/8
¥9,220
¥8,298
¥9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
84752775AC20D-F02-JNR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/8
¥9,220
¥8,298
¥9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
84752800AC20D-F02-2-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥9,740
¥8,798
¥9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
84752818AC20D-F02-2R-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥9,740
¥8,798
¥9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
84752836AC20D-F02-2N-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥9,740
¥8,798
¥9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
84752861AC20D-F02-2NR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥9,740
¥8,798
¥9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
84752879AC20D-F02-2J-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンガイド1/8
¥10,100
¥8,998
¥9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
84752897AC20D-F02-2JR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンガイド1/8
¥10,100
¥8,998
¥9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
84752915AC20D-F02-2JN-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンガイド1/8
¥10,100
¥8,998
¥9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
84752940AC20D-F02-2JNR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンガイド1/8
¥10,100
¥8,998
¥9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
84752958AC20D-F02-6-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコック付
¥9,190
¥8,298
¥9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
84752976AC20D-F02-6R-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコック付
¥9,190
¥8,298
¥9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
84753001AC20D-F02-6N-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンコック付
¥9,190
¥8,298
¥9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
84753019AC20D-F02-6NR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンコック付
¥9,190
¥8,298
¥9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
84753037AC20D-F02-6J-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンガイド1/8
¥9,550
¥8,598
¥9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
84753055AC20D-F02-6JR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンガイド1/8
¥9,550
¥8,598
¥9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
84753080AC20D-F02-6JN-D0.05~0.85左→右ナイロンケース圧力計なしドレンガイド1/8
¥9,550
¥8,598
¥9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
84753098AC20D-F02-6JNR-D0.05~0.85右→左ナイロンケース圧力計なしドレンガイド1/8
¥9,550
¥8,598
¥9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
84753116AC20D-F02-C-D0.05~0.85左→右ケースガード付圧力計なしドレンコック付
¥9,960
¥8,998
¥9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
84753125AC20D-F02-CR-D0.05~0.85右→左ケースガード付圧力計なしドレンコック付
¥9,960
¥8,998
¥9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
84753141AC20D-F02-CN-D0.05~0.85左→右ケースガード付圧力計なしドレンコック付
¥9,960
¥8,998
¥9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
84753150AC20D-F02-CNR-D0.05~0.85右→左ケースガード付圧力計なしドレンコック付
¥9,960
¥8,998
¥9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
84753159AC20D-F02-CJ-D0.05~0.85左→右ケースガード付圧力計なしドレンガイド1/8
¥10,320
¥9,298
¥10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
84753168AC20D-F02-CJR-D0.05~0.85右→左ケースガード付圧力計なしドレンガイド1/8
¥10,320
¥9,298
¥10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
84753177AC20D-F02-CJN-D0.05~0.85左→右ケースガード付圧力計なしドレンガイド1/8
¥10,320
¥9,298
¥10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
84753186AC20D-F02-CJNR-D0.05~0.85右→左ケースガード付圧力計なしドレンガイド1/8
¥10,320
¥9,298
¥10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
84753211AC20D-F02-6C-D0.05~0.85左→右ケースガード付・ナイロンケース圧力計なしドレンコック付
¥10,290
¥9,298
¥10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
84753229AC20D-F02-6CR-D0.05~0.85右→左ケースガード付・ナイロンケース圧力計なしドレンコック付
¥10,290
¥9,298
¥10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
84753247AC20D-F02-6CN-D0.05~0.85左→右ケースガード付・ナイロンケース圧力計なしドレンコック付
¥10,290
¥9,298
¥10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
84753265AC20D-F02-6CNR-D0.05~0.85右→左ケースガード付・ナイロンケース圧力計なしドレンコック付
¥10,290
¥9,298
¥10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
84753290AC20D-F02-6CJ-D0.05~0.85左→右ケースガード付・ナイロンケース圧力計なしドレンガイド1/8
¥10,650
¥9,598
¥10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
84753308AC20D-F02-6CJR-D0.05~0.85右→左ケースガード付・ナイロンケース圧力計なしドレンガイド1/8
¥10,650
¥9,598
¥10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
84753326AC20D-F02-6CJN-D0.05~0.85左→右ケースガード付・ナイロンケース圧力計なしドレンガイド1/8
¥10,650
¥9,598
¥10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
84753351AC20D-F02-6CJNR-D0.05~0.85右→左ケースガード付・ナイロンケース圧力計なしドレンガイド1/8
¥10,650
¥9,598
¥10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
84753369AC20D-F02-1-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥8,860
¥7,998
¥8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
84753387AC20D-F02-1R-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥8,860
¥7,998
¥8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
84753457AC20D-F02-1N-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥8,860
¥7,998
¥8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
84753475AC20D-F02-1NR-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコック付
¥8,860
¥7,998
¥8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
84753500AC20D-F02-1J-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/8
¥9,220
¥8,298
¥9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
84753518AC20D-F02-1JR-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/8
¥9,220
¥8,298
¥9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
84753536AC20D-F02-1JN-D0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/8
¥9,220
¥8,298
¥9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
84753561AC20D-F02-1JNR-D0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンガイド1/8
¥9,220
¥8,298
¥9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
84753579AC20D-F02-12-D0.02~0.2左→右金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥9,740
¥8,798
¥9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
84753597AC20D-F02-12R-D0.02~0.2右→左金属ケース圧力計なしドレンコック付
¥9,740
¥8,798
¥9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする