絞り込み
ブランド
  • 三相電機
  • モノタロウ(264)
  • コガネイ(5,554)
  • カクダイ(3,259)
  • エスコ(3,237)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,065)
  • CKD(2,545)
  • TOTO(2,284)
  • KVK(2,254)
  • INAX(LIXIL)(2,104)
  • 工進(2,061)
  • PISCO(ピスコ)(1,879)
  • ミヤコ(1,265)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,166)
  • 千代田通商(986)
  • GAONA(ガオナ)(928)
  • ParkerTAIYO(867)
  • セキスイ(841)
  • オンダ製作所(806)
  • SK11(753)
  • TRUSCO(647)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットポンプ (温水用) 三相電機

    マグネットポンプ (温水用)

    三相電機(51件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。
    比重1.1以下設置場所屋内設置用許容押込圧(kPa)100以下
  • 鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ) 三相電機

    鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ)

    三相電機(8件のレビュー)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    エア抜きプラグをたくさん付けておりますので、あらゆる方向からでもエア抜きが簡単にできます。 カプセルタイプの構造で、取付後のサービス点検が簡単です。ポンプの接水部は防錆処理をしています。
    寸法S(mm)-液温範囲(℃)0~90(清水)
  • ステンレス製循環ポンプ PHSZ型 三相電機

    ステンレス製循環ポンプ PHSZ型

    三相電機
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    5日以内出荷
    全閉外扇屋外型モータ 全閉外扇屋外型モータを採用することでモータの耐久性がUPしました。
    用途冷温水の循環、揚水ポンプ、各種機械セット用、一般給水フランジポンプ:特殊(ステンレス)電動機形式全閉外扇屋外型液温範囲(℃)0~80(清水)構造(軸封)メカニカルシール許容押込圧(kPa)200モータープロテクター手動復帰材質(ポンプ部)ケーシング・羽根車・主軸(接液部):SUS304
  • メカニカルシール PB1031・PB1033用 部品 三相電機

    メカニカルシール PB1031・PB1033用 部品

    三相電機(2件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1式
    当日出荷
    適合本体PB1031A、PB1031B、PB1033A、PB1033B
  • DCブラシレスポンプ 三相電機

    DCブラシレスポンプ

    三相電機(2件のレビュー)
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    DC24Vで駆動する液体送液用小型ポンプです。
    接続口吸込/吐出Φ15mm
  • 給湯加圧ポンプ(圧力スイッチ・流量スイッチ式) 三相電機

    給湯加圧ポンプ(圧力スイッチ・流量スイッチ式)

    三相電機(1件のレビュー)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    圧力・流量スイッチ式。常時、加圧できる状態になっており、出湯を開始すると配管内の圧力低下を検知しポンプを運転させ、水の流れが停止(水栓を閉止)した時に流れを検知しポンプを停止させる圧力スイッチ、流量スイッチ、アキュームレーターを内蔵したもの。 太陽熱温器を地上に置ける。落差の圧力を利用のため、今まで屋根の上に置いていた太陽熱温水器を、地上に置いても瞬間湯沸器、給湯器などに充分な圧力が得られ、設置工事が簡単になり、日常の点検整備も容易になります。 発錆による赤水なし。通水部には、すべて耐熱性に優れた砲金、耐熱樹脂等の錆ない材料を使用しています。 凍結防止機能付。ヒーターの採用で長寿命、節電になります。ヒーター2個及び温度リレーを標準装備しています。 簡単工事。配管は吸水、送水口のフランジに接続し、電源を接続して下さい。 屋外設置
    用途受水槽や太陽熱温水器から給湯器・末端水栓への給水・給湯(給湯器の1次側設置)。貯湯式電気温水器や開放型温水器から末端水栓への給水・給湯(給湯器の2次側設置) 特に回路の圧力損失が大きく、高揚程を求められるシステムに最適。形式(ポンプ)うず巻式周囲温度(℃)40使用水温(℃)85以下
  • メカニカルシール 三相電機

    メカニカルシール

    三相電機(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    翌々日出荷
    PB-7523A(50HZ),PB-7523B(60HZ)共用メカニカルシール
  • 鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ) 三相電機

    鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ)

    三相電機
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    4日以内出荷
    粉塵の多い場所、多湿な環境での使用可能。 モーターフレームにアルミケースを使用のため軽量・堅牢。 軸受け部は外気と遮断しているため長寿命。 冷却部は新設計のファンにより低騒音。 全閉外扇屋外型モーター採用で屋外設置可。
    種類冷温水循環ポンプ液温範囲(℃)0~90(清水)モータプロテクター手動復帰許容押込圧(kPa)100以下
  • 自吸式マグネットポンプ 三相電機

    自吸式マグネットポンプ

    三相電機
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    当日出荷
    自吸式のため、呼び水を注入するだけですぐご使用いただけます(自吸2mまで)。 マグネット・ドライブ方式によるシャフトシールのないポンプで、液漏れの心配はありません。
    材質ヘッド部/ ノリル、パッキン/ NBR(ニトリルゴム)種類自吸式マグネットポンプ使用温度(℃)0~40適合粘度(mm2/s)0.3呼び水初回のみ必要ホース接続径(Φmm)20
  • 給湯加圧ポンプ(流量スイッチ式) 三相電機

    給湯加圧ポンプ(流量スイッチ式)

    三相電機(2件のレビュー)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    4日以内出荷から23日以内出荷
    流量スイッチ式。配管内の水の流れを検知しポンプを自動発停する流量スイッチのみを内蔵したもの。ポンプの運転開始後は、給湯栓を閉止するまで、運転を続けるので、出湯圧力が安定します。 発錆による赤水なし。通水部には、すべて耐熱性に優れた砲金、耐熱樹脂等の錆ない材料を使用しています。 凍結防止機能付。ヒーター2個及び温度リレーを標準装備しています。 簡単工事。配管は吸水、送水口のフランジに接続し、電源を接続して下さい。 屋外装置。
    用途受水槽や太陽熱温水器から給湯器・末端水栓への給水・給湯(給湯器の1次側設置)。貯湯式電気温水器や開放型温水器から末端水栓への給水・給湯(給湯器の2次側設置) 特に回路の圧力損失が大きく、高揚程を求められるシステムに最適。形式(ポンプ)うず巻式液温範囲(℃)85以下(清水)周囲温度(℃)40モータプロテクター自動復帰
  • インペラ 三相電機

    インペラ

    三相電機
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    翌々日出荷
  • バックケーシング 三相電機

    バックケーシング

    三相電機
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌々日出荷
  • Oリング 三相電機

    Oリング

    三相電機
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌々日出荷
  • ポンプシャフト 三相電機

    ポンプシャフト

    三相電機
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌々日出荷
  • 軸受ワッシャ 三相電機

    軸受ワッシャ

    三相電機
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷