絞り込み
ブランド
  • スリーハイ
  • モノタロウ(410)
  • エスコ(7,260)
  • SMC(2,505)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2,003)
  • カクダイ(1,074)
  • INAX(LIXIL)(662)
  • TOTO(657)
  • TRUSCO(619)
  • CKD(583)
  • SK11(572)
  • PISCO(ピスコ)(568)
  • 千代田通商(512)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(472)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(439)
  • GAONA(ガオナ)(439)
  • コガネイ(416)
  • 日東工器(402)
  • KVK(390)
  • ニッタ(342)
  • ミヤコ(340)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リボンヒーター スリーハイリボンヒータースリーハイ
8,498税込9,348
1本
当日出荷から10日以内出荷
リード線1m付、エキスパートスタッフによる丁寧な仕上げ、加工です。RoHS10物質適合品常用限度350℃/耐熱温度400℃従来品「RB」シリーズから一部仕様変更いたしました。ヒーター性能に変わりはございません。
用途配管、バルブ、ポンプなどの形状が複雑なものに巻き付けて、加熱、保温するための帯状ヒーターです。タイプガラス電圧(V)100まで容量公差±10%常用温度(℃)350耐熱温度(℃)400リード線(m)1RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)100まで
シリコンラバーヒーター スリーハイシリコンラバーヒータースリーハイ(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から14日以内出荷
家庭用の100V電源で使用できますので、すぐに試せます。
耐熱温度(℃)200リード線長さ(mm)300
PSE対応ドラム缶ヒーター スリーハイPSE対応ドラム缶ヒータースリーハイ
129,800税込142,780
1個
当日出荷
力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。業界問わず、四季を通じて使用できます。温度調節機能付だから、誰にでも使えます。柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。
用途加熱、保温、固化防止適合ドラム缶幅(mm)200質量(kg)約1.4電源コード(m)2(プラグ付)適合サイズ200L ドラム缶(Φ567)使用液固体、液体(アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど)温度設定30~80℃
PSE対応ペール缶 一斗缶ヒーター スリーハイPSE対応ペール缶 一斗缶ヒータースリーハイ
99,980税込109,978
1個
当日出荷
力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。業界問わず、四季を通じて使用できます。温度調節機能付だから、誰にでも使えます。柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。
用途加熱、保温、固化防止適合ペール缶・一斗缶質量(kg)約1.1電源コード(m)2(プラグ付)適合サイズ18L・20L ペール缶(Φ286)/一斗缶温度設定30~80℃
アルミ箔ヒーター スリーハイアルミ箔ヒータースリーハイ(3件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から6日以内出荷
箔面状発熱体 防滴を意識したアルミ箔仕上げ 自由な形状で設計できます 円、異形、穴あり加工できます 優れた熱応答性 約3mmという薄さ(ヒーター部分) ヒーターなのに柔らかな素材
付属品耐熱120℃両面テープ付容量公差±10%絶縁抵抗(MΩ)100/500VDC耐熱温度(℃)120電力密度0.15W/cm2RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンベルトヒーター(ワイド) スリーハイシリコンベルトヒーター(ワイド)スリーハイ
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法L(m)1
シリコンベルトヒーター スリーハイシリコンベルトヒータースリーハイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
断熱ジャケット(ペール缶・一斗缶用) スリーハイ断熱ジャケット(ペール缶・一斗缶用)スリーハイ
53,980税込59,378
1個
当日出荷
脱着式断熱ジャケット 缶の外側からしっかりと断熱 放熱を防ぎ、加熱、保温もパワーアップ! ヤケド防止にも最適です
適合ペール缶、一斗缶適合サイズ18L・20Lペール缶(Φ286)/一斗缶
シリコンコードヒーター スリーハイシリコンコードヒータースリーハイ
6,098税込6,708
1個
当日出荷から9日以内出荷
電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応寸法L(m)1