関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用流体圧縮空気 ねじサイズ1/4 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 トラスコ品番808-2928 形状ニップル 質量(g)24.3 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法A(mm)38 寸法B(mm)16 二面幅H(mm)17 接続ねじ種類Rc
1個
249 税込274
当日出荷

使用流体圧縮空気 ねじサイズ1/4 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 ソケットorプラグソケット トラスコ品番808-2927 形状ソケット 質量(g)59.1 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法L(mm)50 寸法A(mm)56 寸法C(Φmm)19 二面幅H(mm)17 接続ねじ種類R
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

使用流体圧縮空気 ねじサイズ1/4 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 トラスコ品番808-2926 形状ニップル 質量(g)22.1 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法L(mm)37 寸法A(mm)43 二面幅H(mm)14 接続ねじ種類R
1個
249 税込274
当日出荷

使用流体圧縮空気 ねじサイズ3/8 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 トラスコ品番808-2931 形状ニップル 質量(g)37.1 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法L(mm)38.6 寸法A(mm)45 二面幅H(mm)17 接続ねじ種類R
1個
299 税込329
当日出荷

使用流体圧縮空気 ねじサイズM8X1.25 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 トラスコ品番808-2396 形状ニップル 質量(g)6.6 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法L(mm)15.5 寸法A(mm)21.5 二面幅H(mm)12 接続ねじ種類M
1個
249 税込274
当日出荷

使用流体圧縮空気 ねじサイズ1/4 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 ソケットorプラグソケット トラスコ品番808-2930 形状ソケット 質量(g)68.3 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法A(mm)56 寸法B(mm)20 寸法C(Φmm)19 二面幅H(mm)17 接続ねじ種類Rc
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

使用流体圧縮空気 ねじサイズ1/8 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 トラスコ品番808-2925 形状ニップル 質量(g)18.7 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法L(mm)36 寸法A(mm)40 二面幅H(mm)14 接続ねじ種類R
1個
249 税込274
当日出荷

使用流体圧縮空気 ねじサイズ3/8 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 ソケットorプラグソケット トラスコ品番808-2932 形状ソケット 質量(g)73.1 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法L(mm)53.6 寸法A(mm)60 寸法C(Φmm)19 二面幅H(mm)17 接続ねじ種類R
1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷

使用流体圧縮空気 ねじサイズ3/8 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 トラスコ品番808-2935 形状ニップル 質量(g)40.7 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法A(mm)42 寸法B(mm)20 二面幅H(mm)21 接続ねじ種類Rc
1個
339 税込373
当日出荷

使用流体圧縮空気 ねじサイズ1/4 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 トラスコ品番808-2929 形状ニップル 質量(g)18.9 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法A(mm)34 寸法B(mm)12 二面幅H(mm)17 接続ねじ種類G
1個
249 税込274
当日出荷

使用流体圧縮空気 ねじサイズ3/8 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 ソケットorプラグソケット トラスコ品番808-2933 形状ソケット 質量(g)83.6 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法A(mm)60 寸法B(mm)23 寸法C(Φmm)19 二面幅H(mm)19 接続ねじ種類Rc
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

プラグを押し込むだけでセットできます。
用途各種エア配管に トラスコ品番216-4293 材質たけのこ:鋼鉄メッキ 質量(g)26.3 使用温度範囲(℃)-5~60 ホース内径(Φmm)9(竹の子) ホース寸法(mm)9(相手側)
1個
299 税込329
当日出荷

プラグを押し込むだけでセットできます。
用途各種エア配管に トラスコ品番216-4290 材質本体:しんちゅう、たけのこ:鋼鉄メッキ 質量(g)61 使用温度範囲(℃)-5~60 六角対辺(mm)17 二面幅(mm)17 ホース寸法(mm)9(相手側) 六角対辺H1(mm)17 相手側取付けホースサイズ(内径Φmm)9
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

使用流体圧縮空気 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 ソケットorプラグソケット トラスコ品番808-3006 形状ソケット 質量(g)65.4 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法A(mm)55.5 寸法B(mm)15 ホース内径(Φmm)5 寸法C(Φmm)19 ホース外径(Φmm)8 二面幅H1(mm)17 二面幅H2(mm)14
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

使用流体圧縮空気 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 ソケットorプラグソケット トラスコ品番808-2921 形状ソケット 質量(g)63.5 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法A(mm)53.5 寸法B(mm)11 ホース内径(Φmm)4 寸法C(Φmm)19 ホース外径(Φmm)6 二面幅H1(mm)17 二面幅H2(mm)12
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

使用流体圧縮空気 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 ソケットorプラグソケット トラスコ品番808-4448 形状ソケット 質量(g)72.2 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法A(mm)57.5 寸法B(mm)17.5 ホース内径(Φmm)6.5 寸法C(Φmm)19 ホース外径(Φmm)10 二面幅H1(mm)17 二面幅H2(mm)16
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

使用流体圧縮空気 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 トラスコ品番808-3007 形状ニップル 質量(g)28.9 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法A(mm)44 寸法B(mm)15 ホース内径(Φmm)5 ホース外径(Φmm)8 二面幅H1(mm)14 二面幅H2(mm)14
1個
479 税込527
当日出荷

使用流体圧縮空気 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 トラスコ品番808-2924 形状ニップル 質量(g)39.9 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法A(mm)46 寸法B(mm)17.5 ホース内径(Φmm)6.5 ホース外径(Φmm)10 二面幅H1(mm)17 二面幅H2(mm)16
1個
489 税込538
当日出荷

使用流体圧縮空気 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 ソケットorプラグソケット トラスコ品番808-2923 形状ソケット 質量(g)91 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法A(mm)63 寸法B(mm)20 ホース内径(Φmm)8 寸法C(Φmm)19 ホース外径(Φmm)12 二面幅H1(mm)19 二面幅H2(mm)19
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

使用流体圧縮空気 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 トラスコ品番808-4449 形状ニップル 質量(g)39.4 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法A(mm)46 寸法B(mm)17.5 ホース内径(Φmm)6 ホース外径(Φmm)9 二面幅H1(mm)17 二面幅H2(mm)16
1個
479 税込527
当日出荷

使用流体圧縮空気 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 ソケットorプラグソケット トラスコ品番808-2458 形状ソケット 質量(g)34.1 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法A(mm)55.5 寸法B(mm)15 ホース内径(Φmm)5 寸法C(Φmm)19 ホース外径(Φmm)8 二面幅H1(mm)17 二面幅H2(mm)14
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

使用流体圧縮空気 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 ソケットorプラグソケット トラスコ品番808-2433 形状ソケット 質量(g)37.7 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法A(mm)57.5 寸法B(mm)17.5 ホース内径(Φmm)6 寸法C(Φmm)19 ホース外径(Φmm)9 二面幅H1(mm)17 二面幅H2(mm)17
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

使用流体圧縮空気 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 ソケットorプラグソケット トラスコ品番808-2922 形状ソケット 質量(g)72.6 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法A(mm)57.5 寸法B(mm)17.5 ホース内径(Φmm)6 寸法C(Φmm)19 ホース外径(Φmm)9 二面幅H1(mm)17 二面幅H2(mm)16
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

使用流体圧縮空気 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 ソケットorプラグソケット トラスコ品番808-2397 形状ソケット 質量(g)27.2 使用温度範囲(℃)-5~60 寸法A(mm)31.5 寸法B(mm)11 ホース内径(Φmm)4 寸法C(Φmm)15 ホース外径(Φmm)6 二面幅H1(mm)12 二面幅H2(mm)12
1個
699 税込769
当日出荷