特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パイロットリリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型)
パイロットリリーフ弁をハイテグラシステム(積層型)にすることで、組付けを容易化し機種が多彩なた為ベストな選択ができます。
呼び025B 最高使用圧力(MPa)25 構造ダイレクト形 流量(L/min)(定格)1.5 バルブ種類圧力制御弁
1個
26,980 税込29,678
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パイロットリリーフ弁
構造ダイレクト形 呼び25 最高使用圧力(MPa)25 定格流量(L/min)1.5 関連資料(0.93MB) バルブ種類積層弁
1個
28,980 税込31,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 03型 25MPa
コンパクト設計で、高圧・大容量です。 定格流量を増大、許容背圧をアップしました。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内 使用温度範囲(℃)-10~50 最大流量(L/min)60 最高使用圧力(MPa)25 保護等級IEC529 IP65 使用作動油ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16 使用粘度範囲(mm2/sec)15~400 関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
37,980 税込41,778
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)超低電力電磁切換弁 025型 10MPa
質量(kg)シングル:1.7、ダブル:2.3 切換方式スプリングセンタ形 使用温度範囲(℃)-10~50 電圧(V)DC24 最大流量(L/min)40 最高使用圧力(MPa)10 締付トルク(N・m)6~8 使用作動油ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V)±10%(21.6~26.4) 関連資料(10.02MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
35,980 税込39,578
30日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)低電力形電磁油圧切換弁 06型
電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。 サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)120 流量(L/min)(最大)190 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2])21 関連資料(1.28MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s)1以内
1個
159,800 税込175,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)低ショック電磁油圧切換弁 10型
電磁切換弁と低ショック機能を持たせた油圧切換弁を結合した切換弁で、大流量の切換時のショック、振動、騒音、サージ圧を防止します。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 内・外部パイロットおよび内・外部ドレンの各方式がそろっており、中立時にアンロードする機種(BDA・BHA・AEB)には、パイロット圧力を確保するためのチェック弁が内蔵されています。 サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)320 流量(L/min)(最大)500 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 関連資料電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s)1以内 最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.35~0.65
1個
239,800 税込263,780
55日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)超低電力電磁切換弁 025型 10MPa
質量(kg)シングル:1.7、ダブル:2.3 切換方式ノースプリングデテント形 使用温度範囲(℃)-10~50 電圧(V)DC24 最大流量(L/min)40 最高使用圧力(MPa)10 定格流量(L/min)27 締付トルク(N・m)6~8 使用作動油ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V)±10%(21.6~26.4) 関連資料(10.02MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
37,980 税込41,778
30日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)低電力形電磁油圧切換弁 10型
電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。 サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)320 流量(L/min)(最大)500 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2])21 関連資料電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s)1以内
1個
269,800 税込296,780
55日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)低電力形電磁油圧切換弁 04型
電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。 サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)75 流量(L/min)(最大)120 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2])21 関連資料(1.28MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s)1以内 最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.4以上、最大流量時:0.5以上
1個
139,800 税込153,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁油圧切換弁 10型
電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。 サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)320 流量(L/min)(最大)500 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2])21 関連資料電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s)1以内
1個
229,800 税込252,780
55日以内出荷
バリエーション一覧へ (336種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)低電力形低ショック電磁油圧切換弁 10型
電磁切換弁と低ショック機能を持たせた油圧切換弁を結合した切換弁で、大流量の切換時のショック、振動、騒音、サージ圧を防止します。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 内・外部パイロットおよび内・外部ドレンの各方式がそろっており、中立時にアンロードする機種(BDA・BHA・AEB)には、パイロット圧力を確保するためのチェック弁が内蔵されています。 サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)320 流量(L/min)(最大)500 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 関連資料電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s)1以内 最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.35~0.65
1個
249,800 税込274,780
55日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)低電力形低ショック電磁油圧切換弁 06型
電磁切換弁と低ショック機能を持たせた油圧切換弁を結合した切換弁で、大流量の切換時のショック、振動、騒音、サージ圧を防止します。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 内・外部パイロットおよび内・外部ドレンの各方式がそろっており、中立時にアンロードする機種(BDA・BHA・AEB)には、パイロット圧力を確保するためのチェック弁が内蔵されています。 サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)120 流量(L/min)(最大)190 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 関連資料(1.01MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s)1以内 最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4~0.6
1個
169,800 税込186,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)低ショック電磁油圧切換弁 06型
電磁切換弁と低ショック機能を持たせた油圧切換弁を結合した切換弁で、大流量の切換時のショック、振動、騒音、サージ圧を防止します。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 内・外部パイロットおよび内・外部ドレンの各方式がそろっており、中立時にアンロードする機種(BDA・BHA・AEB)には、パイロット圧力を確保するためのチェック弁が内蔵されています。 サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)120 流量(L/min)(最大)190 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 関連資料(1.25MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s)1以内 最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4~0.6
1個
119,800 税込131,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁油圧切換弁 06型
電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。 サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)120 流量(L/min)(最大)190 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2])21 関連資料(1.65MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s)1以内
1個
119,800 税込131,780
40日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (336種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁油圧切換弁 04型
電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。 サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)75 流量(L/min)(最大)120 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2])21 関連資料(1.65MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s)1以内 最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.4以上、最大流量時:0.5以上
1個
91,980 税込101,178
40日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (336種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)小型電磁切換弁
コンパクト・省エネ・コストを重視した商品です。 全長(Wソレノイド)で、約160mmとコンパクトで、質量も1.5kg(Wソレノイド)と軽量化を図りました。 端子箱は従来型・M12 4ピンと2種類用意致しました。 M12 4ピンタイプは防塵防水性がトップクラスのIP67となり、環境に左右されない品質となっていますし配線処置も不要です。 サージキラーも標準装備で、低電流なので、シーケンサ直結作動ができ、デバイスネットにも対応可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内 使用温度範囲(℃)-10~50 電圧(V)DC24 流量(L/min)(最大)30 締付トルク(N・m)6~8 推奨使用油ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:7 使用粘度範囲(mm2/sec)15~400 関連資料(1.6MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) バルブ種類電磁制御弁 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
26,980 税込29,678
40日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 03型 10MPa
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内 使用温度範囲(℃)-10~50 最大流量(L/min)60 最高使用圧力(MPa)10 保護等級IEC529 IP65 使用作動油ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10 使用粘度範囲(mm2/sec)15~400 関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
34,980 税込38,478
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)超低電力電磁切換弁 025型 10MPa
質量(kg)シングル:1.7、ダブル:2.3 切換方式スプリングオフセット形 使用温度範囲(℃)-10~50 電圧(V)DC24 最大流量(L/min)40 最高使用圧力(MPa)10 定格流量(L/min)27 締付トルク(N・m)6~8 使用作動油ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V)±10%(21.6~26.4) 関連資料(10.02MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
29,980 税込32,978
30日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 025型 25MPa
コンパクト設計で、高圧・大容量です。 定格流量を増大、許容背圧をアップしました。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内 使用温度範囲(℃)-10~50 最大流量(L/min)80 最高使用圧力(MPa)25 保護等級IEC529 IP65 締付トルク(N・m)6~8 使用作動油ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16 使用粘度範囲(mm2/sec)15~400 関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
29,980 税込32,978
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 025型 35MPa
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内 使用温度範囲(℃)-10~50 最大流量(L/min)80 最高使用圧力(MPa)35 保護等級IEC529 IP65 締付トルク(N・m)6~8 使用作動油ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16 使用粘度範囲(mm2/sec)15~400 関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
29,980 税込32,978
40日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁
コンパクト設計です。高圧・大容量です。 定格流量を増大しました。許容背圧をアップしました。 ランプおよびアース端子は標準装備です。 サージキラーは、標準装備です。
最高使用圧力(MPa)25 使用温度範囲(℃)-10~50 配線接続方法端子箱 横取出し 保護等級IEC529 IP65 推奨使用油ISO VG22、32、46 使用粘度範囲(mm2/sec)15~400 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁
最高使用圧力(MPa)10 呼び25 仕様低圧 使用温度範囲(℃)-10~50 配線接続方法端子箱 横取出し 流量(L/min)(最大)40 締付トルク(N・m)6~8 推奨使用油ISO VG22、32、46 使用粘度範囲(mm2/sec)15~400 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作チェック弁付絞り弁・流用調整弁(ハイテグラシステム:積層型)
ハイテグラシステム(積層型)での電磁操作チェック弁付絞り弁・流用調整弁です。 二速制御回路でスピードコントロール用の絞り弁は圧力・温度補償付タイプと選択可能です。 バルブサイズも025型・03型の二種類となります。
最高使用圧力(MPa)14 バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁
1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作チェック弁付絞り弁 06型
質量(kg)14 最大流量(L/min)190 構造圧力・温度補償なし 呼び06 最高使用圧力(MPa)14 定格流量(L/min)120 流量調整範囲(L/min)1.5~190 関連資料(4.08MB) 最小流量(L/min)早送り時:5
1個
169,800 税込186,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作チェック弁付絞り弁 03型
最大流量(L/min)80 構造圧力・温度補償なし 呼び03 最高使用圧力(MPa)14 定格流量(L/min)30 流量調整範囲(L/min)0.5~180 関連資料(4.08MB) 最小流量(L/min)早送り時:5
1個
119,800 税込131,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作チェック弁付流量調整弁 03型
最大流量(L/min)12 構造圧力・温度補償付 呼び03 最高使用圧力(MPa)14 定格流量(L/min)30 流量調整範囲(L/min)0.1~12 制御ポートR 関連資料(4.08MB) 最小流量(L/min)早送り時:5
1個
199,800 税込219,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作チェック弁付絞り弁 025型
質量(kg)3 最大流量(L/min)40 構造圧力・温度補償なし 呼び25B 最高使用圧力(MPa)14 定格流量(L/min)20 流量調整範囲(L/min)0.5~40 制御ポートA 関連資料(4.08MB) 最小流量(L/min)早送り時:5
1個
69,980 税込76,978
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作チェック弁付流量調整弁 025型
質量(kg)3 最大流量(L/min)6 構造圧力・温度補償付 呼び25B 最高使用圧力(MPa)14 定格流量(L/min)20 流量調整範囲(L/min)0.3~16 関連資料(4.08MB) 最小流量(L/min)早送り時:5
1個
89,980 税込98,978
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器付)
付属品JIS B 1176M8×60 質量(kg)6.5 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)1.3以上 電圧(V)DC21~28 最高使用圧力(MPa)25 流量調整範囲(L/min)1~60 許容背圧(MPa[kgf/cm2])16 絞りメータイン 関連資料(3.97MB) ソレノイドSDM3ー03ーD
1個
269,800 税込296,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器付)
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M8×60 質量(kg)6.5 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)1.3以上 電圧(V)DC21~28 呼び3 最高使用圧力(MPa)25 流量調整範囲(L/min)1~60 許容背圧(MPa[kgf/cm2])16 絞りメータアウト 関連資料(3.97MB) ソレノイドSDM3ー03ーD
1個
269,800 税込296,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器付)
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M5×45 質量(kg)2.7 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)1.3以上 電圧(V)DC21~28 呼び25 最高使用圧力(MPa)25 流量調整範囲(L/min)0.5~30 許容背圧(MPa[kgf/cm2])7 絞りメータアウト 関連資料(3.97MB) ソレノイドLHSーM46T0
1個
119,800 税込131,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器付)
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M5×45 質量(kg)2.7 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)1.3以上 電圧(V)DC21~28 呼び25 最高使用圧力(MPa)25 流量調整範囲(L/min)0.5~30 許容背圧(MPa[kgf/cm2])7 絞りメータイン 関連資料(3.97MB) ソレノイドLHSーM46T0
1個
119,800 税込131,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器付)
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M8×60 質量(kg)6.5 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)1.3以上 電圧(V)DC21~28 呼び3 最高使用圧力(MPa)25 流量調整範囲(L/min)1~60 許容背圧(MPa[kgf/cm2])16 絞りメータイン、メータアウト 関連資料(3.97MB) ソレノイドSDM3ー03ーD
1個
269,800 税込296,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器付)
2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
付属品JIS B 1176M5×45 質量(kg)2.7 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)1.3以上 電圧(V)DC21~28 呼び25 最高使用圧力(MPa)25 流量調整範囲(L/min)0.5~30 許容背圧(MPa[kgf/cm2])7 絞りメータイン、メータアウト 関連資料(3.97MB) ソレノイドLHSーM46T0
1個
119,800 税込131,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)小型電磁切換弁025形
コンパクト・省エネ・コストを重視した商品です。 全長(Wソレノイド)で、約160mmとコンパクトで、質量も1.5kg(Wソレノイド)と軽量化を図りました。 端子箱は従来型・M12 4ピンと2種類用意致しました。 M12 4ピンタイプは防塵防水性がトップクラスのIP67となり、環境に左右されない品質となっていますし配線処置も不要です。 サージキラーも標準装備で、低電流なので、シーケンサ直結作動ができ、デバイスネットにも対応可能です。
最高使用圧力(MPa)7 仕様【作動油汚染度】ISO11218-12級(NAS1638-12級)以内 使用温度範囲(℃)-10~50 流量(L/min)(最大)30 締付トルク(N・m)6~8 推奨使用油ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 使用粘度範囲(mm2/sec)15~400 バルブ種類電磁制御弁 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 025型 10MPa
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内 使用温度範囲(℃)-10~50 最大流量(L/min)40 最高使用圧力(MPa)10 保護等級IEC529 IP65 締付トルク(N・m)6~8 使用作動油ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10 使用粘度範囲(mm2/sec)15~400 関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB) 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0~65
1個
29,980 税込32,978
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング