絞り込み
ブランド
  • テイエルブイ(TLV)
  • モノタロウ(410)
  • SMC(36,631)
  • エスコ(7,302)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,036)
  • カクダイ(1,710)
  • ミヤコ(1,117)
  • コガネイ(1,099)
  • 千代田通商(837)
  • CKD(815)
  • TOTO(761)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(747)
  • INAX(LIXIL)(720)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(689)
  • セキスイ(654)
  • TRUSCO(627)
  • SK11(601)
  • PISCO(ピスコ)(577)
  • 未来工業(575)
  • ニッタ(490)
  • 日東工器(464)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
価格
価格で絞り込む
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスク・スチームトラップ A3N /~1.6MPaG テイエルブイ(TLV)ディスク・スチームトラップ A3N /~1.6MPaGテイエルブイ(TLV)(3件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。 バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。 弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。
用途温度コントロールを必要としない一般的な用途。 蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなどタイプディスク式使用温度範囲(℃)220以下接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)220最高使用圧力(MPa・G)1.6スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打抜板(目の大きさは18メッシュ相当)最低使用圧力(MPaG)0.03
フリーフロート・スチームトラップ J3X /~2.1MPaG テイエルブイ(TLV)フリーフロート・スチームトラップ J3X /~2.1MPaGテイエルブイ(TLV)(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
蒸気プロセスに最適なスチームトラップ。 X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立上り時間を短縮。 ドレン連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上。 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適。 小型で大容量化を実現。
用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス。 反応釜、ユニットヒーター、プレス機、ジャケット釜、ロール加熱機、シリンダードライヤーなど材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下寸法L(mm)120接続方式ねじ込みRc(PT)寸法W(mm)80最高使用温度(℃)220適合流体蒸気スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列抜打板+60メッシュ
スプリングディスク式逆止弁 CK3T テイエルブイ(TLV)スプリングディスク式逆止弁 CK3Tテイエルブイ(TLV)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から7日以内出荷
高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性
用途逆流防止を求められる配管仕様最低開弁圧力差:0.002MPa使用温度範囲(℃)185材質(シール)フッ素樹脂(PTFE)接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気、温水最高使用温度(℃)185バルブ種類逆止弁
スプリングディスク式逆止弁 CK3M テイエルブイ(TLV)スプリングディスク式逆止弁 CK3Mテイエルブイ(TLV)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から5日以内出荷
高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性
用途逆流防止を求められる配管仕様最低開弁圧力差:0.002MPa使用温度範囲(℃)220材質(シール)金属接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)220バルブ種類逆止弁
ディスク・スチームトラップ  フランジ接続 AF3N/~1.6MPaG テイエルブイ(TLV)ディスク・スチームトラップ フランジ接続 AF3N/~1.6MPaGテイエルブイ(TLV)
43,980税込48,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。 バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。 弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。
用途温度コントロールを必要としない一般的な用途。 蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなど材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250)タイプディスク式使用温度範囲(℃)220以下接続方式フランジ使用流体蒸気最高使用温度(℃)220最高使用圧力(MPa・G)1.6最低使用圧力(MPaG)0.03
サイトグラス T8N /~1.6MPaG テイエルブイ(TLV)サイトグラス T8N /~1.6MPaGテイエルブイ(TLV)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から7日以内出荷
ボールの揺動で流体の流れを確実にチェック 小型・軽量
用途スチームトラップの作動チェック 水・温水・エア・蒸気の流れをチェック材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250)タイプボール式使用温度範囲(℃)220最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ねじ込み形接続ねじ込みRc(PT)使用流体水、温水、エア、蒸気最高使用温度(℃)220RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングディスク式逆止弁 CK3R テイエルブイ(TLV)スプリングディスク式逆止弁 CK3Rテイエルブイ(TLV)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から6日以内出荷
高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性
用途逆流防止を求められる配管仕様最低開弁圧力差:0.002MPa使用温度範囲(℃)90材質(シール)ニトリルゴム(NBR)接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体エア、温水、水最高使用温度(℃)90
ディスク・スチームトラップ P21S ver.C /~2.1MPaG テイエルブイ(TLV)ディスク・スチームトラップ P21S ver.C /~2.1MPaGテイエルブイ(TLV)
18,980税込20,878
1台ほか
当日出荷
空気保温式で空打ちと蒸気ロスを減少 コンパクトボディにY形ストレーナーを内蔵 排出口径を大きく設計し詰りを軽減
用途温度コントロールを必要としない、コンパクト形状が求められる用途 蒸気主管・計装(高温トレース)・保温(ジャケット)、特に銅管トレースなど、銅の析出による詰りの発生が懸念される用途材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A743 Gr.CA40)タイプディスク式使用温度範囲(℃)425以下接続方式ねじ込み接続ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)425スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは18メッシュ相当)最低使用圧力(MPaG)水平配管時:0.025、垂直配管時:0.04最高使用圧力(MPaG)2.1
フリーフロート・スチームトラップ  JF3X フランジ接続/~2.1MPaG テイエルブイ(TLV)フリーフロート・スチームトラップ JF3X フランジ接続/~2.1MPaGテイエルブイ(TLV)
52,980税込58,278
1台
当日出荷から17日以内出荷
蒸気プロセスに最適なスチームトラップ X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮 ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適 小型で大容量化を実現
用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・プレス機・ジャケット釜・蒸留機など 熱風乾燥機・空調機・吸収式冷凍機・ユニットヒーター・スチームエアヒーター・熱交換器・ロール加熱機・シリンダードライヤー・リボイラー・空気予熱器など材質(本体)CV鋳鉄(FCV410)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下接続方式フランジ形寸法W(mm)80接続フランジ使用流体蒸気最高使用温度(℃)220取付方向水平配管スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
フリーフロート・スチームトラップ J5X /~2.1MPaG テイエルブイ(TLV)フリーフロート・スチームトラップ J5X /~2.1MPaGテイエルブイ(TLV)
83,980税込92,378
1台
当日出荷から7日以内出荷
蒸気プロセスに最適なスチームトラップ X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮 ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適 小型で大容量化を実現
用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・ジャケット釜・熱風乾燥機・空調機・シリンダードライヤーなど材質(本体)ダクタイル鋳鉄 (FCD450)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下接続方式ねじ込み寸法W(mm)108接続ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)220取付方向水平配管スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
聴診器 テイエルブイ(TLV)聴診器テイエルブイ(TLV)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
作動音、流動音を拡大し、微妙な音まで聴き分け可能 携帯に便利
用途スチームトラップ、バルブなどの漏れ点検 回転機のころがり軸受の簡易診断 モーター、ポンプ、一般機械の簡易診断材質聴針:ステンレス鋼(SUS304)、ハンドル:ABS樹脂長さ(mm)聴針:約230全長(mm)1070質量(g)107
ディスク・スチームトラップ P46S /~4.6MPaG テイエルブイ(TLV)ディスク・スチームトラップ P46S /~4.6MPaGテイエルブイ(TLV)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
空気保温式で空打ちと蒸気ロスを減少 コンパクトボディにY形ストレーナーを内蔵
用途温度コントロールを必要としない、コンパクト形状が求められる用途 蒸気主管・計装(高温トレース)・保温(ジャケット)など材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A743 Gr.CA40)タイプディスク式使用温度範囲(℃)425以下接続方式JIS Rcねじ接続ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)425スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは18メッシュ相当)RoHS指令(10物質対応)対応最低使用圧力(MPaG)0.03
フリーフロート・エアトラップ JA3 /~1.6MPaG テイエルブイ(TLV)フリーフロート・エアトラップ JA3 /~1.6MPaGテイエルブイ(TLV)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
ドレンを連続排出するフリーフロート方式 動く部品はフロートのみで故障が少ない 小型軽量で取り付けスペースが小さい 外部からの強制開弁機構付きで、油類の詰りを簡単に解消
用途エア配管中のドレン排除(レシーバータンク・アフタークーラーなどの管末用) 小容量エア配管のドレン排除など取付水平配管材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)100以下寸法L(mm)120管接続口径均圧管:Rc(PT)3/8接続方式ねじ込み寸法W(mm)80接続ねじ込みRc(PT)使用流体エア最高使用温度(℃)100最高作動圧力差(MPa)1.6材質(弁座)ニトリルゴム(NBR)スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは16メッシュ相当)RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバタフライバルブ BB1N /~1.0MPaG テイエルブイ(TLV)ボールバタフライバルブ BB1N /~1.0MPaGテイエルブイ(TLV)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から5日以内出荷
スピンドル貫通ボールによりシール性と円滑な回転を長時間維持!! ボールバルブの気密性と、バタフライバルブの円滑な回転機能を組み合わせたON-OFFバルブです。シール部(グランド、弁座)には、蒸気配管のような過酷な条件でも、長期間ご使用いただけるように独自のシール機構を導入し、従来のバルブにない高いシール性と耐久性を実現しました。 操作は手動式 長寿命 ボールバタフライ構造が長期間、性能を維持します。 グランド部には特殊グランドシールを採用し、長期間の増し締めは不要です。 弁座には皿バネを採用し、長期間優れたシール性能を維持します。 省エネルギー ボールバタフライ構造は、優れたシール性を示します。
用途水・温水・空気・蒸気配管使用温度範囲(℃)185フランジ規格:JIS10KFF最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ねじ込み形使用流体水・温水・空気・蒸気ハンドル色カバー:青最高使用温度(℃)185ハンドル形状レバー式操作方法手動ボア径フルボア(スピンドル貫通)バルブ種類バタフライバルブ
ステンレス製フリーフロート・スチームトラップ J3S-Xシリーズ テイエルブイ(TLV)ステンレス製フリーフロート・スチームトラップ J3S-Xシリーズテイエルブイ(TLV)
43,980税込48,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
流入するドレンにあわせてフロート(フリーフロート)が浮き沈みして、ドレンを排出し蒸気が流入すれば閉弁します。 エアベントであるX-エレメントが、低温空気だけでなく高温空気も排気します。その結果、装置内の蒸気室が蒸気のみの空間になり、装置が持つ加熱性能をフルに発揮できます。 フロートが高精度な真球なので、回転して球体の広範囲な面がシール面となるので長寿命です。 J3S-X、J5S-Xはボディー本体材質もステンレス製とし、さらに耐久性を高めました。 X-エレメントは故障時でも、弁を開弁するようにできています(フェイルオープン構造)。
用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・プレス機・ジャケット釜・蒸留機など 熱風乾燥機・空調機・吸収式冷凍機・ユニットヒーター・スチームエアヒーター・熱交換器・ロール加熱機・シリンダードライヤー・リボイラー・空気予熱器など材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下寸法W(mm)80使用流体蒸気最高使用温度(℃)220取付方向水平配管スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
自動排気弁 VCシリーズ テイエルブイ(TLV)自動排気弁 VCシリーズテイエルブイ(TLV)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から9日以内出荷
ノーヒンジ・ノーレバーのフリーフロートを採用したシンプル構造 動く部品はフロートのみで、故障が少ない 研磨フロートとゴム弁座で高シール性を発揮 入口真空時には大気を吸い込み、真空破壊機能を発揮
用途通常運転圧力下でエアの自動排気を要求される用途 水・温水の送水管、冷暖房機器などからの通常運転中の排気接続ねじ込みRc(PT)使用流体水、温水最高使用温度(℃)90適合流体水、温水材質(弁座)ニトリルゴム(NBR)
フリーフロート・エアトラップ JA3D /~1.6MPaG テイエルブイ(TLV)フリーフロート・エアトラップ JA3D /~1.6MPaGテイエルブイ(TLV)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
高精度研磨フロートの3点支持機構で、極少ドレンでも高シールを実現 動く部品はフロートのみで故障が少ない 水平垂直配管両用取り付け構造 外部からの強制開弁機構付きで、油類の詰りを簡単に解消 小型軽量で取り付けスペースが小さい
用途エア配管中のドレン排除(レシーバータンク・アフタークーラーなどの管末用) 小容量エア配管のドレン排除など取付垂直配管または水平配管材質(本体)亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)質量(g)約560使用温度範囲(℃)100接続ねじ込みRc(PT)使用流体エア最高使用温度(℃)100最高作動圧力差(MPa)1.6材質(弁座)ニトリルゴム(NBR)スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは18メッシュ相当)RoHS指令(10物質対応)対応
超小型自動排気弁 SA3 /~1.0MPaG テイエルブイ(TLV)超小型自動排気弁 SA3 /~1.0MPaGテイエルブイ(TLV)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
小型・軽量 補助弁座の採用で運転しながらの保守が可能
用途取り付けスペースの狭いところに最適 ファンコイル・ラジエーターなどの空調機器付属品ビニールチューブ(Φ7×Φ5×500mm)材質(本体)鍛造用黄銅(C3771)質量(g)130最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込みR(PT)使用流体水、温水最高使用温度(℃)100適合流体水、温水材質(弁座)ニトリルゴム(NBR)最低使用圧力(MPaG)0.1
ボールバタフライバルブ BBF1N フランジ接続 /~1.0MPaG テイエルブイ(TLV)ボールバタフライバルブ BBF1N フランジ接続 /~1.0MPaGテイエルブイ(TLV)
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
スピンドル貫通ボールによりシール性と円滑な回転を長時間維持!! ボールバルブの気密性と、バタフライバルブの円滑な回転機能を組み合わせたON-OFFバルブです。シール部(グランド、弁座)には、蒸気配管のような過酷な条件でも、長期間ご使用いただけるように独自のシール機構を導入し、従来のバルブにない高いシール性と耐久性を実現しました。 操作は手動式 長寿命 ボールバタフライ構造が長期間、性能を維持します。 グランド部には特殊グランドシールを採用し、長期間の増し締めは不要です。 弁座には皿バネを採用し、長期間優れたシール性能を維持します。 省エネルギー ボールバタフライ構造は、優れたシール性を示します。
用途水・温水・空気・蒸気配管使用温度範囲(℃)185フランジ規格:JIS10KFF最高使用圧力(MPa)1.0接続方式フランジ形使用流体水・温水・空気・蒸気ハンドル色カバー:青最高使用温度(℃)185ハンドル形状レバー式操作方法手動ボア径フルボア(スピンドル貫通)バルブ種類バタフライバルブ
補修キット テイエルブイ(TLV)補修キットテイエルブイ(TLV)
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
No.オリフィス:5