オーバーフィード現象、サイホン現象を防止するだけでなく、主管から液体が噴出するのを防ぐ逆止弁機能があります。
ボイラー配管内への薬液注入の場合、ボイラーが停止して温度が下がると、ボイラー内に負圧(真空)が発生し、ポンプが停止しているにもかかわらず、薬液が吸引されます。サイホン止めチャッキ弁は、0.1MPa強の背圧を与え、薬液が吸引されることを防ぎます。
用途サイホン現象の防止。オーバーフィード現象の解消。渦巻ポンプの吸込側配管に注入するとき。
材質(本体)PVC
設定圧力(MPa)標準0.15
小型、軽量
CKD従来品と比較して、体積比平均律34%、質量比平均25%と小型軽量化を図りました。
すっきりとした形状
地球環境に配慮した商品
リサイクルのための分別処理が容易
使用流体圧縮空気
クラッキング圧力(MPa)0.02
最高使用圧力(MPa)1
使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60
最低使用圧力(MPa)0.03
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
テープどうしが互いに密着する自己融着タイプ。優れた耐湿性、耐候性で、水止め、密封や滑り止めに使用。
色ブラック
テープ厚さ(mm)0.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
材質ステンレス鋼
型式LMU100・LMU200
1個
¥109
税込¥120
10日以内出荷
管用の止ねじです。テーパーねじです。
用途管用おねじに対するエア配管の閉鎖に
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)0.7
使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用します。簡単にワンタッチ管継手を塞げます。
用途ワンタッチ管継手止め栓。
使用流体水/空気
使用温度範囲(℃)-5~60/(水の場合)0~40冷凍なき事
最高使用圧力(MPa)1
保証耐圧力(MPa)3
使用圧力範囲(kPa)-100~1
トラスコ品番303-1462
適合機種GFC-15
質量(g)1.6
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースの接続アダプターで、ビス止め式です。
用途水栓吐水口の外径14~23mm用
適合吐水口外径14~23ミリの横水栓
トラスコ品番326-1123
材質POM、亜鉛
パッキンNo.772-900
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
洗濯機排水口と排水ホースの隙間からの臭気を防止します。
既設の洗濯機排水金具(トラップのないタイプ)に簡単に接続できます。
洗濯機排水金具ツバ外径Φ85以下に対応。
ホコリが付着しにくい帯電防止剤入り。
付属品バンド、インナー、ビス
材質TPO
色ホワイトグレー
寸法50
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
逆止弁のない混合栓本体と偏心管の間に取付けて逆流防止。
ストップシャワーなど一時止水機能があるものを取付ける場合に使用。
材質黄銅
1袋(2個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
管用の止ねじです。テーパーねじです。
用途管用めねじに対するエア配管の閉鎖に
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)0.7
ロングハンドルもセットされておりますので、必要に応じて付け替え可能です。
形状ストレート
タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ
寸法A(mm)51・63
接続G×Rc
ハンドル形状T形
バルブ種類ボールバルブ
用途逆止弁がセットされていない混合栓に、一時止水機能付きシャワーヘッドを取付ける際に使用。水栓本体とクランクの間の取付用
材質黄銅、POM
取付ねじG3/4
1袋(2個)
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
用途流しの排水口の上において水をためることができます。
使わない時は吸盤により側面などにつけることができます。
適合内径(Φmm)120
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
浴槽等のガタ止め高さ調整にご使用ください。
材質EPDM
1個
¥569
税込¥626
4日以内出荷
適合DT-C152,C153、DT-C182,183、DT-B151,B152、DT-B181,B183
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
便座の蓋が壁や配管、タンク等に当たる際にご使用ください。
材質CR
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
仕様G×Rネジ仕様
形状ストレート
タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ
寸法A(mm)51・63
接続G×R
ハンドル形状T形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
風呂、釜地のガタ止め高さ調整にご使用ください。
材質SBR
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
機器・配管等の空気止めに
使用流体空気
ねじの種類R
ねじ規格インチサイズ
シーリングプラグΦ6、Φ8、Φ10用の専用取り付け工具セット品です。
トラスコ品番452-5544
材質外ゴマ:ステンレス、内ゴマ:真鍮
使用温度範囲(℃)0~200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。