521件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォーターダスター 吸上式 モノタロウ 動画あり
水、洗油、防錆油、各種洗浄液等を吸上げエアーの力で強力に噴射、洗浄が出来ます。 エアダスター本体は樹脂製で軽量、またレバー操作でエア流量の調整が可能です。
用途水、洗浄液等を吸上げ洗浄作業に用います。 接続方法G1/4カプラー取付 ノズル長(mm)290 材質本体/ナイロン66、ノズル/真鍮、スチール、ホース/塩化ビニール 最高使用圧力(MPa)0.7 使用温度(℃)-10~60 ノズル径内径6mm、外径8mm ホース内径(Φmm)約5.5mm 使用流体圧縮空気 ホース長さ(mm)2000 接続口汎用 20 型プラグ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

引き金が大きく、使用者の疲労感を軽減。 水量調整つまみ付。
用途洗浄液などを噴射し、機械・エンジン・工作機械などの洗浄に。 ノズル内径(Φmm)4.6 仕様流量調整ノズル 付属品吸上げ用ビニールホース(ストレーナー付)1.5M 全長(mm)390 材質(本体)アルミ 質量(g)347 最高使用圧力(MPa)1.5 空気使用量(L/min)166(0.7Mpa)、231(1Mpa) 材質(ホース)ビニール ノズル長(mm)約240 噴出量(mL/min)323(0.7Mpa)、301(1Mpa) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『高圧洗浄ノズル』は、電源不要でホースに取り付けるだけで使用で使用できます。高水圧で地面や壁の汚れを「ズバッ」と落とします。ノズル部分を操作して3種類の水形パターンに切り替え可能で、用途に合わせて使用可能です。カラーはグレーです。サイズは約幅3.5×奥行36×高さ14.5cmで、重量は約185gとコンパクトです。
用途高水圧で地面や壁の汚れの洗浄に。 グレー サイズ(cm)約幅3.5×奥行36×高さ14.5
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

JTC洗浄ガン
エコ商品
エンジンルーム等のクリーニングに最適!!
全長(mm)290 使用エアー圧力(MPa)12 ホース長さ(mm)1040 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,988 税込6,587
当日出荷

軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。洗浄水などを吸い上げて前方へ強く吹き付けます。
ノズル長(mm)50 ノズル口径(Φmm)4.3 接続方法ねじ式(エアー取付G1/4) 材質本体/タフナイロンパーツ/真鍮、鉄ゴム(NBR)、ニッケルメッキ 質量(g)214 最高使用圧力(MPa)0.7 使用温度(℃)-10~60 使用流体圧縮空気 ノズルねじ径PF1/8
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

兼用調節操作ワンタッチで洗浄と乾燥に使用出来ます。
用途洗浄と乾燥 塗料ノズル口径(Φ)1.4 トラスコ品番276-5659 全長(mm)417 質量(g)330 空気使用量(L/min)106 パターン形状 塗料噴出量(mL/min)190 吹付空気圧力(MPa)0.4 所要圧縮機(kw)0.75 吹付距離(mm)250 塗料供給方式吸上式
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

用途先端ノズルを開閉する事により吹出量を調節できます。 ノズル長(mm)250 タイプロータリーノズル タンク容量(mL)700 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,098 税込7,808
当日出荷


JTC7103 洗浄ガン JTC 動画あり
水道ホースとエアーで高圧洗浄が可能 流量調節付き
仕様流量調節付 材質アルミ 全長(mm)345 空気消費量(L/min)0.8MPa≧230 ノズル長(mm)108 ノズル口径(Φmm)9 空気取入口1/4G 使用エアー圧力(MPa)0.6~1.5 適合ホース内径(Φmm)15.5 関連資料(0.17MB)
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

洗油等を噴射し、機械エンジン等の洗浄に使用します。 水、防錆油、各種洗浄液等。 1.5mホース付き。
用途エンジンルーム等の洗浄 塗料ノズル口径(Φ)1.4 トラスコ品番103-5452 質量(g)330 空気使用量(L/min)106 パターン形状 吹付空気圧力(MPa)0.4 所要圧縮機(kw)0.75 吹付距離(mm)250 塗料供給方式吸上式 噴出量(mL/min)190
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

軽量で負担が少ないスレンダーボディーのエアダスターです。本体に流量調整バルブが付いているので安定した吹きつけができます。 ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。ロングトリガーとゴムラバーグリップで握りやすく、作業性抜群です。空気の取り入れ口が上・下変更可能な2WAYタイプです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじG1/8(PF1/8めねじ) エア取入口M12×1.0 空気消費量(L/min)1~300 材質(本体)アルミダイキャスト・他 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(グリップ)エラストマー樹脂 適合流体空気
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

レバー操作のみで流量の強弱が可能です。 洗浄水などを吸上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。
用途機械の洗浄、乾燥。 フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。 その他いろいろな汚れの除去・乾燥。 ノズル長(mm)50 ノズル口径(Φmm)4.3 取付口(ノズル)G1/8、(エア)G1/4 トラスコ品番301-8911 全長(mm)140 質量(g)214 最高使用圧力(MPa)1 ホース長さ(m)1.5
1丁
5,198 税込5,718
当日出荷

ロングノズルなので奥まったところまで届きます。ノズルが長いので、粉塵等から離れたところから作業ができますので、安全に作業ができます。無段階流量調整バルブ内蔵なので、引き金の引き具合で簡単に空気流量が調整できます。ダイキャストボディよりも30%以上軽量なので、疲れにくく、作業効率もUPします。樹脂ボディなので、冬場でも冷たくなりにくいです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 材質ハンドル部:樹脂ノズル:鉄 最高使用圧力(MPa)0.7 空気消費量(L/min)310 取付ねじノズル:G1/8 取付口空気取り入れ口:Rc1/4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。 115mmロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。 ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。
用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。 接続常圧汎用ワンタッチプラグ ノズル長(mm)115 空気消費量(L/min)430 材質(本体)プラスチック 質量(g)143 タイプ軽量 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(レバー部)プラスチック 材質(ノズル) 空気取入口Rc1/4
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

完全無給油式で、一切の潤滑油を必要としないため、良質なクリーンエアーが得られます。 給油、油交換などする必要がありません。 輪受部は油切れの心配がなく、又ピストンリングは高性能な特殊テフロン材を使用しているためシール性、 潤滑油、耐吸水性にすぐれ、耐久性は抜群です。 リード弁機構を採用しているため、空気流通損失が少なく、故障がほとんどありません。 特殊ピストンピンの採用により、無給油式一段圧縮では最高0.83MPa(0.75kW~5.5kW)まで昇圧出来ます。 圧縮時に生じた熱は、ニードルベアリング部へ伝熱されていましたが、ピストンピン部に断熱剤を成形し、 ピストンからの熱を断熱しニードルベアリングの温度上昇を低減しました。
用途最近はコンプレッサの用途の多様化が急速に進んでまいりました。油分をきらう、きれいな圧縮空気を必要とする分野が増えてまいりました。そこで市場の要望に答えて潤滑油を必要としないクリーンエアーを供給するオイルレスコンプレッサを0.2~11kWまでシリーズ化しました。油分のないクリーンエアーは科学、食品、精密機器、電子、養魚場をはじめクリーンエアーを必要とするあらゆる分野で最適です。食品・化学用・・・液体・粉末の散布、圧送、撹拌、空気供給、塗装用・・・精密塗装、小物塗装、装飾、制御・計測用・・・自動車制御装置、精密機器、エアーマイクロメータ、操作用空気、コンピュータ、印刷機、農家用・・・清掃、薬剤散布、酸素補給用・・・活魚、観賞魚、清掃・クリーニング用・・・塵埃の除去、洗浄、水吹き、しみ抜き、その他 運転方式自動アンローダ式
1台
429,800 税込472,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

富士コンプレッサートランスホーマー
この調整期は洗浄化機器(エアーフィルタ)及び減圧弁の機能がひとつになり、圧縮空気中の塵埃、 水分及び油分を除去し、適正な圧力(調整圧)を確保する役目を果たします。 あらゆる作業に是非必要なものです。 流量特性の改善 調整圧力特性の改善 調整圧の微調整がしやすく、圧力設定が容易です。 取出口(元圧)もフィルタを通過するため、クリーンなエアーを供給
接続口径取入口:G1/4(本体ねじ口径Rc1/2)、取出口(調整用):G1/4ポールコック×2、(元圧):G1/4プラグ×1 概略質量(kg)1.7 ろ過精度(μm)15 使用流体圧縮空気 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm210×190×333 調整圧力(MPa)0.05~1.2、非調整:MAX.1.4 入口空気温度(℃)2~60
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷

軽量樹脂ボディーで使いやすく疲れにくく連続使用でもボディが冷たくなりにくいです。 軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。 最長310mm伸縮式回転ロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。 ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。
用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。 接続常圧汎用ワンタッチプラグ 取付ねじG1/8 ノズル長(mm)220~310 空気消費量(L/min)350 材質(本体)プラスチック 質量(g)200 タイプ軽量、伸縮 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(レバー部)プラスチック 材質(ノズル) 空気取入口Rc1/4
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅。噴射能力を高める事で低エネルギー・省エネブロー。PPS樹脂を使用し優れた耐熱性・耐薬品性
用途加工機基準面の清掃(油・切粉)。部品・清掃機の水切り、乾燥。熱間プレスの金型清掃。ダイキャスト金型のエアーブロー。塗装ブースの水洗浄後の水切り乾燥。減音用サイレンサー。 材質PPS 接続口径R(PT)1/4オネジ 使用温度(℃)0~130 常用使用圧力(MPa)0.7 吹出し口Φ1×16穴 適合流体エアー 適合アダプタAD-Rc1/4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンク側にRc雌ネジ座を設けるだけで容易に取付られます。 構造が簡単でエレメントの洗浄再生が容易に出来ます。
使用方法リザーバータンクの上部に取付けて使用
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量で負担が少ないスレンダーボディーのエアダスターです。本体に流量調整バルブが付いているので安定した吹きつけができます。 ロングノズルで狭く奥まったところに便利です。ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。ロングトリガーとゴムラバーグリップで握りやすく、作業性抜群です。 空気の取り入れ口が上・下変更可能な2WAYタイプです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじG1/8(PF1/8めねじ) エア取入口M12×1.0 空気消費量(L/min)70~470 材質(本体)アルミダイキャスト・他 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(グリップ)エラストマー樹脂 適合流体空気
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

引金で簡単に無段階流量調整ができる、100mmノズルのエアダスターです。純日本製で、高品質・長寿命です。100mmロングノズルで隅まで届きます。ボディー部はニッケルメッキです。引金で無段階に流量を調整できるため、作業性が抜群です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄、Oリング:NBR、ノズル:真ちゅう 質量(g)226 最高使用圧力(MPa)0.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×187×21 空気使用量(L/min)220 取付ねじG1/8(PF1/8めねじ) 適合流体空気 エアー取付口M12×1.0
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

引金で簡単に無段階流量調整ができる、3倍増風ノズルのエアダスターです。純日本製で、高品質・長寿命です。3倍増風ノズルで広範囲を効率よく吹けます。ボディー部はニッケルメッキです。引金で無段階に流量を調整できるため、作業性が抜群です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄、Oリング:NBR、ノズル:真ちゅう 質量(g)261.5 最高使用圧力(MPa)0.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×162.5×27 空気使用量(L/min)245 取付ねじG1/8(PF1/8めねじ) 適合流体空気
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

引金で簡単に無段階流量調整ができる、ノーマルノズルのエアダスターです。純日本製で、高品質・長寿命です。ノーマルノズル付きです。ボディー部はニッケルメッキです。引金で無段階に流量を調整できるため、作業性が抜群です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄、Oリング:NBR、ノズル:真ちゅう 質量(g)218 最高使用圧力(MPa)0.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×101.5×20 空気使用量(L/min)140 取付ねじG1/8(PF1/8めねじ) 適合流体空気 エアー取付口M12×1.0
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

軽量・コンパクトタイプのエアダスターです。ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 空気消費量(L/min)210 材質(本体)アルミダイキャスト 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気 ねじサイズ(空気取り入れ口)M12×1.0、(ノズル取付)G1/8(PF1/8めねじ
1個
999 税込1,099
当日出荷

レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。 軽量特殊ナイロンボディーで剛性もあります。
用途一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。 エアー取付口G1/4 ノズル取付部G1/8 ブラック 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で負担が少ないスレンダーボディーのエアダスターです。ロングノズルで狭く奥まったところに便利です。ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。 ロングトリガーとゴムラバーグリップで握りやすく、作業性抜群です。空気の取り入れ口が上・下変更可能な2WAYタイプです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじG1/8(PF1/8めねじ) エア取入口M12×1.0 空気消費量(L/min)470 材質(本体)アルミダイキャスト・他 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(グリップ)エラストマー樹脂 適合流体空気
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

洗浄して繰り返し使えるエレメント。
用途エアーに含まれるドレンやタールを除去。 セット内容取付金具付き 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 材質(ボウル)ポリカーボネート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

外気を取り入れ入力エアの約3倍に増量します。 レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
用途一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。 エアー取付口G1/4 ノズル長(mm)75 ノズル口径(Φmm)16(中心部3) ノズル取付部G1/8 トラスコ品番818-4376 全長(mm)175 ブラック 質量(g)162 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

空気量を拡大し、サイドから跳ね返り防止のエアカーテンを形成します。 レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
用途一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。 エアー取付口G1/4 ノズル長(mm)25 ノズル口径(Φmm)1.0×8 ノズル取付部G1/8 トラスコ品番818-4375 全長(mm)125 ブラック 質量(g)123 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

安全でソフトなエアーが噴出されます。先端が尖っていないので、安全に使用できます。細くて握りやすいラバーグリップとロングトリガーを採用しています。ダイヤル式なので簡単に流量が調節できます。
用途ほこり・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじG1/8(PF1/8めねじ) エア取入口M12×1.0 空気消費量(L/min)70~470 材質アルミダイキャストボディ 最高使用圧力(MPa)0.7
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ありそうで無かった、軟らかタイプくねくね曲がるホースが従来届かなかった場所に届く!。手の届きにくい所、狭い場所でのゴミ、切り屑、切粉、水滴の除去、空気洗浄、冷却、乾燥などに便利です。
ねじサイズ1/8PF28xメスねじ1/8PF28
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

洗浄液を噴射し、エンジンルーム・エアコンなど機械の洗浄に最適です。ワンハンド操作ができ、ロングノズルで奥まで届きます。防錆油の吹き付け、消毒液の散布などにも使用できます。液体吐出量調節ねじ付きで、吸い上げた液体の吹き出し量を調節できます。
用途機械の洗浄や液体の吹きつけ、ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去。洗浄・冷却・乾燥作業等。 ノズル口径(Φmm)1.4 空気使用量(L/min)(最大)210 付属品吸上げホース1.5m 質量(g)285 最高使用圧力(MPa)0.7 供給方式吸上式 最大吐出量(L/min)液体:0.23 吹付距離(mm)250前後 ホース長さ(mm)吸上:1500
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

カップリング式エアダスター対応のノズルです。 水や洗い油を吸上げて霧状に噴出し、汚れ等を洗浄する事ができます。
材質(ノズル本体)真鍮・スチール、(ホース)塩化ビニール 全長(mm)(ホース)約2000 質量(g)約150 軸長(mm)- 最高使用圧力(MPa)0.7 ノズル長(mm)約310 ノズル口径(Φmm)約6 接続口20型プラグ
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

水切り用ノズル:エアワイパーです。 中空ノズルの中心部に水切り材を通します。 中空ノズルの中心に向け、円錐状にブローエアを噴射するため、360°切れ目なく水切りが行えます。 水切り材の断面形状(丸・角)を問いません。 ブロー強さを調整できます。(目盛調整式) 水を通し、洗浄ノズルとして使用することも可能です。
用途樹脂、ゴム成形品、棒鋼材、パイプ類の洗浄・冷却後の水切りブロー。 全長(mm)36 口径(Φmm)最小10 使用空気圧力(MPa)0.29~0.69 ノズル口径(Φmm)10 空気消費量(NL/min)58~118(目盛1の時) 外径(mm)37 ノズル取付口Rc1/8
1個
76,980 税込84,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CUSTOR(クストー)エアーブローガン
手元での部品のクリーニングや、狭く奥まった箇所の洗浄等にお勧めです。サイズ違いの商品も御座いますので、用途に合わせてお選びください。
付属品1/4NPニップル・ラバーチップノズル付 配管接続方式ニップル
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『マイクロバブル』と『ウォーターセービング』機能がワンタッチで切り替えられる日本で唯一のシャワーヘッドです。【マイクロバブル】。毛穴洗浄効果:ファンデーションや皮脂などの肌のすみずみまで汚れを吸着して取り除きます。また汚れの再付着が防止できるため、より洗浄効果が高まります。温浴効果:マイクロバブルは皮膚呼吸を促進させ、血液量を増加させます。結果としてシャワーの熱の吸収を助け、深部温度を上昇させることが出来ます。【ウォーターセービング】。ウォーターセービングモードに切り替えるとバブルが大きくなり、少ない水量でもたっぷりした心地よい着水感をを感じられます。【ご使用上の注意】。1ご使用前に温度をご確認ください。高温のお湯が出て、やけどをする恐れがあります。2ガス瞬間式給湯器の場合、ご使用条件によりシャワー使用中の湯温が変化することがあります。360℃以上の熱湯を通さないでください。4本品はプラスチック製です。取り付ける際はねじを壊さないよう十分気を付けて取り付けてください。5水以外の溶剤、薬品は使用しないでください。6シャワー用途以外には使用しないでください。7洗浄の際はブラシ等で本品を傷つけないよう、柔らかい布などをご使用ください。8シャワー停止時に空気流入口、吐水口からしばらくお湯が出ますが、これは故障ではありません。9水圧が高い場合は、水量を絞ってお使いください。10メッキ製品は落下や腐食傷等により、メッキが剥がれたメッキによって手を切る場合がありますので、メッキが剥がれた部位に触らないでください。
仕様SWAROVSKI使用数:107個 材質本体:ABS樹脂、Oリング:NBR(アクリロニトリル・ブタジエンゴム) 本体質量(g)185 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×80×215 保証期間1年間
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮空気を使用し、樹脂・ゴム成形品・被覆電線・パイプ等の洗浄・冷却後の表面に付着した液体除去用ノズルです。 中空のノズル中心部に水切り材を通し、ブロー用エアを逆方向に円錐状に噴射して水切りを行うため、水切り材の断面形状(丸・角)を問いません。 エアの強さ(ブローカ)は、調整できます。(空気消費量調整式)水切り材の形状により最適な水切り状態に調節できます。
材質アルミ 寸法L(mm)36 寸法D(Φmm)37 寸法E(mm)11 寸法P(mm)29 寸法d(Φmm)10 空気消費量(NL/min)58~118 寸法PTRc1/8 寸法MM4×10
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。コンプレッサエアを最大限に活用する機能付きハイパーダスターです。激テクトのロングノズル(300mm)仕様です。高所や狭い隙間のダスター作業におすすめです。傷防止ラバー付きです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥など。 空気使用量(L/min)80~250 供給空気圧力(MPa)0.1~0.6
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

エアーだけでは困難な付着物のブローに最適です。 硬さや寸法変化、薬液による影響が少ないです。
用途耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など、耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など ノズル長(mm)110 ノズル口径(Φmm)3 使用温度範囲(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)1 毛丈(mm)25 使用流体圧縮空気
1個
3,398 税込3,738
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長が長く、今まで手の届きにくかった所への作業が可能です。農機具、工作機械、自動車の清掃に最適です。細身で軽いノズルを使用しています。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじG1/8(PF1/8めねじ) エア取入口M12×1.0 空気使用量(L/min)220 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)