配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エア配管継ぎ手」の検索結果
こんなお得な商品も!

ユニオンストレート
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)
ウレタンまたはナイロンチューブ用
形状ユニオンストレート
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ標準タイプ
こんなお得な商品も!

エルボ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状エルボ
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!

ストレート
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
材質SCS13A ロストワックス
形状チーズ
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
材質黄銅(C3604BD)
形状ソケット
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手
チューブを抜くとエアーが止まります
導通2段構造で、チューブの着脱が簡単
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
タイプストップ弁内蔵タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!

六角ニップル 黄銅製
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
材質黄銅C3604BD)
形状ニップル
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
形状エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
こんなお得な商品も!

ユニオンティ
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)
形状ユニオンティー
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ標準タイプ
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)-100
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状メス隔壁ストレート
最高使用圧力(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
使用流体空気、水
色リリースブッシュ:ライトグレー
シール(ねじ部)シール剤付
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
こんなお得な商品も!

内・外ソケット 異径 黄銅製
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質黄銅(C3604BD)
形状ソケット
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類R
接続ねじ1/4
仕様(-X53) シールテープ付
材質(Q) 黄銅 (無電解ニッケルめっき)
1袋(10個)
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。おねじ・めねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。
材質(本体)真鍮
適合流体空気
バルブ種類ボールバルブ
エアー配管用中間同径エアーエルボです。機器・配管の接続に使用し、配管の角度を90度変更できます。
用途エアー配管継手(中間同径エアエルボ)。
材質真鍮
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理ニッケルメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状六角ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0
接続方式両ネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
こんなお得な商品も!

内ネジエルボ 黄銅製
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
材質黄銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
流体温度(℃)-50~150
エアー配管用の片口ニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
ホース内径(Φmm)6.5
ハンドル操作で開閉が簡単に作業する事が出来ます。
用途コンプレッサーのドレンコック交換に。
エア配管継ぎ手に。
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)真鍮
管接続口径R1/4
ねじの種類R
ねじ規格インチサイズ
使用流体空気
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
エアー配管用のホースジョイントです。ウレタンホースと機器の接続に適したジョイントです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
用途エアー配管継手(ウレタンホースジョイント)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
使用流体空気
接続ねじ種類RcXM
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
エアー配管用の三又ホース継手です。同径のゴム・ウレタンホースをY字型に分配します。
用途エアー配管継手。
材質亜鉛
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
適合流体空気
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。
材質真鍮
適合空気
形状ニップルソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
2軸で360度回転するので全方位に方向変換可能です。
エアツール等に取付て使用すると作業性が大幅にUPします。
ホースのねじれ、折れを大幅に軽減します。
用途エアー配管継手。
最高使用圧力(MPa)1.5
仕様Rc1/4(PT1/4)めねじ取付用
使用温度範囲(℃)-20~60
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
使用流体空気
材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)
接続ねじ種類RcXM
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
質量(g)137
接続ねじ1/8XM5X0.8(12か所)
1個
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
エアー配管用の中間ニップルです。ホースとホースの接続に適したウレタンホース用のジョイントです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
用途エアー配管継手(ウレタン中間ニップル)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
ホース内径(Φmm)6.5
適合流体空気
ホース外径(Φmm)10
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。片口ナット付きです。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
仕様H9×2FF
最高使用圧力(MPa)1.5
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。
用途エアー配管継手。
最高使用圧力(MPa)1.5
ホース口径(Φmm)10.5(3口とも)
適合流体空気
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。
用途エアー配管継手。
最高使用圧力(MPa)1.5
ホース口径(Φmm)7(3口とも)
適合流体空気
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。
用途エアー配管継手。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
ホース内径(Φmm)6.5
ホース口径(Φmm)7(3口とも)
適合流体空気
ホース外径(Φmm)10
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
2軸で360度回転するので全方位に方向変換可能です。
配管の出口に取り付けるとホースの動きに合わせて方向変換します。
用途エアー配管継手。
最高使用圧力(MPa)1.5
仕様Rc1/4(PT1/4)めねじ取付用
使用温度範囲(℃)-20~60
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(四角プラグ)。
材質真鍮
形状四角プラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。
用途エアー配管継手。
最高使用圧力(MPa)1.5
ホース口径(Φmm)9(3口とも)
適合流体空気
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
エアー工具の接続に便利な回転プラグです。ホースがねじれにくい回転式です。ホースと機器の接続に最適です。
用途エアー配管継手(回転プラグ)。
材質真鍮
適合流体空気
接続ねじPT1/4おねじ
最高使用圧力(MPa)1.5
ソケットorプラグプラグ
表面処理ニッケルメッキ
常用圧力(MPa)1
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(六角プラグ)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
エアー配管用エルボです。エアー配管の接続メンテナンスに最適です。
用途エアー配管継手(エルボ)。
材質真鍮
形状エアー配管継手(エルボ)
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/4
使用流体空気
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。ワンタッチチューブ接続タイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
用途エアー配管継手。
材質真鍮
接続ねじおねじR1/4(PT1/4)
チューブ外径(Φmm)6
適合流体空気
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。