配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エア配管継ぎ手」の検索結果
こんなお得な商品も!
ワンタッチ継手 エルボ
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状エルボ
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!
ワンタッチ継手 ストレート
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手
チューブを抜くとエアーが止まります
導通2段構造で、チューブの着脱が簡単
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
タイプストップ弁内蔵タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
形状エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじの種類R
接続ねじ1/4
仕様(-X53) シールテープ付
材質(Q) 黄銅 (無電解ニッケルめっき)
1袋(10個)
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
エアー配管用中間同径エアーエルボです。機器・配管の接続に使用し、配管の角度を90度変更できます。
用途エアー配管継手(中間同径エアエルボ)。
材質真鍮
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理ニッケルメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状メス隔壁ストレート
最高使用圧力(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
エアー配管用のホースジョイントです。ウレタンホースと機器の接続に適したジョイントです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
用途エアー配管継手(ウレタンホースジョイント)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。
材質真鍮
適合空気
形状ニップルソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(六角プラグ)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
エアー配管用中間同径エアーチーズです。同径のエアー配管をT字型に分岐します。
用途エアー配管継手(中間同径エアチーズ)。
材質真鍮
形状チーズ
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理ニッケルメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(四角プラグ)。
材質真鍮
形状四角プラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
適合流体空気
エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
エアー配管用中間異径エアーエルボです。異径の機器・配管の接続に使用し、配管の角度を90度変更できます。
用途エアー配管継手(中間異径エアエルボ)。
材質真鍮
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理ニッケルメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
エアー配管用回転ウレタンホースジョントです。ジョイントが回転するため、ウレタンエアーホースのねじれ防止に最適です。
用途エアー配管継手(回転式ホースジョイント)。
材質真鍮(ニッケルメッキ)
最高使用圧力(MPa)1.5
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
エアー配管用の中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。
材質真鍮
適合空気
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじG(PF)1/8・おねじG(PF)1/4
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
1個
¥519
税込¥571
翌々日出荷
エアー配管用中間異径エアーチーズです。異径のエアー配管をT字型に分岐します。
用途エアー配管継手(中間異径エアチーズ)。
材質真鍮
形状チーズ
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理ニッケルメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
適合チューブ外径(Φmm)10
適合チューブ外径(Φmm)6
適合チューブ外径(Φmm)8
形状ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類R
仕様(-X53) シールテープ付
材質(Q) 黄銅 (無電解ニッケルめっき)
適合チューブ外径(Φmm)10
適合チューブ外径(Φmm)8
適合チューブ外径(Φmm)12
適合チューブ外径(Φmm)10
形状サービスチーズユニオン
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類R
適合チューブ外径(Φmm)10
形状エルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)4
適合チューブ外径(Φmm)6
適合チューブ外径(Φmm)4
適合チューブ外径(Φmm)6
形状ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)4
ねじの種類R
仕様(-X53) シールテープ付
材質(Q) 黄銅 (無電解ニッケルめっき)
形状ブランチ
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじの種類R
接続ねじ1/4
仕様(-X53) シールテープ付
材質(Q) 黄銅 (無電解ニッケルめっき)
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)8
適合チューブ外径(Φmm)8
適合チューブ外径(Φmm)6
適合チューブ外径(Φmm)4
適合チューブ外径(Φmm)4
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。