351件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC406) 規格JIS B 2011 最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)0.7、(120℃以下の静流水)1.4 接続Rc 使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気 ハンドル形状丸形 材質(フタ)CAC406 材質(弁体)CAC406 材質(弁棒)NBY バルブ種類ゲートバルブ
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉛カット、給水用。
形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC406) 規格JV5-1 最高使用圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0 接続方式ねじ込み形 接続Rc 使用流体脈動水・静流水 ハンドル形状丸形 材質(フタ)CAC406 材質(弁体)CAC406 材質(弁棒)NBY 材質(コア)PE バルブ種類ゲートバルブ
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(シート)PTFE 接続Rc 使用流体油・空気・水 口径タイプフルボア 最高許容圧力(MPa)(常温の水・油) 4.2、(常温の空気) 1.0、(120℃以下の冷温水・油・空気) 0.7 ハンドル形状レバー式 材質(フタ)C3771BE 材質(弁体)C3604BD 材質(スピンドル)C3604BD 呼び圧力600型
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC406) 規格JIS B 2011 最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)0.7、(120℃以下の静流水)1.4 接続方式ねじ込み形 接続Rc 使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気 ハンドル形状丸形 材質(フタ)CAC406 材質(弁体)CAC406 材質(弁棒)NBY バルブ種類ゲートバルブ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
材質塩化ビニール ピンク 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 許容曲げ半径(mm)150 特性柔軟性/滑り
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヤマト産業オス×オス継手
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手 材質(本体)BS
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質真鍮 形状ブッシング・おすめすソケット 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)20
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

形状ストレート ねじの種類(めねじ・おねじ)G 材質(本体)真鍮 表面処理ニッケルメッキ ねじ規格インチサイズ
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高圧エアツール用です。
用途建築用高圧コンプレッサー向けに。高圧ダスタープラグに。 トラスコ品番252-1384 材質鋼鉄 最高使用圧力(MPa)2.5 接続ねじG1/4 使用流体空気 取付サイズG1/4 耐圧力(MPa)2.5 相手側取付サイズG1/4 適合カプラ高圧
1個
429 税込472
当日出荷

必要に応じ、連結追加が可能です。ロータリー式で360°自在に回転します。さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。
用途マルチカスタム連結分岐カップリングのセット販売です。すぐにご利用いただけます。 材質本体:真鍮(クロムメッキ)、カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:NBR 2018年トラスコ掲載ページ3 0306
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 材質ポリ塩化ビニル ピンク 使用温度範囲(℃)-20~60 特性柔軟性/滑り
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ヤマト産業高圧継手 TS ブッシング
エコ商品
種類ねじ込み継手 形状ブッシング・おすめすソケット 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

真鍮製のガス配管用キャップです。
材質真鍮 寸法L(mm)23 寸法H(mm)30 寸法I(mm)13 寸法AW22-14(右)
1個
999 税込1,099
11日以内出荷

機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手
1個
5,198 税込5,718
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリング異型ニップルソケット
形状ストレート ねじの種類R/Rc 材質(本体)真鍮 表面処理ニッケルメッキ ねじ規格インチサイズ
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手 材質(本体)BS 最高使用圧力(MPa)1以下
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリング三又ホースジョイント
材質真鍮(ニッケルメッキ) 仕様ホースジョイント三又タイプ
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリング二股カップリング ロータリー式
ロータリー式でカップリングが360°自在に回転
用途●空気分岐集合配管用。 適合流体空気 分岐数2分岐・スイベル仕様 最大使用圧力(MPa)1 材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ) 材質(本体)真鍮(クロムメッキ) 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造片路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) ドレン排出口BLK20 耐圧力(MPa)1.5 カップリングBLK型(ワンプッシュ式) ソケットワンプッシュ式
1個
4,998 税込5,498
欠品中

ヤマト産業袋ナット
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手 材質(本体)BS 関連資料(0.59MB)
1個
669 税込736
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリング片口ニップル
材質真鍮(ニッケルメッキ) 仕様ホースジョイント片口ニップルテーパーネジ
1個
299 税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量でスマート形状・ポケットに簡単収納。 ラバー本体中央部を片手で少し曲げるだけで、簡単にエアーブローができる。
口径(Φmm)2 取付(空気取付口)G1/4 タイプノズル一体型 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1.7 使用流体圧縮空気
1巻
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手 材質(本体)BS 最高使用圧力(MPa)20以下
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手 材質(本体)BS 最高使用圧力(MPa)20以下
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番434-5452 材質真鍮 形状ティー 質量(g)310 タイプチーズ 種類ねじ込み継手 寸法L1(mm)33 最高使用圧力(MPa)20 寸法L2(mm)65 接続ねじ種類W(おねじ)×W(おねじ)×W(めねじ) 接続サイズ22-14(右)×22-14(右)×22-14(右)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

ヤマト産業継手 袋ナットタイプ TS
エコ商品
種類ねじ込み継手 形状ストレート 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

トラスコ品番434-5592 材質真鍮 長さ(mm)36 形状ストレート タイプウィットねじ(同形) 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)20 接続ねじ種類W(めねじ) 接続サイズ22-14(右)
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

ヤマトエンジニアリング二又ホースジョイント
材質真鍮(ニッケルメッキ) 仕様ホースジョイント二又タイプ
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングカプラー付ウレタンコイルホース
高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工。 高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工。 折れ癖が付きにくく、耐摩耗性また伸縮性・柔軟性に優れています。
許容圧力(MPa)0.8 適合流体圧縮空気 材質(ホース)ポリウレタン樹脂 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 金具カプラーソケット・カプラープラグ 適合ホース内径×外径(Φmm)5×8 巻外径(cm)6.5
1個ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンプッシュ式です。BLYと互換性があります。
用途両手で作業できない狭い場所での作業に。 材質●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 取り付け形状メネジ取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマト産業メス×メス継手
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手 材質(本体)BS 最高使用圧力(MPa)20以下
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)