形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JIS B 2011
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)0.7、(120℃以下の静流水)1.4
接続Rc
使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気
ハンドル形状丸形
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
材質(弁棒)NBY
バルブ種類ゲートバルブ
鉛カット、給水用。
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JV5-1
最高使用圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0
接続方式ねじ込み形
接続Rc
使用流体脈動水・静流水
ハンドル形状丸形
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
材質(弁棒)NBY
材質(コア)PE
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(シート)PTFE
接続Rc
使用流体油・空気・水
口径タイプフルボア
最高許容圧力(MPa)(常温の水・油) 4.2、(常温の空気) 1.0、(120℃以下の冷温水・油・空気) 0.7
ハンドル形状レバー式
材質(フタ)C3771BE
材質(弁体)C3604BD
材質(スピンドル)C3604BD
呼び圧力600型
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JIS B 2011
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)0.7、(120℃以下の静流水)1.4
接続方式ねじ込み形
接続Rc
使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気
ハンドル形状丸形
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
材質(弁棒)NBY
バルブ種類ゲートバルブ
用途高圧ガス配管用。
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
材質塩化ビニール
色ピンク
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
許容曲げ半径(mm)150
特性柔軟性/滑り
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手
材質(本体)BS
材質真鍮
形状ブッシング・おすめすソケット
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)20
形状ストレート
ねじの種類(めねじ・おねじ)G
材質(本体)真鍮
表面処理ニッケルメッキ
ねじ規格インチサイズ
高圧エアツール用です。
用途建築用高圧コンプレッサー向けに。高圧ダスタープラグに。
トラスコ品番252-1384
材質鋼鉄
最高使用圧力(MPa)2.5
接続ねじG1/4
使用流体空気
取付サイズG1/4
耐圧力(MPa)2.5
相手側取付サイズG1/4
適合カプラ高圧
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
種類ねじ込み継手
形状ニップル
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)20
種類ねじ込み継手
形状ブッシング・おすめすソケット
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)20
必要に応じ、連結追加が可能です。ロータリー式で360°自在に回転します。さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。
用途マルチカスタム連結分岐カップリングのセット販売です。すぐにご利用いただけます。
材質本体:真鍮(クロムメッキ)、カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:NBR
2018年トラスコ掲載ページ3 0306
材質真鍮
形状ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)20
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
材質ポリ塩化ビニル
色ピンク
使用温度範囲(℃)-20~60
特性柔軟性/滑り
種類ねじ込み継手
形状ブッシング・おすめすソケット
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮製のガス配管用キャップです。
材質真鍮
寸法L(mm)23
寸法H(mm)30
寸法I(mm)13
寸法AW22-14(右)
1個
¥999
税込¥1,099
11日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手
形状ストレート
ねじの種類R/Rc
材質(本体)真鍮
表面処理ニッケルメッキ
ねじ規格インチサイズ
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手
材質(本体)BS
最高使用圧力(MPa)1以下
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手
材質(本体)BS
関連資料(0.59MB)
材質真鍮(ニッケルメッキ)
仕様ホースジョイント片口ニップルテーパーネジ
ロータリー式でカップリングが360°自在に回転
用途●空気分岐集合配管用。
適合流体空気
分岐数2分岐・スイベル仕様
最大使用圧力(MPa)1
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ)
材質(本体)真鍮(クロムメッキ)
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
ドレン排出口BLK20
耐圧力(MPa)1.5
カップリングBLK型(ワンプッシュ式)
ソケットワンプッシュ式
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
仕様ホースジョイント三又タイプ
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
仕様片テーパーニップル
材質真鍮(ニッケルメッキ)
仕様ホースジョイント二又中間ニップル
軽量でスマート形状・ポケットに簡単収納。
ラバー本体中央部を片手で少し曲げるだけで、簡単にエアーブローができる。
口径(Φmm)2
取付(空気取付口)G1/4
タイプノズル一体型
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1.7
使用流体圧縮空気
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手
材質(本体)BS
最高使用圧力(MPa)20以下
トラスコ品番434-5452
材質真鍮
形状ティー
質量(g)310
タイプチーズ
種類ねじ込み継手
寸法L1(mm)33
最高使用圧力(MPa)20
寸法L2(mm)65
接続ねじ種類W(おねじ)×W(おねじ)×W(めねじ)
接続サイズ22-14(右)×22-14(右)×22-14(右)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
形状ホースジョイントY型
ねじの種類(おねじ)G
仕様中間ニップル
全長(mm)46
材質(本体)真鍮
表面処理ニッケルメッキ
ねじ規格インチサイズ
トラスコ品番434-5592
材質真鍮
長さ(mm)36
形状ストレート
タイプウィットねじ(同形)
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)20
接続ねじ種類W(めねじ)
接続サイズ22-14(右)
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
仕様ホースジョイント二又タイプ
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。
材質鋼鉄(クロム)
材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-20~80
取り付け形状ウレタンホース取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
耐圧力(MPa)2
ワンプッシュ式です。
用途小型軽量なので、手元の継手として。
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
自動開閉バルブ内蔵です。
用途ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。
材質ステンレス(SUS304)
使用流体空気、水、作動油他
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手
材質(本体)BS
最高使用圧力(MPa)20以下
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。