商品豆知識
ナショナル(National)ブランド。
質量(kg)0.7
タイプ混合分岐壁出し用(26mm・28mm用)食器洗い乾燥機用分岐栓全国内メーカー共通タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×150×50
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
ナショナル(National)ブランド。
質量(kg)1
タイプシングル分岐水栓・TOTO社用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×130×120
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
ナショナル(National)ブランド。
ナショナル(National)ブランド。
質量(kg)1.5
タイプシングル分岐水栓・三栄社用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×125×115
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
ナショナル(National)ブランド。
質量(kg)0.95
タイプシングル分岐水栓・KVK社用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×102×54
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
ナショナル(National)ブランド。
質量(kg)0.7
タイプ全メーカー共通タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×60
1個
¥7,998
税込¥8,798
11日以内出荷
ナショナル(National)ブランド。
質量(kg)1
タイプシングル分岐水栓・タブチ社用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×130×110
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
ナショナル(National)ブランド。
質量(kg)1.28
タイプINAX製のシングルレバー式(デッキタイプ)用/給水・給湯兼用/シングル分岐
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×102×54
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
適合シングル分岐水栓・タブチ社用
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
適合シングル分岐水栓・ヤンマー社用
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
適合シングル分岐水栓・ジャニス社用
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
適合【水栓メーカー】SANEI株式会社
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
適合シングル分岐水栓・KVK社用
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
適合シングル分岐水栓・KVK社用
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
仕様止・おしり付き
色ホワイト
タイプアプリコットF1/S1用
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
長さ(mm)169
備考逆止弁付
接続ねじW11山20
主な用途食器洗い乾燥機用、緊急止水
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
特殊合成繊維ですので、高温中でも十分な耐久性を発揮し、ガラス繊維と違い繊維が折れて飛散することがありません。
用途乾燥炉用。
トラスコ品番418-9094
材質芳香族ポリアミド
厚さ(mm)20±3
耐熱温度(℃)240
捕集効率(%)90
初期圧力損失(Pa)45
ろ過風速(m/s)1
本体寸法(m)0.5×0.5
1箱(40枚)
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
ノズル幅方向の均一な衝突力分布を最大限に引き出す設計を施し、低圧損で強力なインパクトを得ることが可能なエアーノズル。
スプレー全幅における驚異的な均等性。
完全な水切りが可能。
用途エレクトロニクス、食品、製紙、鉄鋼などあらゆる産業の水切り、乾燥用。
材質SUS304
サービス分類オーダー・加工
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
ポート数2
切換方式N.C.
ポート数2
オリフィス径(Φmm)3
使用流体空気
切換方式N.C.
ポート数2
オリフィス径(Φmm)2
使用流体空気
こんなお得な商品も!

エアーブロワガン
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。
本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。
ノズル口径(Φmm)2
接続口径1/4プラグ
最高使用圧力(MPa)1
こんなお得な商品も!

エアーブロワガン
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。
115mmロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。
ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。
用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。
接続常圧汎用ワンタッチプラグ
ノズル長(mm)115
空気消費量(L/min)430
材質(本体)プラスチック
質量(g)143
タイプ軽量
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(レバー部)プラスチック
材質(ノズル)鉄
空気取入口Rc1/4
こんなお得な商品も!

エアーブロワガン ロングノズル
モノタロウ
¥849
税込¥934
ロングノズルなので奥まったところまで届きます。ノズルが長いので、粉塵等から離れたところから作業ができますので、安全に作業ができます。無段階流量調整バルブ内蔵なので、引き金の引き具合で簡単に空気流量が調整できます。ダイキャストボディよりも30%以上軽量なので、疲れにくく、作業効率もUPします。樹脂ボディなので、冬場でも冷たくなりにくいです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
材質ハンドル部:樹脂ノズル:鉄
最高使用圧力(MPa)0.7
空気消費量(L/min)310
取付ねじノズル:G1/8
取付口空気取り入れ口:Rc1/4
幅方向に均一にエアーブローする事が出来ます。
用途水切り乾燥、清掃に。
ねじ径PT1/4おねじ
幅(mm)42
径(Φmm)(通路)0.8
材質ABS樹脂
最高使用圧力(MPa)0.7
穴数(ノズル)16
空気流量(L/min)246(0.2MPa)
適合流体空気
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。耐熱温度は110℃。
用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。
取付サイズR1/4
材質樹脂
質量(g)15
種類フラット
耐熱温度(℃)110
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。