1セット(2個)
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
用途ホース吊下げ用
質量(g)200(吊下げ)
線径(Φmm)1.0
外径(Φmm)18
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
R1/2ネジをG1/2ネジに変換。マットブラック調。
用途Rc1/2やRp1/2のねじにSANEI回転シャワーヘッド(G1/2)を取り付ける場合に使用。
おねじサイズ(R)1/2、(G)1/2
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
R1/2ネジをG1/2ネジに変換。シルバー調。
用途Rc1/2やRp1/2のねじにSANEI回転シャワーヘッド(G1/2)を取り付ける場合に使用。
おねじサイズ(R)1/2、(G)1/2
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
エアの取付口は上下2方向から取り付けられます。
用途一般ダスト作業に。
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
エアー接続口G1/4
トラスコ品番276-0274
全長(mm)110
材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR
質量(g)234
最高使用圧力1.0
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
エアー取付口1/4 プラグ
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1個
¥819
税込¥901
3日以内出荷
手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。上部からのエア配管に適しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル長(mm)24
ノズル口径(Φmm)2
エアー取付口G1/4
トラスコ品番380-3333
全長(mm)124.5
質量(g)213
最高使用圧力(MPa)1
ノズル取付部G1/8
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。上部からのエア配管に適しています。
用途一般ダスト作業に。
トラスコ品番160-8087
全長(mm)127.5
質量(g)219
使用温度範囲(℃)0~60
使用空気圧力(MPa)1.0
ノズル長(mm)27
ノズル口径(Φmm)2
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
コイルホースとエアーダスターのセット品。ホース吊り下げ用のスプリング付き。
用途あらゆるダスト作業、冷却乾燥等。
ねじ径G1/4
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)0.7
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
スプリング長(mm)約490
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
SDホースの耐圧タイプです。
補強コード入りで最大許容圧力0.50MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能をそなえています。
用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立ち上がり、急傾斜、ホースの吊り下げなどの用途に。ダンパー車のサクション用に。
材質塩ビ
色赤/透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水(温水)
特性耐圧/透明性
天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)22
ノズル口径(Φmm)2
エアー取付口G1/4
トラスコ品番363-4591
全長(mm)110
質量(g)195
使用温度範囲(℃)0~50
最高使用圧力(MPa)0.7
ノズル取付部G1/8
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
堅牢なアルミボディを採用。
空気入口を上部に変更することができるため吊下げタイプとしても使用可能です。
天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)22
ノズル口径(Φmm)2
ノズル取付部G1/8
エアー取付口G1/4
トラスコ品番363-4582
材質本体:アルミダイカストADC12相当品、部品:黄銅棒C3604、ニトリルゴムNBR、ステンレスSUS304、冷間圧延鋼板SPCC(レバー材料)、SS400相当品(プラグ材料)、表面処理:クロームメッキ
全長(mm)110
質量(g)205
使用温度範囲(℃)0~50
最高使用圧力(MPa)0.7
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
エアー流量調整付。
用途吊下げ用
取付ねじ【ノズル】G1/8”
穴径(Φmm)2
エスコ品番EA123AE-9
材質(本体)アルミダイカスト
使用圧力(MPa)0.7
タケノコ径(Φmm)8.5
エア量(L/min)145
1個
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
1個のフロートで上限及び加減の水位を検出します。
スナップアクションによるON-OFF動作は、清水、汚水、又は浮遊汚物油脂類の混じった液でも作動します。
吊下げ長さを簡単に調節できるケーブルクランプがついています。
耐油、耐塩素ケーブルを使用しています。
用途ポンプの自動運転用
増水、渇水警報用
材質バンド:ナイロン、ケーブルクランプ:ABS樹脂、ケーブル:特殊ゴムコード、中間ウエイト:ABS樹脂(FC200内装)、ボルト・ナット:SUS304、フロート本体:ABS樹脂
質量(g)204(フロート単体)
電流(A)AC/DC 2
接点a接点
動作特性(最大制御幅)3m
定格容量50VA
定格出力容量(VA)50
心数×断面積(mm2)2×0.5
接点機構マイクロスイッチ
最大使用電流(A)AC/DC2(誘導負荷)
液温(℃)0~50
仕上外径(Φmm)(ケーブル)6.5
関連資料(0.27MB)
耐水圧(kPa)98
吊り金具や天井インサートに取り付けて吊りボルトを吊り下げするための金具です。
独自の回転機構により、自由な角度・向きに吊りボルトを吊り下げできます。
用途配管用吊り金具および振れ止めに。
材質スチール(電気亜鉛メッキ仕上げ)
質量(g)57
寸法W3/8×25
許容荷重(kN)0.981
適合吊りボルトW3/8
天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。ノズルで流量調整が可能です。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)28
ノズル口径(Φmm)2
エアー取付口G1/4
ノズル取付部G1/8
トラスコ品番398-1169
材質アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)
全長(mm)116
質量(g)205
最高使用圧力(MPa)0.7
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
適応ホースEA125BL-10。ホース吊下げ用。
材質硬鋼線
全長(mm)1000
質量(g)【吊下げ】200
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。ノズルで流量調整が可能です。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)28
ノズル口径(Φmm)2
エアー取付口G1/4
トラスコ品番398-1177
材質アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理(クロームメッキ)
全長(mm)116
質量(g)224
最高使用圧力(MPa)0.7
ノズル取付部G1/8
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
配管をシングル・ダブル・管径や長さを問わず施工現場に合せ自由に固定・吊下げができます。
他方面に応用できるバンドです。
材質SGCC、亜鉛メッキ
寸法10
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
別売のヘッダー架台と組み合わせ、ヘッダーの固定・高さ調整に使用します。
ヘッダーを天井から吊り下げ固定する場合にも便利です。
適合ボルト径W3/8
ストロングスパイラルホースにブローガンを標準装備しました。吊り下げしてもダレにくいタイプです。
用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。
ノズル長(mm)90
ノズル口径(Φmm)3.5
トラスコ品番376-1720
色グレー
質量(g)409
最高使用圧力(MPa)0.8
ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8
使用流体空気
流体温度(℃)-5~60
最大使用寸法(m)3.65
1本
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
ストロングスパイラルホースにブローガンを標準装備しました。吊り下げしてもダレにくいタイプです。
用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。
ノズル長(mm)90
ノズル口径(Φmm)3.5
トラスコ品番376-1711
色グレー
質量(g)335
最高使用圧力(MPa)0.8
ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8
使用流体空気
流体温度(℃)-5~60
最大使用寸法(m)2.45
1本
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ストロングスパイラルホースにブローガンを標準装備しました。吊り下げしてもダレにくいタイプです。
用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。
ノズル長(mm)90
ノズル口径(Φmm)3.5
トラスコ品番376-1738
色グレー
質量(g)483
最高使用圧力(MPa)0.8
ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8
使用流体空気
流体温度(℃)-5~60
最大使用寸法(m)4.75
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
天吊り設置時に、吊りボルトと吊り下げ用ハンガー(TYK521R)の位置ずれを吸収します。
適合TYK521R用
1箱
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
バルブ札の吊り下げが困難な場所でも、ハンドル軸等に設置して表示できます。アーム角度が自在なので、見やすい 角度でバルブ札を設置できます。
用途吊り下げが困難な場所のバルブ表示に。
トラスコ品番442-4703
材質クリップ部:ポリカーボネート/アーム部:ポリスチレン
質量(g)31
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×315×26
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
配管作業に際し、使い勝手が良く、作業性・安全性を最優先に製品化しました。
六角ナットがカシメ機能を有しているので、ナット、バンド、タンバックルの3つの機能が1ヵ所に集中。
ボルト・ナットの落下の危険性が無く、作業効率も向上します。
用途天井から吊り下げられている横走り配管の支持に。
関連資料承認図(0.1MB)
用途H鋼・I鋼のフランジ部からの吊り下げに
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
幅(mm)420
ねじ径W3/8”
1個
¥5,280
税込¥5,808
3日以内出荷
用途H鋼・I鋼のフランジ部からの吊り下げに
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
幅(mm)300
ねじ径W3/8”
1個
¥4,920
税込¥5,412
3日以内出荷
接地付三ツ口コンセントコードリールです。着脱が容易な取り付けベースを採用しました。必要に応じた首振り機能付です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。作業灯の抜け止め防止クリップ付です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。
用途作業灯付で手元を照射。100V電源の供給用としても共用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。作業環境の改善。
・配管・鋼管用のタン付き吊りバンド(蝶番タイプ)です。・天井から吊り下げられた横走り配管の支持にご活用いただけます。・内側のシリコンシートが傷や滑りを防止します。
用途横走り配管の支持
材質鉄・亜鉛めっき
幅(mm)22
厚さ(mm)1.2
高さ(mm)90
質量(g)60
奥行(mm)31
内径(Φmm)25
ボルト【六角】M8
ナットM8
配管をシングル・ダブル・管径や長さを問わず施工現場に合せ自由に固定・吊下げができます。
他方面に応用できるバンドです。
《ご注意》
作業中手を切らないよう、作業手袋を着用して行ってください。
仕様●材質:SGCC、亜鉛メッキ
アズワン品番67-7269-70
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
接続は簡単:ヒーターと電源をつなぎ、センサーを入れるだけで温度コントロールができます。
操作も簡単:操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。(あとはマイコンが自動操作をしてくれます)
取付けも簡単:止め金具により固定、または吊り下げてもご使用できます。
広い温度をカバー:設定可能な温度範囲の、0℃~750℃までを1レンジでカバーします。
優れた制御特性:マイコンだから安定したコントロールをお約束します。
出力側短絡保護装置:DG2Nは、負荷(ヒーター)をショートさせた場合に短絡保護装置が働き、安全に電源を遮断します。
負荷駆動用リレーの寿命をお知らせ:負荷駆動用リレーの寿命を超えて使用し続けると、焼損事故の原因になります。DG2Nは、リレーの開閉動作が20万回を超えると、通電中ランプが点灯時に細かく点滅して、寿命をお知らせします。
付属品センサー(Kタイプ熱電対)
質量(kg)0.5
温度制御方式ON/OFF制御
許容差クラス2
使用環境温度(℃)5~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)66×210×33
温度表示精度±(1%F.S.+2.5℃)
室温補正精度±3℃
温度設定範囲(℃)0℃(室温)~750℃
測温接点非接地形
材質(ヒーターシース)SUS316
非常に小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。ラチェットロック式です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。巻取り側先端は接地付き三ツ口コンセントです。ロックフリー機能の別作可能です。
用途100V電力の供給用。各種組み立てライン、メンテナンス工場などに。機械や作業台下への組込みに。
付属品取付けベース一式
トラスコ品番379-3498
材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂
幅(mm)147
色黒
高さ(mm)272
奥行(mm)228
定格電圧(V)AC125
コンセント個数3
コンセント形状接地付3PX2 2PX1
定格電流(A)6
電線長さ(m)6
電線仕様-種別SVCT
コンセント仕様12A/125V
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線仕様-心数(C)3
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じた首振り機能付です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。
用途車両リフトなど機器の手元制御用に。
付属品取付けベース一式
材質本体カバー:樹脂
幅(mm)179
色グレー
高さ(mm)314
奥行(mm)290
定格電圧(V)AC125V 250V
定格電流(A)125V/6A 250V/3A
先端形状一次側先端:差込型ピン端子/二次側先端:丸形端子
電線長さ(m)8
電線仕様-種別SVCTF
優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性、ワイヤー束をワンタッチでクランプできる強靭なナイロン成形品、シャーシ、キャビネット、パネルなどに固定、振動や衝撃に強く、電線を確実に保持し、横位置、吊り下げ位置での使用も可能
バルブ全体にスッポリ、着脱容易で視認性も抜群のバルブ表示です。吊り下げ式の札と異なり、札が動いて見えにくくなったり音が鳴りません。ハンドルに直接表示できるのでバルブの状態がハッキリ分かり、 間違った操作を防ぎます。
用途工場・建物の配管バルブ表示に。
トラスコ品番435-0061
材質ネオプレンゴム
色赤
質量(g)15
内径(Φmm)約35
外径(Φmm)75
文字色白
適合バルブハンドル径(Φinch)約60~100
表示内容閉
1組(5枚)
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
バルブ全体にスッポリ、着脱容易で視認性も抜群のバルブ表示です。吊り下げ式の札と異なり、札が動いて見えにくくなったり音が鳴りません。ハンドルに直接表示できるのでバルブの状態がハッキリ分かり、 間違った操作を防ぎます。
用途工場・建物の配管バルブ表示に。
トラスコ品番434-0541
材質ネオプレンゴム
色赤
質量(g)35
内径(Φmm)約55
外径(Φmm)130
文字色白
適合バルブハンドル径(Φinch)約100~150
表示内容常時開
1組(5枚)
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
バルブ全体にスッポリ、着脱容易で視認性も抜群のバルブ表示です。吊り下げ式の札と異なり、札が動いて見えにくくなったり音が鳴りません。ハンドルに直接表示できるのでバルブの状態がハッキリ分かり、 間違った操作を防ぎます。
用途工場・建物の配管バルブ表示に。
トラスコ品番434-3799
材質ネオプレンゴム
色緑
質量(g)15
内径(Φmm)約35
外径(Φmm)75
文字色白
適合バルブハンドル径(Φinch)約60~100
表示内容常時閉
1組(5枚)
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。