210件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗浄液を加熱する場合、液中の油分が増えてくると沸点が上がりヒーター表面温度も上昇し、油分はヒーターシース表面に炭化物となって、その他の汚れ分と共に付着、堆積し放熱を妨げ、ますますヒーター表面温度が上がります。 これにより洗浄液は熱分解を起こし、やがてヒーターシースを腐食させ始めます。また洗浄している製品を傷めます。 洗浄液用プラグヒーターはこのような問題を防ぐため、発熱部表面容量密度(単位:W/cm2…ヒーター発熱部表面1cm2当たりのワット数)を低く(4.5W/cm2程度)してあり、洗浄液の加熱に適したヒーターです。
保護管(内径Φ×有効長)(mm)10×115 温調器タイプB、A3 発熱密度(W/cm2)4.5
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

洗浄液用ストレート型プラグヒーターは、洗浄液の加熱に際し、ヒーター表面に付着する炭化物、その他の汚れの除去性を良くし、耐食性を向上させたヒーターです。 ヒーターシースはステンレス鋼(SUS316L)を使用し、ストレート型であるためプラグヒーターに比べて、付着物の除去作業が容易です。 ターミナルキャップはOリングを使用した防水構造のため電気的に安全です。
発熱密度(W/cm2)5.5
1個
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗浄液用ストレート型フランジヒーターは、洗浄液の加熱に際し、ヒーター表面に付着する炭化物、その他の汚れの除去性を良くし、耐食性を向上させたヒーターです。 ヒーターシースは耐食性ステンレス鋼(SUS316L) を使用し、ストレート型であるためプラグヒーターに比べて、付着物の除去作業が容易です。 フランジ付のため、管体への取付けが容易で確実です。フランジのサイズは、JIS規格となっております。 ターミナルキャップはOリングを使用した防水構造のため電気的に安全です。
発熱密度(W/cm2)5.5
1個
73,980 税込81,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗浄液用/クイックチェンジフィルタ FQ101 SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1012~) SMC CADデータあり
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)


洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1011N-~) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (259種類の商品があります)

洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1011V-~) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。 115mmロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。 ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。
用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。 接続常圧汎用ワンタッチプラグ ノズル長(mm)115 空気消費量(L/min)430 材質(本体)プラスチック 質量(g)143 タイプ軽量 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(レバー部)プラスチック 材質(ノズル) 空気取入口Rc1/4
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォーターダスター 吸上式 モノタロウ 動画あり
水、洗油、防錆油、各種洗浄液等を吸上げエアーの力で強力に噴射、洗浄が出来ます。 エアダスター本体は樹脂製で軽量、またレバー操作でエア流量の調整が可能です。
用途水、洗浄液等を吸上げ洗浄作業に用います。 接続方法G1/4カプラー取付 ノズル長(mm)290 材質本体/ナイロン66、ノズル/真鍮、スチール、ホース/塩化ビニール 最高使用圧力(MPa)0.7 使用温度(℃)-10~60 ノズル径内径6mm、外径8mm ホース内径(Φmm)約5.5mm 使用流体圧縮空気 ホース長さ(mm)2000 接続口汎用 20 型プラグ
1個
2,498 税込2,748
欠品中

引き金が大きく、使用者の疲労感を軽減。 水量調整つまみ付。
用途洗浄液などを噴射し、機械・エンジン・工作機械などの洗浄に。 ノズル内径(Φmm)4.6 仕様流量調整ノズル 付属品吸上げ用ビニールホース(ストレーナー付)1.5M 全長(mm)390 材質(本体)アルミ 質量(g)347 最高使用圧力(MPa)1.5 空気使用量(L/min)166(0.7Mpa)、231(1Mpa) 材質(ホース)ビニール ノズル長(mm)約240 噴出量(mL/min)323(0.7Mpa)、301(1Mpa) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量樹脂ボディーで使いやすく疲れにくく連続使用でもボディが冷たくなりにくいです。 軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。 最長310mm伸縮式回転ロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。 ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。
用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。 接続常圧汎用ワンタッチプラグ 取付ねじG1/8 ノズル長(mm)220~310 空気消費量(L/min)350 材質(本体)プラスチック 質量(g)200 タイプ軽量、伸縮 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(レバー部)プラスチック 材質(ノズル) 空気取入口Rc1/4
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄液の吸上げ量が調整出来ます。
用途機械や製品などへの防錆油や洗浄液の散布。 ノズル長(mm)270 ノズル口径(Φmm)3 付属品ビニールホース1.5M(ストレーナ付) 最高使用圧力(MPa)0.7 取付口特殊(ノズル)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗油等を噴射し、機械エンジン等の洗浄に使用します。 水、防錆油、各種洗浄液等。 1.5mホース付き。
用途エンジンルーム等の洗浄 塗料ノズル口径(Φ)1.4 トラスコ品番103-5452 質量(g)330 空気使用量(L/min)106 パターン形状 吹付空気圧力(MPa)0.4 所要圧縮機(kw)0.75 吹付距離(mm)250 塗料供給方式吸上式 噴出量(mL/min)190
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

水、油、洗浄液等を加熱するヒーターです。 ステンレス製の板フランジヒーターです。
用途薬液・洗浄液・水の加熱。 仕様サーモスタット/なし 温度調節範囲(℃)なし 連続使用温度(℃)100 接続径フランジ50A
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

12-010-3137 シリーズ208エア・フルードガン スプレーヤーアタッチメント CEJN(セイン) 動画あり
ブローガンを洗浄液用のスプレーヤーとしてお使い頂けます。
用途上塗り前、細部隙間、板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥。下部塗装シャーシーブラック、エンジン、ボディ、ブレーキ廻りクリーニング。 トラスコ品番818-9232 適合本体シリーズ208ブローガン固定ノズル 容量(L)1.2 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体洗浄液 ノズル口径(Φmm)6
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

洗浄液の吸い込み口をノズル近くにすることで、従来の製品より噴出量、噴出力が強力です。
用途一般生産工場、自動車整備工場。 ノズル口径(Φmm)6 トラスコ品番855-2100 材質ステンレス 全長(mm)375 質量(g)360 最高使用圧力1MPa ノズル取付部なし エアー取付口G1/4 2018年トラスコ掲載ページ5 0625
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

チェック弁(ノズルタイプ) CCNシリーズ CKD 動画あり
ノズルと一体化したチェック弁です。コンパクトになりました。クーラント、洗浄液、冷却水等の液体をピタッと止めることで、次工程へのスムーズな移行により、作業性を向上・タクトタイムアップに貢献します。スプリング、主弁体摺動部を流体通路部からなくし、異物の噛み込みや詰まりによる不具合が発生しにくい構造にしました。Oリングシール+メタルタッチ構造により、長期に渡る安定した内部シール性を実現し、長寿命化を図りました。噴射方向を簡単に調整できるようにしました。(OUT側接続口径:4.5.6選択時)。金属部のオールステンレス化により、クーラント液用途以外にもレーザー加工機の冷水や洗浄装置など、様々なシーンで使用可能です。
用途クーラント、洗浄液、冷却水等の液だれ防止 使用流体クーラント液・水・その他腐食性のない液体 クラッキング圧力(kPa)25(参考値) 粘度(mm2/s)【流体粘度】500以下 最高使用圧力(MPa)1 耐圧力(MPa)2(水圧にて) 圧力(kPa)【閉止圧力】10(水頭:1m) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 周囲温度(℃)-10~60 取付姿勢自在 材質(ボディ)SUS303 材質(Oリング)FKM
1個
7,388 税込8,127
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

洗浄液の吸い込み口をノズル近くにすることで、従来の製品より噴出量、噴出力が強力です。
用途一般生産工場、自動車整備工場。 ノズル口径(Φmm)6 トラスコ品番855-2099 材質ステンレス 全長(mm)375 質量(g)360 最高使用圧力1MPa エアー取付口G1/4 2018年トラスコ掲載ページ5 0625
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

液量調節装置(ねじ)による液量の調節ができます。 洗浄液の吸上げ量が調整出来ます。 ノズルが長いロングタイプです。
用途機械などへの洗浄液の吹きつけに、清掃作業に、機械や製品などへの防錆油や洗浄液の散布 ノズル長(mm)565 ノズル径- ノズル口径(Φmm)3 仕様ビニールホース1.5M(ストレーナ付) トラスコ品番447-6531 セット内容ビニールホース1.5m(ストレーナー付) 材質アルミダイカスト、黄銅棒、黄銅パイプ、鋼板、ステンレス、NBR 全長(mm)725 質量(g)581 最高使用圧力(MPa)0.7 最高使用圧力0.7MPa 取付口G1/4
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷

ASK(エイエスケイ)(測定用品)ユニバーサルノズル
エコ商品
分解・掃除が可能なチェック弁内蔵の液ダレ防止ノズル。
用途油性及び水溶性切削油、 洗浄液の液ダレ防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェック弁(ノズルタイプ) CCNシリーズ (食品製造工程向けFPシリーズ) CKD 動画あり
ノズルと一体化したチェック弁です。コンパクトになりました。食品衛生法準拠で、蒸気滅菌が可能です。(蒸気130℃、20min以内)。洗浄液、冷却水等の液体をピタッと止めることで、次工程へのスムーズな移行により、作業性を向上・タクトタイムアップに貢献します。スプリング、主弁体摺動部を流体通路部からなくし、異物の噛み込みや詰まりによる不具合が発生しにくい構造にしました。Oリングシール+メタルタッチ構造により、長期に渡る安定した内部シール性を実現し、長寿命化を図りました。噴射方向を簡単に調整できるようにしました。(OUT側接続口径:4.5.6選択時)。金属部をオールステンレス化しています。
用途洗浄液、水、油等の液だれ防止 使用流体水・油・その他腐食性のない液体 クラッキング圧力(kPa)25(参考値) 粘度(mm2/s)【流体粘度】500以下 最高使用圧力(MPa)1 耐圧力(MPa)2(水圧にて) 圧力(kPa)【閉止圧力】10(水頭:1m) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)、蒸気滅菌時130以下20分間以内 周囲温度(℃)-10~60 取付姿勢自在 材質(ボディ)SUS303 材質(Oリング)FKM
1個
10,608 税込11,669
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

浮上油のみを分離除去!。クーラント・洗浄液の腐敗を防止!。・クーラント液腐敗による悪臭を防止。・クーラント液の延命によるメンテナンス頻度削減
用途・クーラント液面を覆う工作機械の作動油を除去。・水溶性クーラント液中のエマルジョンが破裂し液化した浮上油を除去 仕様【油回収能力】最大5L/h 容量(W)2.5 使用温湿度範囲0~50℃/90%以下(相対湿度)
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンククリーナー SRseries いけうち 動画あり
いけうちタンククリーナー SRseries
エコ商品
3~15rpm(0.3MPa時)の低速で回転。 被洗浄物と噴霧液との接触時間を長くし、洗浄効果を高める。 洗浄液の力だけで回転するため、外部動力が不要。
用途タンク・コンテナー・充填機・コンベアーなど各種タンクの洗浄。 材質S316L 使用圧力(MPa)0.15~0.5 噴射角度360 耐熱温度(℃)150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.39MB)
1個
79,980 税込87,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗浄液を噴射し、エンジンルーム・エアコンなど機械の洗浄に最適です。ワンハンド操作ができ、ロングノズルで奥まで届きます。防錆油の吹き付け、消毒液の散布などにも使用できます。液体吐出量調節ねじ付きで、吸い上げた液体の吹き出し量を調節できます。
用途機械の洗浄や液体の吹きつけ、ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去。洗浄・冷却・乾燥作業等。 ノズル口径(Φmm)1.4 空気使用量(L/min)(最大)210 付属品吸上げホース1.5m 質量(g)285 最高使用圧力(MPa)0.7 供給方式吸上式 最大吐出量(L/min)液体:0.23 吹付距離(mm)250前後 ホース長さ(mm)吸上:1500
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

切り替えボタンで洗浄と乾燥の切り替えが簡単に出来ます。
用途機械や製品などへの防錆油や洗浄液の散布。 ノズル長(mm)270 ノズル口径(Φmm)3 付属品ビニールホース1.5M(ストレーナ付) 最高使用圧力(MPa)0.7 取付口特殊(ノズル)
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンククリーナー Rjseries いけうち 動画あり
いけうちタンククリーナー Rjseries
エコ商品
直進タイプの水流を噴射しながら3次元回転するため、タンク内を強力 洗浄。 洗浄液の力だけで回転するため、外部動力が不要。 比較的高温でも使用可能。 コンパクトな設計のため、挿入口が小さなタンクにも設置がしやすい。 ノズル部はロックされないので、装置への出し入れがスムーズ。
用途強い汚れ、固着した汚れに。 食品・飲料タンクの洗浄。 製紙原料タンクなどの内面洗浄。 耐熱温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.62MB)
1個
179,800 税込197,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ろ過率99%以上です。2層構造カートリッジは、不純物の回収能力が高く、ロングライフです。100%ポリプロピレン構造のため、幅広い流体への対応が可能です。接着剤や結合剤を使用しない熱溶着にて成型されています。21 CFR(食品衛生法規格)に適合しています。EC指令の食品接触材に適合しています。極細ポリプロピレン繊維を使用し高いろ過性能です。
用途洗浄液、メッキ液、オイル、RO膜の前処理、メンブレン膜の前処理、イオン交換水の前処理、各種化学薬品、現像液。 材質ろ材:ポリプロピレン(PP) 最高使用温度(℃)80 外径(mm)63 内径(mm)28 推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

2層構造カートリッジは、不純物の回収能力が高く、ロングライフです。100%ポリプロピレン構造のため、幅広い流体への対応が可能です。接着剤や結合剤を使用しない熱溶着にて成型されています。米国FDA21 CFRにリストされている材質で構成されています。EC指令の食品接触材に適合しています。
用途アルカリ洗浄液、メッキ液、オイル、RO膜の前処理、メンブレン膜の前処理、イオン交換水の前処理、各種化学薬品、現像液。 材質ろ材:ポリプロピレン 最高使用温度(℃)80 外径(mm)63 内径(mm)28 推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

バッグフィルタ FGFS3 SMC CADデータあり
・大流量のろ過に最適 ・バッグ状エレメント(不織布製)により、大流量で低い圧力降下のろ過が可能 ・[FGF□3Series(エレメント3本入り):~1200L /min]。 ・容器の外でエレメント交換ができるバスケット組込み式なので、交換作業が容易。 ・主な使用流体: ●クーラント液(油性、水溶性) ●弱アルカリ系洗浄液 ●切削油 ●工業用水 ・安全機構付 SMC独自のラッチ機構・バンドロック機構を採用。万が一の誤操作に対しても安全です。
1個
989,800 税込1,088,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

バッグフィルタ FGFL3 SMC CADデータあり
・大流量のろ過に最適 バッグ状エレメント(不織布製)により、大流量で低い圧力降下のろ過が可能[FGF□3Series(エレメント3本入り):~1200L /min]。 ・メンテナンスが容易 容器の外でエレメント交換ができるバスケット組込み式なので、交換作業が容易。 ・主な使用流体: ●クーラント液(油性、水溶性) ●弱アルカリ系洗浄液 ●切削油 ●工業用水 ・安全機構付 SMC独自のラッチ機構・バンドロック機構を採用。万が一の誤操作に対しても安全です。
1個
1,098,000 税込1,207,800
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

バッグフィルタ FGFL1 SMC CADデータあり
・大流量のろ過に最適 バッグ状エレメント(不織布製)により、大流量で低い圧力降下のろ過が可能[FGF□1 Series(エレメント1本入り):~400L /min]。 ・メンテナンスが容易 容器の外でエレメント交換ができるバスケット組込み式なので、交換作業が容易。 ・主な使用流体: ●クーラント液(油性、水溶性) ●弱アルカリ系洗浄液 ●切削油 ●工業用水 ・安全機構付 SMC独自のラッチ機構・バンドロック機構を採用。万が一の誤操作に対しても安全です。
1個
159,800 税込175,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

バッグフィルタ FGFL5 SMC CADデータあり
・大流量のろ過に最適 バッグ状エレメント(不織布製)により、大流量で低い圧力降下のろ過が可能[FGF□5Series(エレメント5本入り):~2000L /min]。 ・メンテナンスが容易 容器の外でエレメント交換ができるバスケット組込み式なので、交換作業が容易。 ・主な使用流体: ●クーラント液(油性、水溶性) ●弱アルカリ系洗浄液 ●切削油 ●工業用水 ・安全機構付 SMC独自のラッチ機構・バンドロック機構を採用。万が一の誤操作に対しても安全です。
1個
1,598,000 税込1,757,800
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バッグフィルタ FGFC5 SMC CADデータあり
・大流量のろ過に最適 バッグ状エレメント(不織布製)により、大流量で低い圧力降下のろ過が可能[FGF□5Series(エレメント5本入り):~2000L /min]。 ・メンテナンスが容易 容器の外でエレメント交換ができるバスケット組込み式なので、交換作業が容易。 ・主な使用流体: ●クーラント液(油性、水溶性) ●弱アルカリ系洗浄液 ●切削油 ●工業用水 ・安全機構付 SMC独自のラッチ機構・バンドロック機構を採用。万が一の誤操作に対しても安全です。
1個
929,800 税込1,022,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バッグフィルタ FGFS1 SMC CADデータあり
・大流量のろ過に最適 バッグ状エレメント(不織布製)により、大流量で低い圧力降下のろ過が可能[FGF□1 Series(エレメント1本入り):~400L /min]。 ・メンテナンスが容易 容器の外でエレメント交換ができるバスケット組込み式なので、交換作業が容易。 ・主な使用流体: ●クーラント液(油性、水溶性) ●弱アルカリ系洗浄液 ●切削油 ●工業用水 ・安全機構付 SMC独自のラッチ機構・バンドロック機構を採用。万が一の誤操作に対しても安全です。
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)SAL型スラリポンプ
どのような揚水量でも馬力オーバーしないリミットロード特性をもった特殊設計です。胴体、羽根車は特殊鋳鉄を使用しているので、耐摩耗性が優れています。強力な裏羽根の作用により、グランドからの液漏れが少ない構造になっています。切削油、研削液、洗浄液の再生処理用、各種廃水処理や雑排水の汲み上げ用、漁業、養殖の海水取り入れや魚貝類加工、製紙工業のパルプ、白水やクレームの移送用に。
1台
359,800 税込395,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バッグフィルタ FGFS5 SMC CADデータあり
・大流量のろ過に最適 バッグ状エレメント(不織布製)により、大流量で低い圧力降下のろ過が可能[FGF□5Series(エレメント5本入り):~2000L /min]。 ・メンテナンスが容易 容器の外でエレメント交換ができるバスケット組込み式なので、交換作業が容易。 ・主な使用流体: ●クーラント液(油性、水溶性) ●弱アルカリ系洗浄液 ●切削油 ●工業用水 ・安全機構付 SMC独自のラッチ機構・バンドロック機構を採用。万が一の誤操作に対しても安全です。
1個
1,498,000 税込1,647,800
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

バッグフィルタ FGFR5 SMC CADデータあり
・大流量のろ過に最適 バッグ状エレメント(不織布製)により、大流量で低い圧力降下のろ過が可能[FGF□5Series(エレメント5本入り):~2000L /min]。 ・メンテナンスが容易 容器の外でエレメント交換ができるバスケット組込み式なので、交換作業が容易。 ・主な使用流体: ●クーラント液(油性、水溶性) ●弱アルカリ系洗浄液 ●切削油 ●工業用水 ・安全機構付 SMC独自のラッチ機構・バンドロック機構を採用。万が一の誤操作に対しても安全です。
1個
999,800 税込1,099,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッグフィルタ  FGFC3 SMC CADデータあり
・大流量のろ過に最適 バッグ状エレメント(不織布製)により、大流量で低い圧力降下のろ過が可能[FGF□3Series(エレメント3本入り):~1200L /min]。 ・メンテナンスが容易 容器の外でエレメント交換ができるバスケット組込み式なので、交換作業が容易。 ・主な使用流体: クーラント液(油性、水溶性) 、弱アルカリ系洗浄液 、切削油 、工業用水。 ・安全機構付 SMC独自のラッチ機構・バンドロック機構を採用。万が一の誤操作に対しても安全です。
1個
639,800 税込703,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

いけうちタンククリーナー Esseries
エコ商品
材質はPTFEのみのため、耐薬品性に優れる。 。扇形に噴射し、回転により360°に広がる。(ESV)。洗浄液の力だけで回転するため、外部動力が不要。
用途化学タンク・コンテナ・充填機・各種機械など、酸・アルカリでの洗浄。 仕様噴射パターン:360 材質PTFE 使用圧力(MPa)(推奨)0.05~0.5 耐熱温度(℃)90 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.57MB)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)