621件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーの安定供給に必須のアイテム。 オイルを供給し、エアーツールを潤滑させます。 市販のオイルが使用出来ます。
仕様●重量(約):250g●配管サイズ:Rc1/4●使用流体:空気●使用圧力:1.0MPa以下●使用油:タービン1種 ISO●周囲温度:5~60℃ アズワン品番68-4102-81
1個
3,060 税込3,366
8日以内出荷

耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など) 最高使用圧力(MPa)1.0 材質ゴム 使用温度範囲(℃)-30~100 使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など 特性耐油、耐候
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

横浜ゴムの代用的耐油ホースです。 内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。
用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

MEGA耐油サンブレーホース 十川産業 動画あり
耐油性抜群、潤滑油の配管に最適。
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水 仕様カットマーク入り 使用温度範囲(℃)-5~+60 使用流体水、空気、粉体、油 特性耐油
1本
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

グランドパッキン モノタロウ 動画あり
炭素繊維にPTFEと特殊潤滑油を配合・含浸させ特殊角網方法を用いた複合性の高いグランドパッキンです。
用途一般化学薬品、海水、オイル用ポンプ 材質炭素繊維+PTFE+特殊潤滑油 長さ(m)3 最高使用圧力(MPa)1 pH値2~12 最高使用温度(℃)200
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用 最高使用圧力(MPa)1.5 輸送物温度範囲(℃)-40~100(油)、0~60(水) 使用可能雰囲気温度(℃)-40~70 材質内管・外被:合成ゴム 外被:黒 外被構造平滑 補強層合成繊維 特性耐油
1本
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (509種類の商品があります)

炭化繊維糸をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理したのち断面角形に編組し、PTFE・微粒黒鉛・潤滑油で仕上げたコイルパッキンです。 比較的多彩な流体へのサービスが可能です。 許容PV値と周速限界が大きくとれます。 パッキンによる軸磨耗が少なくなります。
用途水・油ポンプ用 適合流体清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、冷媒(フロン類) 仕様軸への攻撃性、優 長さ(m)3 最高使用圧力(MPa)1.0 pH値2~12 最高使用温度(℃)200 最高使用速度(m/s)20 許容PV値(MPa・m/s)9.8
1個
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。
用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送 使用流体一般作動油、潤滑油、重油など 外面黒色スムース・アース線なし 特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
1本
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

日本オイルポンプトロコイドポンプ
用途作動油・潤滑油移送 適合工業用潤滑油・作動油・ギヤ油・タービン油・エンジン油・トルクコンバータ油・シリコン油・食用油・絶縁油・トランス油・ 最大吐出圧力(MPa)0.5
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐油性・耐候性に優れたホースです。
用途一般的送油用(軽油・灯油・重油・潤滑油など) 材質耐油性NBR配合ゴム 使用温度範囲(℃)-30~100 使用圧力(MPa)1.0 使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など 特性耐油、耐候
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり。歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り。駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため。アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
用途作動油・潤滑油移送 仕様室内仕様モータトロコイドポンプ用 最大吐出圧力(MPa)0.5
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊耐油配合の軟質PVC樹脂で軽量 補強繊維入りで耐圧性能に優れています。
用途軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油の輸送 許容圧力(MPa)0.5 仕様耐油性・耐久性・柔軟性 材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:耐油性軟質PVC層 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油など 圧力(kPa)許容:5[kgf/cm2] 特性耐油
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アラミド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンで処理したのち断面角形に編組し、PTFEディスバージョンで仕上げたコイルパッキンです。 白色で潤滑油を使用していないクリーンなパッキンです。 コストパフォーマンスに優れています。 汎用バルブや攪拌機・プランジャーポンプの軸シール等、多用途に使用できます。
用途多用途用 適合スクリューフィーダー、ドライヤー、ギアポンプ、攪拌機、プランジャーポンプ 適合流体バルブステム用動・植物油、鉱物油、熱媒油(HTSを除く)、アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類機器用(第1推奨製品)汚水、泥水、原油・重油、粉体、スラリー液、ポリマー(第2推奨製品)清水、海水、鉱物油、動・植物油、熱媒油 仕様軸への攻撃性、優 長さ(m)3 最高使用圧力(MPa)(バルブステム用)15.5、(機器用)14.7 pH値2~13 最高使用温度(℃)260 最高使用速度(m/s)(機器用)1
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

2000mPa・S(ギヤオイル150番)までの移送が可能です。用途の広い電動式ドラムポンプLタイプはリリーフバルブ付ですので小分けも安心、安全です。(ロングタイプではありません)
用途低粘度油。 工場で使用される油の移送に 工業用潤滑油 金属加工油 自動車用潤滑油 船舶用潤滑油 重油 トラスコ品番408-3938 材質本体:炭素鋼管(SGP-25)、ホース:塩化ビニール(PVC)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)、アウターパイプ:SGP-25-3.2t、ローター:HTPVC、ローターシャフト:SUS304、シャフト材質:S45C、ライナー:SUJ、Oリング:NBR 電源コード(m)4.7 粘度(mPa・s)(使用可能)2000
1台
209,800 税込230,780
翌日出荷

YOKOHAMA(横浜ゴム)L35(中圧3.5Mpa)ホース
軽量で、柔軟性に優れた信頼のおける合成繊維補強層ホースです。 ISO4079-R6,SAE100R6規格合格品。
用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送 最高使用圧力(MPa)3.5 材質内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~+100 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)14
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

モーター、エンジンを共通ベースに取り付けた型で、ベースは大小モーター、いずれも取り付けできるスライド式を採用しました。 Vベルト駆動型です。
用途潤滑油等、油種の移送。 モーター三相×200V×4P全閉屋内型付 常用圧力(MPa)0~0.3
1台
139,000 税込152,900
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

APD-20GN エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ アクアシステム 動画あり
缶内に減圧注入したエア圧で押し出す方式を採用しています。 電動やエアモーター式では困難な高粘度液体や防爆対策が必要な液体の吐出に最適です。 二重の安全弁機構です。
用途ガソリン・灯油・軽油・潤滑油・作動油 揚程(m)2(押上) ホース長さ(m)2 仕様吐出専用、ホース延長可能、マグネット付アース線付 付属品手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、アース線 トラスコ品番353-8796 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:NBR・FKM 質量(kg)6.3 使用温度範囲(℃)0~60 最大吐出量(L/min)50 ホース内径(Φmm)19 対応防爆対応型 使用流体灯油、軽油、ガソリン エアー接続口Rc1/4(プラグ付) 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 コンプレッサー1馬力
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

〈WPシリーズ〉 各種オイルの移送に最適です。(粘度のある油も可能→5000cpまで) 電源がない場合での燃料の供給ができ非常時にもおすすめです。 ビルの5階相当までの押し上げが可能な非常に力強いポンプです。
用途船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に、非常用の給油に トラスコ品番850-9853 材質本体:FC 要部:CAC ハンドル:AL パッキン:NBR(ノンアスベスト) 接続口径Rc1/2 質量(kg)5.3 使用温度範囲(℃)0~60 最大吐出量(L/min)240cc/1ストローク 使用流体オイル 使用可能粘度(cP)5000以下 駆動方式手動式 使用場所官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

圧縮空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器を円滑にし、かつ、摩耗を防ぎます。 ニードルにより潤滑油滴下量の調整が可能です。
使用圧力(MPa)1 全長(mm)195 質量(kg)0.41 ねじの種類Rc 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 使用油タービン油1種(ISO VG#32相当) ルブリケータ油排出口ドレンガイドなし 貯油量(mL)200
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MID-OIL 【オーダー】MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム) カスタマイズ可
YOKOHAMA(横浜ゴム)【オーダー】MIDオイルホース
エコ商品
横浜ゴムの代用的耐油ホースです。 内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。柔軟性に富んでおり、配管が容易です。
用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送 サイズ5/6/8/9/12/15/19/25/32/38/50 使用温度範囲(℃)-30~80 内径×外径(Φmm)4.8×12.0/6.3×15.5/7.9×16.5/9.5×18.0/12.7×22.0/15.9×26.0/19.0×30.0/25.4×39.5/31.8×46.0/38.1×54.0/50.8×70.5 最高使用圧力(MPa)サイズ5~12=1.5 / サイズ15~50=1.0 使用流体一般作動油/潤滑油 外面黒色スムース RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.33MB) サービス分類オーダー・加工
1本
514 税込565
翌日出荷

用途潤滑油など、油類の移送に 使用温度(℃)60以下 モーター三相×200V×4P全閉屋内型付
1個
119,000 税込130,900
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。 材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304) 適合流体 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 仕様片路開閉型 使用温度範囲(℃)0~50 常用使用圧力(MPa)0.98
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種オイルの移送に(粘度のある油も可能→5000mPa・Sまで)適しています。 電源がない場合での燃料の供給(非常時)にもおすすめです。 ビルの5階相当までの押し上げが可能な非常に力強いポンプです。
用途船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に。非常用の給油に。 材質本体:FC 要部:CAC ハンドル:AL パッキン:NBR(ノンアスベスト) 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体オイル 使用可能粘度(cP)5000以下 使用場所官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶
1台
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KA型をモーター共通ベースに取り付けた型でベースは、大小モーターを取り付けできるスライド式を採用しました。Vベルト駆動型です。
用途潤滑油等、油種の移送。 出力(kW)0.2 寸法E(mm)35 モーター三相×200V×4P全閉屋内型付 常用圧力(MPa)0~0.2 最高圧力(MPa)0.3 寸法I(mm)15 寸法J(mm)60 最高使用温度(℃)60 寸法G(Φmm)12
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モーター、エンジン共通ベースに取り付けた型で、ベースは、大小モータいずれも取り付け出きるスライド式を採用しております。
用途潤滑油など、油類の移送に トラスコ品番850-9711 質量(kg)178 出力(kW)5.5 回転数(min-1[r.p.m])300 使用温度(℃)60以下 モーター三相×200V×4P全閉屋内型付 常用圧力(MPa)0~0.3 最高圧力(MPa)0.49 揚量(L/分)380~285
1個
749,800 税込824,780
10日以内出荷

モーター、エンジン共通ベースに取り付けた型で、ベースは、大小モータいずれも取り付け出きるスライド式を採用しております。
用途潤滑油など、油類の移送に トラスコ品番850-9712 質量(kg)208 出力(kW)3.7 回転数(min-1[r.p.m])300 使用温度(℃)60以下 モーター三相×200V×4P全閉屋内型付 常用圧力(MPa)0~0.3 最高圧力(MPa)0.49 揚量(L/分)450~338
1個
989,800 税込1,088,780
10日以内出荷

単独ベース型です。 ギヤーはメーカー独自のインボリュート歯型を採用しております。 軸受、及びメタル台には燐青銅含油メタルを採用のため、スムーズな回転、耐久性は抜群です。
用途潤滑油など、油類の移送に 使用温度(℃)60以下 常用圧力(MPa)0~0.3
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

5000mPa・Sまでの各種オイルを移送できる手動のポンプです。 フランジは、ねじ込み式小判型の相フランジです。 電源がない場合での燃料の供給、非常時にもおすすめです。 ビルの5階相当までの押し上げ(15m)が可能です。吸水6m(ドライ時2.5m)
用途船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に。非常用の給油に。 使用場所官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶 材質本体:FC 要部:CAC ハンドル:AL パッキン:NBR(ノンアスベスト) 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体オイル 使用可能粘度(cP)5000以下 駆動方式手動式
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。 材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304) 適合流体 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグソケット 仕様片路開閉型 使用温度範囲(℃)0~50 常用使用圧力(MPa)0.98
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクアシステムウィングポンプ
5000cpまでの各種オイルを移送できる手動のポンプです。 フランジは、ねじ込み式小判型の相フランジです。 電源がない場合での燃料の供給、非常時にもおすすめです。 ビルの5階相当までの押し上げ(15m)が可能です。 吸水6m(ドライ時2.5m)です。
用途船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に、非常用の給油に 材質本体:FC 要部:CAC ハンドル:AL パッキン:NBR(ノンアスベスト) 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体オイル 使用可能粘度(cP)5000以下 駆動方式手動式 使用場所官公庁、公園・公共施設、学校、企業、各種船舶
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

安全弁には、バイパス方式を採用し自動調整装置が働き圧力の過昇現象を起こさず、必要な圧力と吐出量を一定に保てます。 プーリはついていません。
用途潤滑油など、油類の移送に 使用温度(℃)60以下 常用圧力(MPa)0~0.2
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来のチューブに比べ、硬くなりにくいよう特殊配合により、物性の向上がはかられています。 やわらかく、折れにくいので曲げ半径が小さく、狭小部の取付、配管も最適です。 クリアーピンクで透明性が高く、液体が良く透視できます。
用途耐圧性を要求しない工作・農業機械等の狭小部の燃料油・潤滑油・廃油などの運搬用に。 洗濯機排水・エアーホース観賞魚等家庭用・林業・木工用・機械用・園芸用・農業用 ピンク(半透明) 使用流体燃料油・潤滑油・廃油など 特性耐油
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取り付けスペースを選ばないコンパクト型のオイラーです。
用途エアツールへの潤滑油の供給に ねじ径Rc1/4 貯油量(mL)25 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 適合流体空気 周囲温度(℃)1960/05/01 適合寸法(外径×内径)(Φmm)タービン油1種ISO・VG#32相当
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷

横型タイプです。 吸込口が左右2ヶ所にあるため使用状態によりどちらからの吸入もできます。
用途潤滑油など、油類の移送に 使用温度(℃)60以下 常用圧力(MPa)0~0.3 最高圧力(MPa)0.5
1個
149,000 税込163,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ME-1V型の安全弁付のタイプです。 ギヤーはメーカー独自のインボリュート歯型を採用しております。 軸受、及びメタル台には燐青銅含油メタルを採用のため、スムーズな回転、耐久性は抜群です。
用途潤滑油など、油類の移送に 使用温度(℃)60以下 常用圧力(MPa)0~0.3
1個
98,900 税込108,790
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。 材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304) 適合流体 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 仕様片路開閉型 使用温度範囲(℃)0~50 常用使用圧力(MPa)0.98
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カクイチ燃料ホース
潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
用途小型農業機械等の給油用。 クリアレッド 使用温度範囲(℃)0~35
1巻
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高粘度対応。耐油ホース5m付
用途各種潤滑油用の圧送給油用ポンプです。 付属品エアーカプラー(1/4)、耐油ホース(全長5m、外径18mm、内径12mm)、ホースジョイント、ホースバンド、固定ハンドル、テーパーカラー、ポンプ固定アタッチメント 全長(mm)1260 使用空気圧力(MPa)最大1.2 ホース長さ(m)5 吐出量(L/min)最大18.3 使用可能液体エンジンオイル、ギアーオイル、ATF他 使用粘度範囲0~140番
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷

潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
用途小型農業機械等の給油用。 材質ゴム 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-30~60 使用流体潤滑油や混合油
1巻
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイガースポリマータイダクトホース 耐油GL型
潤滑油・切削油等に対して硬化しにくい耐油性特殊素材(ホース軟質部)を使用しています。 軽量で、屈曲性に富んでいます。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。油が飛び散る場所での吸排気用。 材質耐油性軟質PVC、硬質PVC 使用流体潤滑油・切削油等 特性耐油
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)