商品豆知識
適合機種GS・GLハンドル使用製品
内径(Φmm)40
寸法A(mm)40
適合品番BF-7145T(250)-D-PU BF-7146T-D-PU BF-B145TS 、BF-B646T(300)-A85 BF-B646T(300)-A100 BF-B646T(300)-A120 、BF-B646TSB(300)-A85 BF-B646TSB(300)-A100 BF-B646TNSDW(300)-A120
1個
特価
¥529
税込¥582
当日出荷
適合径(Φmm)60まで
サヤ管の配管表示に使用します。
表示内容印刷 無
適合管の呼びサヤ管22~30、ダ円サヤ管7
1箱(10本)
¥759
税込¥835
翌々日出荷
適合本体LF-16(220)-13
使用ビス径(mm)4
1個
¥378
税込¥416
当日出荷
サヤ管の配管表示に使用します。
表示内容印刷 無
適合管の呼びサヤ管16・18、遮熱キャップGSTC-2210H、2510H、2210F、2510F
1箱(10本)
¥759
税込¥835
翌々日出荷
見やすい3色LCD表示。up・downボタンによる簡単設定。
ボタンが大きく操作しやすい。ケーブルはコネクタ方式、脱着容易。
スイッチ出力・アナログ出力標準搭載。省エネ。
質量(g)約80(ケーブル含)
管接続口径R:R1/8",M5、N:NPT1/8",#10-32UNF、G:G1/8(BSPP),M5
構造シリコンダイヤフラム
電源電圧(V)DC12~24(リップル±10%以下)
保護等級IP40
使用流体空気、非腐食性、不燃性ガス
消費電流(mA)40以下(無負荷時)
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)(リード線とケース間)
周囲湿度(%RH)動作及び保存時:35~85(結露しないこと)
ケーブル耐油ケーブル(0.15m2)
動作表示灯橙色(1&2表示灯)OUT1 OUT2
デジタル表示LCD、3色(赤、緑、橙)表示(サンプリング周期5回/秒)
耐衝撃(m/s2)100(10G)×YZ各方向3回
温度特性±2.5%F.S.以下(基準温度25℃、範囲0~50℃)
アナログ電圧出力DC1~5±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1% F.S以下、出力抵抗約1kΩ
耐振動複振幅1.5mm或いは10G、1分間10Hz~55Hz~10Hz、XYZ各方向2時間
周囲温度(℃)動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)
環境温度範囲(℃)動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)
スイッチ出力NPNまたはPNP オープンコレクタ出力、最大負荷電流:125mA、最大供給電圧:NPNはDC30V、PNPはDC24V、内部電圧降下:1.5V以下
繰返し精度(%)±0.2F.S.±1digit以下
耐電圧(V)AC10001分間(リード線とケース間)
アナログ電流出力4~20±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1%F.S以下、最大負荷抵抗:300Ω(電圧12V時)、600Ω(電圧24V時)、最小負荷抵抗:50Ω
応答時間(ms)2.5以下(チャタリング防止機能:25、100、250、500、1000、1500)
仕様●圧力指示性能:3%F.S以内●内蔵マイクロスイッチ形式:SS-1-E-4(オムロン株式会社製)
質量(g)180
使用温度範囲(℃)+5~+60
定格電圧(V)AC:125、DC:30
接点構成1a・b
最高使用圧力(MPa)1
設定圧力範囲(MPa)0.1~0.9
繰返し精度2%F.S以内
応差(MPa)0.1以下
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
サヤ管の配管表示に使用します。
適合管の呼びサヤ管22~30、ダ円サヤ管7
配管モールにHTVP管・VP管(13A)及び架橋ポリエチレン管(被覆無し)(13A)を配管する場合の管径調整に使用します。
適合管樹脂管(13A)、HTVP・VP管(13A)
1箱(10個)
¥459
税込¥505
翌々日出荷
遮熱キャップ、シーリングキャップ、ヘッダー用保温材等への配管表示に使用します。
シール寸法(mm)20×40
表示内容台所流し×1、洗面×1、ユニットバス×1、洗濯×1、トイレ×1、給湯器×1、無地×2
1箱(50本)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
サヤ管の配管表示に使用します。
材質ABS
長さ(mm)50
内径(Φmm)34.5
外径(Φmm)37.5
適合管の呼びサヤ管36
サヤ管の配管表示に使用します。
適合管の呼びサヤ管16・18、遮熱キャップGSTC-2210H、2510H、2210F、2510F
保護構造IEC規格 IP40相当
アナログ出力出力電圧:1~5V出力電流:1mA (負荷抵抗:5kΩ min.)
消費電流(mA)50mA max. (供給電圧:DC10BV、2点スイッチ出力ON時)
入力信号電圧:1±0.1 ~ 5±0.1V
保存温度範囲(℃)-20~70℃ (大気圧、湿度60%RH以下)
動作温度、湿度範囲温度:0~50℃ (凍結なきこと)湿度:35~85%RH (結露なきこと)
スイッチ出力出力点数:2点出力(SW1, SW2)出力方式:NPNオープンコレクタスイッチ容量:DC30V 100mA max.残留電圧:1.2V max. (負荷電流:100mA時)圧力設定方式:パネルスイッチ操作による。圧力設定範囲:-999~999 count (小数点は仕様表の定格圧力範囲に準ずる。)動作表示:LED (SW1:緑、SW2:赤) 点灯(出力:ON時)繰り返し性:±0.2F.S. ±1count温度特性:±0.5F.S. (0~50℃ 基準温度:25℃)応答性:デジタルフィルタ設定により可変5, 25, 250, 2500m・sec応差設定:0~300count (パネルスイッチ操作による可変)過負荷保護:2点出力(SW1、SW2) OFF (過負荷電流:約200mA以上)
供給電源DC10.8~ 30V
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
遮熱管とシーリングキャップを一体化した表示付の末端部材です。
表示セレクタを回転させ、8種類の表示内容から選択します。(16・20は6種類)
端末などの接続時に表示セレクタを利用すれば、ジャバラ部を縮めた状態で保持でき、効率よく接続作業をすることができます。
1枚
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
定格流量(L/min)0.2~10(5)
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
定格流量(L/min)2~100(50)
RoHS指令(10物質対応)対応
接続口径Rc1/8
種類電子式圧力センサ
電源(V)DC12~24
センサータイプ圧力センサ
用途さや管の配管表示に
適合管(さや)22~30
・一体型、モニタ分離型を用意。
・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。
・積算流量、瞬時流量切換可能。
・高温90℃ も対応可。
・IP65
定格流量(L/min)1~50(25)
仕様表示リング付
使用流体圧縮空気
材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴムステンレス
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
使用温度範囲(℃)-5~60
トラスコ品番808-4330
形状ユニホールド
質量(g)5.8
1個
¥129
税込¥142
翌々日出荷
メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用
材質(本体)SUS316L
呼び径(B)6.35
温度(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)1
接続方式UJR継手
呼び径(A)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び径(C)6.35
小形シリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用
種類無接点
配線方式2線式
表示2色表示式
表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)
負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V)
内部降下電圧(V)4以下
漏れ電流(mA)1以下
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダSMG、STR2
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用
種類無接点
配線方式2線式
表示2色表示式
表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)
内部降下電圧(V)4以下
漏れ電流(mA)1以下
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)。
パイロットランプで通電状態を確認できます。
用途金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管)
定格電圧(V)100
付属品保温テープ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。