配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「配管 エアー 自動車整備」の検索結果
こんなお得な商品も!

エアーホース PVC製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。
柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。
耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。
耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など
最高使用圧力(MPa)1
材質PVC
使用温度範囲(℃)-5~60
特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
補強層2層。筋入り
常用圧力(MPa)0.98
エスコ品番EA125AF-20
材質天然ゴム
色黒
質量(g)600/m
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)19
外径(Φmm)29
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1本
¥17,300
税込¥19,030
当日出荷
高弾性素材の使用により弾力性、気密性に優れています。
ゴムホースに比べ軽量化を実現したエアーホースです。
表面は凹仕上げにより摩擦抵抗を低減します。
用途自動車整備・固定エアー配管
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)12.5
色黒
材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール
トラスコ品番814-6390
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃)
使用流体空気
特性耐圧/柔軟性/気密性
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
¥279
税込¥307
4日以内出荷
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。
適用流体は空気のみです。
取り付け形状オネジ取付用
適合流体空気
ねじ径G1/4(PF1/4)
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1
材質鋼鉄(SUM24L)
接続方式ワンタッチ式
質量(g)17.5
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法TG1/4
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)1.5
取付ねじサイズG1/4
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
内径(Φmm)19
使用流体空気
材質天然ゴム
外径(Φmm)29
色黒
長さ(m)10
常用圧力(MPa)0.98
エスコ品番EA125AF-10
質量(g)600/m
使用温度範囲(℃)-20~60
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1個
¥8,650
税込¥9,515
翌々日出荷
ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。
用途エアツール用ホースに
色黒
最高使用圧力(MPa)1.5
材質PVC
使用温度範囲(℃)-20~65
使用流体空気
ソフトタイプの特殊ポリウレタンの使用により、抜群の柔軟性を有します。
耐寒性に優れるため冬場の硬化が少なく、安定した柔軟性を保持します。
ホースの表面は特殊なスムース仕上げにより摩擦抵抗が少なくすべり性に優れるため、狭いスペースでの移動時に引っかかりにくく、作業効率がアップします。
用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツールのエアー用配管。
材質(内層/外層)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~60
使用圧力範囲(MPa)(20℃)0~1.5/(60℃)0~0.6
使用流体空気
特性耐寒/耐圧/柔軟性/滑り性
4本の指で操作できる大型レバー。空気流量は握り具合でコントロール出来ます。レバーが柔らかいので扱いやすく作業効率が高まります。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし
接続方式1/4カプラー接続
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.5
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
色オレンジ
最高使用圧力(MPa)1.47
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-40~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
常用圧力(MPa)0.78
使用流体空気
空気接続口1/4ワンタッチカプラー
材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
軽量、耐圧エアホース。日本製。
耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。
ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース
色橙
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐寒/耐圧/柔軟性
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
使用温度範囲(℃)-40~60
常用圧力(MPa)0.78
使用流体空気
空気接続口1/4ワンタッチカプラー
圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。
内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。
十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。
編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。
良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用
色黒
材質ゴム
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体圧縮空気
特性耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
材質内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)
流体温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性。直射日光に強く、ひび割れ現象を抑えます。
用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装・採石・エアー配管など
材質軟質ポリ塩化ビニール製品
色青
流体空気
長さ(m)100
内径(Φmm)13
最高使用圧力(MPa)(at20℃)1.0
外径(Φmm)21.5
定尺(m)100
定尺質量(kg/巻)28
RoHS指令(10物質対応)対応
最小曲半径(mm)65
1巻(100m)
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
外面ゴムに耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しています。
用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
接続口径Rc3/4(G1")
軽量で柔軟ではつり作業に優れています。
用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
材質(ホース)軟質PVC
内径(Φmm)19
接続口径Rc3/4(G1")
エアー専用に開発されたボールバルブです。
用途エンジンコンプレッサーの吐出口、ハンドブレーカー 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
設定圧力(MPa)2.1
・自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。・作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。・安全性に優れ、合理化、生産性の向上。・自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場、各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。常用圧力: 1.5MPa(15kgf/cm^2)。ソフト&耐熱ホースは巻きぐせがつきません。
寸法A(mm)428
寸法B(mm)370
寸法C(mm)135
ガードプレート&ジョイント付ホース採用でさらにメンテナンスが楽になりました。ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。作業性に優れており、天井、壁面に取り付け可能です。ブレーキワイヤを引くことによりホースが自動で巻き取られます。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等。
ホース長さ(m)10
ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AA-30
材質軟質塩化ビニール
色黒
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)9.5
最高使用圧力(MPa)0.98
外径(Φmm)16.5
破裂圧力(MPa)8
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
1本
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AB-30
使用温度範囲(℃)-5~60
破裂圧力(MPa)7.5
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
用途ソフトなゴム製チップ付ノズルで、傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。
トラスコ品番311-4139
全長(mm)155.5
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.97
ノズル長(mm)30.5
使用流体圧縮空気
ノズル口径(Φmm)2.1
エアー取付口Rc1/4
ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AA-10
使用温度範囲(℃)-5~60
破裂圧力(MPa)8
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
1本
¥5,980
税込¥6,578
翌日出荷
ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AB-20
使用温度範囲(℃)-5~60
破裂圧力(MPa)7.5
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AA-20
使用温度範囲(℃)-5~60
破裂圧力(MPa)8
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
1本
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
広くソフトなエアを吹き出し安全・静音です。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに最適です。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。
ノズル長(mm)30
ノズル口径(Φmm)2.1
エアー取付口Rc1/4
トラスコ品番311-4147
全長(mm)155.5
質量(g)131
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.97
空気消費量(L/min)105
使用流体圧縮空気
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに最適です。
用途ソフトなゴム製チップ付ノズルで、傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。
全長(mm)227
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.97
ノズル長(mm)100
使用流体圧縮空気
ノズル口径(Φmm)2.1
ノズル取付部ノズル交換不可
エアー取付口Rc1/4
補強層2層。筋入り
エスコ品番EA125AE-30
材質天然ゴム
色黒
質量(g)430/m
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)21
常用圧力(MPa)0.98
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1本
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
補強層2層。筋入り
エスコ品番EA125AE-20
質量(g)430/m
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)0.98
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1本
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
補強層2層。筋入り
常用圧力(MPa)0.98
エスコ品番EA125AF-30
材質天然ゴム
色黒
質量(g)600/m
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)19
外径(Φmm)29
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1本
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
エスコ品番EA125AG-30
質量(g)840/m
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)0.98
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1個
¥39,100
税込¥43,010
翌日出荷
内径(Φmm)12.7
使用流体空気
材質天然ゴム
外径(Φmm)21
色黒
長さ(m)15
常用圧力(MPa)0.98
エスコ品番EA125AE-15
質量(g)430/m
使用温度範囲(℃)-20~60
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1個
¥9,360
税込¥10,296
翌日出荷
エスコ品番EA125AG-20
質量(g)840/m
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)0.98
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1個
¥26,100
税込¥28,710
翌日出荷
内径(Φmm)25.4
使用流体空気
材質天然ゴム
外径(Φmm)36.5
色黒
長さ(m)10
常用圧力(MPa)0.98
エスコ品番EA125AG-10
質量(g)840/m
使用温度範囲(℃)-20~60
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1個
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
軽量・耐圧エアーホースの標準仕様です。
耐寒性に優れるポリウレタン素材の使用により、冬場でも柔軟性に優れます。
用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツール配管
特性耐寒/耐圧/柔軟性
色オレンジ
材質(内層/外層)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)
使用流体空気
高弾性素材の使用により弾力性、気密性に優れています。
ゴムホースに比べ軽量化を実現したエアーホースです。
表面は凹仕上げにより摩擦抵抗を低減します。
用途自動車整備・固定エアー配管
内径(Φmm)9.5
外径(Φmm)16.5
色黒
材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール
トラスコ品番814-6394
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃)
使用流体空気
特性耐圧/柔軟性/気密性
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
¥499
税込¥549
4日以内出荷
高弾性素材の使用により弾力性、気密性に優れています。
ゴムホースに比べ軽量化を実現したエアーホースです。
表面は凹仕上げにより摩擦抵抗を低減します。
用途自動車整備・固定エアー配管
内径(Φmm)8
外径(Φmm)14.5
色黒
材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール
トラスコ品番814-6392
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃)
使用流体空気
特性耐圧/柔軟性/気密性
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
¥399
税込¥439
当日出荷
軽量・耐圧エアーホースの標準仕様です。耐寒性に優れるポリウレタン素材の使用により、冬場でも柔軟性に優れます。
用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツール配管用。
トラスコ品番267-0634
材質内外層:ポリウレタン樹脂(ポリエステル糸入り)
内径(Φmm)8.5
使用圧力(MPa)(20℃時)1.5
外径(Φmm)12.5
最小曲げ半径(mm)55
特性耐圧、耐寒、柔軟
1巻
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。