70,764件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-A2
TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。 適合流体水・温水 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 機能透明性有
1本
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A2~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部からのエアオペレートにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
用途負圧用方向制御弁、電磁弁式・エアオペレイト式・手動機械式
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


S Series(S07A2) SMC CADデータあり
切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ) 電圧(V)(5)DC24 使用流体空気 ファンクション(-)標準タイプ
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部からのエアオペレートにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
用途負圧用方向制御弁、電磁弁式・エアオペレイト式・手動機械式
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容クッションパッキン、ロッドパッキン、ピストンパッキン、シリンダチューブガスケット 仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、 Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。 グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。 グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g) 付属品グリースパック
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズA2 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 ねじの種類M 管接続口径M5×0.8 切換方式4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

セット内容ダストワイパ、ロッドパッキン、シリンダガスケット、クッションパッキン、ピストンパッキン、ウエアリング、ニードルガスケット 種別部品
1個
1,974 税込2,171
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A2 SMC CADデータあり
1個
259 税込285
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (467種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)6.3 ホース外径(Φmm)13.8 最小曲げ半径(mm)70 補強層1W 質量(g/m)ホース/250
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

空気デジタルフロースイッチ PF2A2 SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


Festo 空圧バルブ VSPA-B-M52-M-A2 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能 5/2 モノステーブル、作動空圧のタイプ、幅 18 mm、標準公称流量 550 l/min、動作圧力 -0,9-10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-M52-M-A2 になります●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7405 アズワン品番65-7995-22
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Festo 空圧バルブ VSPA-B-M52-A-A1 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能 5/2 モノステーブル、作動空圧のタイプ、幅 18 mm、標準公称流量 550 l/min、動作圧力 2 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-M52-A-A2 です●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7404 アズワン品番65-8007-40
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Festo 空圧バルブ VSPA-B-T32C-A2 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直電源プレートを備えています。丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能: 2 x 3/2 閉鎖、モノステーブル、作動空
仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-T32C-A2 です●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7560 アズワン品番65-7987-14
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷


Festo 基本バルブ VSVA-B-M52-M-A2-P1 は、バルブ機能:5 / 2 モノステーブルで、作動タイプは電気式です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:3 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-M-A2-P1 です●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7520 アズワン品番65-8010-75
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷


CDQ2A25-2 SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)


CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-FA~) CKD CADデータあり
1個
5,338 税込5,872
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

CDQ2A20-2 SMC CADデータあり
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A2-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能:5 / 2 双安定です。 ISO 5599-1 の標準ベースのバルブです。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:2 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-H-A2-1C1●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7563 アズワン品番65-8008-95
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷


Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A2-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能を備え、バイステーブルは 5 / 2 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-ZH-A2-1C1●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7406 アズワン品番65-7994-32
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-ZH-A2-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能を備え、5 / 2 双安定 - ドミナントです。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-D52-ZH-A2-1C1●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7578 アズワン品番65-7985-72
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

LQ1U2A2C-1 LQ1U - ユニオン(LQ1U2A2C) SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

LQ1E2A2C-1 LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E2A2C) SMC CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
9日以内出荷

LQ1E2A2B-1 LQ1E - ユニオンエルボ(LQ1E2A2B) SMC CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
9日以内出荷

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A2-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能を備えています:5 / 2 単安定です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AZH-A2-1C1●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7478 アズワン品番65-7995-69
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング