カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
絞り込み
ブランド
ねじの種類
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMC

    AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMC

    AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットなし材質(ケース)ポリカーボネートケース表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
  • AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMC

    AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
  • AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMC

    AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
  • AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMC

    AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ

    SMC
    12,582税込13,840
    1個
    10日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースレベルゲージ付金属ケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
  • AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMC

    AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースレベルゲージ付金属ケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
  • AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMC

    AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ

    SMC
    9,798税込10,778
    1個
    10日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースナイロンケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
  • AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMC

    AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    10日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
  • AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMC

    AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    10日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
  • AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMC

    AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    10日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
  • AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMC

    AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ

    SMC
    7,398税込8,138
    1個
    11日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットなし単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック・バーブ継手付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMC

    AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ

    SMC
    6,298税込6,928
    1個
    11日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Gブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMC

    AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    11日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットブラケット付材質(ケース)ポリカーボネートケース表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
  • AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMC

    AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ

    SMC
    7,298税込8,028
    1個
    11日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMC

    AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ

    SMC
    9,198税込10,118
    1個
    11日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Gブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースナイロンケースフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
  • AFM40-D Series モジュラタイプ ミストセパレータ SMC

    AFM40-D Series モジュラタイプ ミストセパレータ

    SMC
    6,298税込6,928
    1個
    21日以内出荷
    ●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40RoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様ロングケース対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
  • AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMC

    AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    21日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
  • メンテナンス用エレメント AFM□P-060AS SMC

    メンテナンス用エレメント AFM□P-060AS

    SMC(14件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    AFM/AWMシリーズ用メンテナンス用エレメント
  • AFM20-D~AFM40-D Series モジュラタイプ ミストセパレータ SMC

    AFM20-D~AFM40-D Series モジュラタイプ ミストセパレータ

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    22日以内出荷
    視認性&耐環境性向上
    仕様圧縮空気清浄等級:ISO8573-1:2010[3:7:3]、製品の単位表記:MPa、℃質量(kg)0.18ボディサイズ30使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0(保証耐圧力1.5)管接続口径1/4処理空気量(L/min(ANR))最大450ドレン貯留量(cm3)25使用流体空気ドレン排出口ドレンコック付周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)0.3(捕集効率99.9%)出口側オイルミスト濃度(mg/m3)MAX0.1流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応オートドレン仕様最低使用圧力:0.15インジケータインジケータなしケースナイロンケース(ケースガード標準装備)接続ねじ種類Rcフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし、ブラケット付
  • 25A-AFM20-D~25A-AFM40-D Series 二次電池対応 ミストセパレータ SMC

    25A-AFM20-D~25A-AFM40-D Series 二次電池対応 ミストセパレータ

    SMC
    5,198税込5,718
    1個
    21日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向流れ方向:右→左RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミストセパレータ/クリーン/低発塵 10-AFM-Aシリーズ用エレメント SMC

    ミストセパレータ/クリーン/低発塵 10-AFM-Aシリーズ用エレメント

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    フィルタの交換用エレメント(クリーン用)
    種類エレメントアセンブリ
  • AFM - ミストセパレータ SMC

    AFM - ミストセパレータ

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    9日以内出荷
  • 10-AFM-D Series クリーンシリーズ ミストセパレータ SMC

    10-AFM-D Series クリーンシリーズ ミストセパレータ

    SMC
    6,093税込6,702
    1個
    20日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロミストセパレータ AFDシリーズ SMC

    マイクロミストセパレータ AFDシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
    仕様エレメントアセンブリ型式AFM40-A・AFD40-A・AFM40-06-A・AFD40-06-Aろ過度(μm)0.01
  • AFシリーズ用 ブラケットアセンブリ SMC

    AFシリーズ用 ブラケットアセンブリ

    SMC
    309税込340
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • エアフィルタ用ケースアッセンブリ SMC

    エアフィルタ用ケースアッセンブリ

    SMC
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • C Series(C4SF) SMC

    C Series(C4SF)

    SMC
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
  • C Series(C4LF) SMC

    C Series(C4LF)

    SMC
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
afm40-03d特集
おすすめ人気ランキング