SMC
AFM40-D Series モジュラタイプ ミストセパレータ
●視認性&耐環境性向上
用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
オーダーメイド仕様
ロングケース対応
単位表記
製品の単位表記:MPa、℃
内容量
1個
全256種類を絞り込む
管接続口径
1/4
3/8
1/2
3/4
流れ方向
右→左
左→右
ねじの種類
G
Rc
ブラケット
なし
ブラケット付
256種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
ブラケット
ドレン排出口
流れ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85510489
AFM40-02-D-X64
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
左→右
¥
6,930
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85510507
AFM40-02-R-D-X64
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
右→左
¥
6,930
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85510525
AFM40-02-J-D-X64
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/4
左→右
¥
7,110
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85510550
AFM40-02-JR-D-X64
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/4
右→左
¥
7,110
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85510568
AFM40-02-W-D-X64
1/4
Rc
なし
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
¥
7,110
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85510586
AFM40-02-RW-D-X64
1/4
Rc
なし
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
¥
7,110
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85510611
AFM40-02-2-D-X64
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
左→右
¥
7,650
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85510629
AFM40-02-2R-D-X64
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
右→左
¥
7,650
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85510647
AFM40-02-2J-D-X64
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/4
左→右
¥
7,830
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85510735
AFM40-02-2JR-D-X64
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/4
右→左
¥
7,830
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85510760
AFM40-02-6-D-X64
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
左→右
¥
7,540
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85510778
AFM40-02-6R-D-X64
1/4
Rc
なし
ドレンコック付
右→左
¥
7,540
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85510796
AFM40-02-6J-D-X64
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/4
左→右
¥
7,720
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85510821
AFM40-02-6JR-D-X64
1/4
Rc
なし
ドレンガイド1/4
右→左
¥
7,720
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85510839
AFM40-02-6W-D-X64
1/4
Rc
なし
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
¥
7,720
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85510857
AFM40-02-6RW-D-X64
1/4
Rc
なし
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
¥
7,720
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85510875
AFM40-02B-D-X64
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンコック付
左→右
¥
7,280
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85510900
AFM40-02B-R-D-X64
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンコック付
右→左
¥
7,280
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85510918
AFM40-02B-J-D-X64
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンガイド1/4
左→右
¥
7,460
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85510936
AFM40-02B-JR-D-X64
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンガイド1/4
右→左
¥
7,460
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85510961
AFM40-02B-W-D-X64
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
¥
7,460
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85510979
AFM40-02B-RW-D-X64
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
¥
7,460
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85510997
AFM40-02B-2-D-X64
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンコック付
左→右
¥
8,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85511085
AFM40-02B-2R-D-X64
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンコック付
右→左
¥
8,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85511110
AFM40-02B-2J-D-X64
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンガイド1/4
左→右
¥
8,180
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85511128
AFM40-02B-2JR-D-X64
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンガイド1/4
右→左
¥
8,180
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85511146
AFM40-02B-6-D-X64
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンコック付
左→右
¥
7,890
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85511171
AFM40-02B-6R-D-X64
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンコック付
右→左
¥
7,890
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85511189
AFM40-02B-6J-D-X64
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンガイド1/4
左→右
¥
8,070
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85511207
AFM40-02B-6JR-D-X64
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンガイド1/4
右→左
¥
8,070
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85511225
AFM40-02B-6W-D-X64
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
¥
8,070
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85511250
AFM40-02B-6RW-D-X64
1/4
Rc
ブラケット付
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
¥
8,070
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85511268
AFM40-03-D-X64
3/8
Rc
なし
ドレンコック付
左→右
¥
6,930
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85511286
AFM40-03-R-D-X64
3/8
Rc
なし
ドレンコック付
右→左
¥
6,930
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85511311
AFM40-03-J-D-X64
3/8
Rc
なし
ドレンガイド1/4
左→右
¥
7,110
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85511329
AFM40-03-JR-D-X64
3/8
Rc
なし
ドレンガイド1/4
右→左
¥
7,110
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85511347
AFM40-03-W-D-X64
3/8
Rc
なし
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
¥
7,110
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85511365
AFM40-03-RW-D-X64
3/8
Rc
なし
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
¥
7,110
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85511390
AFM40-03-2-D-X64
3/8
Rc
なし
ドレンコック付
左→右
¥
7,650
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85511408
AFM40-03-2R-D-X64
3/8
Rc
なし
ドレンコック付
右→左
¥
7,650
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85511426
AFM40-03-2J-D-X64
3/8
Rc
なし
ドレンガイド1/4
左→右
¥
7,830
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85511451
AFM40-03-2JR-D-X64
3/8
Rc
なし
ドレンガイド1/4
右→左
¥
7,830
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85511469
AFM40-03-6-D-X64
3/8
Rc
なし
ドレンコック付
左→右
¥
7,540
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85511487
AFM40-03-6R-D-X64
3/8
Rc
なし
ドレンコック付
右→左
¥
7,540
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85511505
AFM40-03-6J-D-X64
3/8
Rc
なし
ドレンガイド1/4
左→右
¥
7,720
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85511530
AFM40-03-6JR-D-X64
3/8
Rc
なし
ドレンガイド1/4
右→左
¥
7,720
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85511548
AFM40-03-6W-D-X64
3/8
Rc
なし
ドレンコック・バーブ継手付
左→右
¥
7,720
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85511566
AFM40-03-6RW-D-X64
3/8
Rc
なし
ドレンコック・バーブ継手付
右→左
¥
7,720
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85511591
AFM40-03B-D-X64
3/8
Rc
ブラケット付
ドレンコック付
左→右
¥
7,280
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85511609
AFM40-03B-R-D-X64
3/8
Rc
ブラケット付
ドレンコック付
右→左
¥
7,280
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
21日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ