87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に ノズル口径(Φmm)3 カプラー接続ねじ径G(PF)1/4 材質(本体)アルミ 流体空気 最高使用圧力(MPa)0.6 空気使用量(L/min)610 ノズル外径(Φmm)約5.9 接続口常圧用カプラー ノズルねじ径G(PF)1/8 ノズルタイプロングノズル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細いチューブ先端が正確にエアーを吹き付けます。 人間工学に基づいたデザインは使いやすく、エアー風量の調節も大きなレバーの握り具合で微妙にコントロールできます。
用途エアブロー用として。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊ラミネート加工のアルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。 軽量、耐炎性、耐熱性に優れています。 使用材料のアルミ、ガラスクロスシートはJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。
用途空調用(熱風発生循環装置の吸排気に適しています。) 定尺(m)5
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

長さ(m)5 材質アルミガラスクロス 使用温度範囲(℃)-20~180 特性耐熱/バキューム/柔軟性/難燃性/圧送
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(10枚)
1,320 税込1,452
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

作業時の粉塵や埃・水分の除去に最適なエアブローガン。コンバインの脱こく部や、カッター刃に付いた稲などの吹き飛ばしに。1,055mmのロングタイプで手の届かない場所にも使用可能。30°の角度を付けた先端形状で、狙った箇所にエアを確実に噴射。
用途作業時の粉塵や埃・水分の除去に。 材質(本体)強化プラスチック 質量(g)240 寸法L(mm)1212 ノズル長(mm)1055 最大使用圧力(MPa)1.5 使用環境温度(℃)-2.0~85 ノズル外径(Φmm)6 ノズル内径(Φmm)3.4 エア噴出量(L/min)280
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
669 税込736
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
829 税込912
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

内径(Φmm)25.4 使用流体空気 材質天然ゴム 外径(Φmm)36.5 長さ(m)10 常用圧力(MPa)0.98 エスコ品番EA125AG-10 質量(g)840/m 使用温度範囲(℃)-20~60 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1個
13,100 税込14,410
翌日出荷

作動音約60dB! メンテナンス不要!オイルレスタイプの静音コンプレッサ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700 再起動圧力(MPa)約0.5
1台
52,000 税込57,200
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)真鍮 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-29 ねじ径Rc1/8" バルブ種類ミニボールバルブ
1個
1,150 税込1,265
当日出荷

1個
25,400 税込27,940
翌日出荷

材質(本体)CC406 最高使用圧力(MPa)静流水(-29~80℃):1.4、脈動水(-29~80℃):1.0 材質(ボール)NBR 材質(キャップ)CC406 材質(ジスク)NBR 材質(ボンネット)CC406 材質(スプリング)C519W アズワン品番64-7851-32 ねじサイズRc1" 材質(弁体付弁座)CC
1個
8,400 税込9,240
翌日出荷

1個
12,200 税込13,420
翌日出荷


シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式複動・片ロッド形
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式複動・片ロッド形
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)真鍮 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-30 ねじ径Rc1/4" バルブ種類ミニボールバルブ
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

仕様Jシリーズライトアングルチェック弁 最高使用圧力(MPa)25 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 バルブ種類方向制御弁
1台ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


寸法(mm)L:73 H:63 D:130 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)6.86(常温) 材質(ボール)SUS13A/SUS304 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(ボディキャップ)SCS13A アズワン品番64-7855-70 ねじ径Rc3/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

寸法(mm)L:62 H:53 D:100 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)6.86(常温) 材質(ボール)SUS13A/SUS304 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(ボディキャップ)SCS13A アズワン品番64-7855-69 ねじ径Rc1/2” バルブ種類ボールバルブ
1個
9,980 税込10,978
翌日出荷

分解可能です。油・蒸気・エアーの配管に最適なオーリング式ユニオン
仕様●型番:SFU3-15 NEW●呼び径(A呼称):15●ねじサイズ(Rc):1/2"●対辺(mm):ユニオン部/42・八角差込み部/26・六角●全長(mm):41●材質:SUS304(SCS13)●オーリング材質:FKM●最高圧力:1.75MPa(エアーは1.0MPa) アズワン品番65-5669-59
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷


外傷保護
用途工作機械用 材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレード ねじ径G3/8 最高使用圧力(MPa)10.5 最小曲げ半径(mm)55 ホース内径(Φmm)9.5 金具両端金具F 内径(inch)3/8 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)42.0 補強層1P 流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70) ホース外径(Φmm)15.7
1本
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

SCHMALZ(シュマルツ)配管部品 STV
エコ商品
頑丈な金属製&配管に便利なホースコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

外傷保護
用途工作機械用 材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレード ねじ径G1/4 最高使用圧力(MPa)10.5 最小曲げ半径(mm)35 ホース内径(Φmm)6.3 内径(inch)1/4 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)42.0 補強層1P 流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70) ホース外径(Φmm)11.8
1本
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

外傷保護
用途工作機械用 材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレード ねじ径G1/4 最高使用圧力(MPa)10.5 最小曲げ半径(mm)35 ホース内径(Φmm)6.3 金具両端金具F 内径(inch)1/4 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)42.0 補強層1P 流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70) ホース外径(Φmm)11.8
1本
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

外傷保護
用途工作機械用 ねじ径G3/8 ホース外径(Φmm)15.7 ホース内径(Φmm)9.5 最高使用圧力(MPa)10.5 最小曲げ半径(mm)55 最小破壊圧力(MPa)42.0 材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレード 適合流体鉱物性作動油 内径(inch)3/8 補強層1P 流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70) 金具両端金具C
1本
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

外傷保護
用途工作機械用 材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレード ねじ径G1/2 最高使用圧力(MPa)10.5 最小曲げ半径(mm)70 ホース内径(Φmm)12.7 金具両端金具C 内径(inch)1/2 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)42.0 補強層1P 流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70) ホース外径(Φmm)19.08
1本
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

外傷保護
用途工作機械用 材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレード ねじ径G1/2 最高使用圧力(MPa)10.5 最小曲げ半径(mm)70 ホース内径(Φmm)12.7 金具両端金具F 内径(inch)1/2 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)42.0 補強層1P 流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70) ホース外径(Φmm)19.08
1本
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

1個
52,980 税込58,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)