絞り込み
ブランド
  • アサヒAV(106)
  • SMC(6,806)
  • CKD(117)
  • エスコ(69)
  • Festo(42)
  • フジキン(37)
  • SUNWAVE(LIXIL)(29)
  • 日本オイルポンプ(25)
  • アズワン(15)
  • ヤマダコーポレーション(13)
  • ニクニ(12)
  • オリオン機械(10)
  • コガネイ(9)
  • AIR WAVE(和コーポレーション)(9)
  • カクダイ(6)
  • KITZ(キッツ)(5)
  • 共立機巧(5)
  • TRUSCO(5)
  • ヨシタケ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(127)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
商品レビュー
  • 以上(50)
  • 以上(59)
  • 以上(62)
  • 以上(62)
価格
  • 1,500円以下(189)
  • 1,500-10,000円(643)
  • 10,000-50,000円(5,423)
  • 50,000-100,000円(1,403)
  • 100,000円以上(365)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • avパッキン
  • アサヒav
  • アサヒav バルブ
7,383件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AV全面パッキン アサヒAV

    AV全面パッキン

    アサヒAV(5件のレビュー)
    309税込340
    1枚
    当日出荷
    一体成形品であるため、偏肉がなく表面が平滑です。 二条のOリング状の凸部があるため、面圧が低くても漏れません。 ゴムの硬度が適当になっているため、熱応力、配管応力に対し緩衝できます。 上質バージンゴムを材料としているのでライフが長くなります。
    種別フランジ用全面パッキン材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)他種類全面パッキン使用温度範囲(℃)-40~+90規格JIS 10K寸法t(mm)3フランジタイプ全面座(FF)RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • ボールバルブ21型・21α型 ソケット型 アサヒAV

    ボールバルブ21型・21α型 ソケット型

    アサヒAV(8件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
    用途汎用ボール弁、接着式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ソケット形接続差込みハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • プレハブジョイント ソケット形 アサヒAV

    プレハブジョイント ソケット形

    アサヒAV(15件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
    材質U-PVC形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ソケット形材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • TSフランジ アサヒAV

    TSフランジ

    アサヒAV(6件のレビュー)
    639税込703
    1枚
    当日出荷
    VP、VUパイプ用、接着式フランジです。
    材質PVC形状フランジ種類VP、VU規格JISフランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)20RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • コンパクトボールバルブ ソケット型 アサヒAV

    コンパクトボールバルブ ソケット型

    アサヒAV(7件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
    材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ソケット形接続ソケット形最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型 アサヒAV

    ボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型

    アサヒAV(8件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
    用途汎用ボール弁、ねじ込み式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDMねじの種類Rc接続方式ねじ込み形接続Rcハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ボールバルブ21型 フランジ型 アサヒAV

    ボールバルブ21型 フランジ型

    アサヒAV(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
    用途汎用ボール弁、フランジ式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式フランジ形接続10Kフランジ型ハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • HIフランジ アサヒAV

    HIフランジ

    アサヒAV(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1枚
    当日出荷
    HIパイプ用、接着式フランジです。
    材質PVC形状フランジ種類塩ビ・樹脂管用継手規格JISフランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • ボールチェックバルブ(ソケット形) アサヒAV

    ボールチェックバルブ(ソケット形)

    アサヒAV(9件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
    形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50(流体)規格JIS材質(シール)EPDM接続方式ソケット型使用流体海水・各種の酸・アルカリ・その他の化学薬品材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールチェックバルブ
  • ナット アサヒAV

    ナット

    アサヒAV(1件のレビュー)
    65税込72
    1個
    当日出荷
    材質U-PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラブコック アサヒAV

    ラブコック

    アサヒAV(15件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    耐食、流量特性、耐久性、機能性に優れた軽量・コンパクトな合成樹脂のバルブです。ボディ形状は八角形で、スパナなどでの配管が容易です。流量調節が可能です。
    用途樹脂製のボールコックです。材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50寸法H(mm)35規格JIS寸法A(mm)30接続方式ねじ込み形寸法W(mm)22流体温度(℃)0~50ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • ボルト アサヒAV

    ボルト

    アサヒAV(3件のレビュー)
    58税込64
    1個
    当日出荷
    材質U-PVC
  • コンパクトボールバルブ ねじ込み型 アサヒAV

    コンパクトボールバルブ ねじ込み型

    アサヒAV(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
    材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ねじ込み形接続ねじ込み形最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 自在型ストレーナ(Y形)(ソケット形) アサヒAV

    自在型ストレーナ(Y形)(ソケット形)

    アサヒAV(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
    形状Y形材質(本体)U-PVC種類ストレーナ規格JIS材質(シール)EPDM接続形式ソケット形メッシュ標準40流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)透明PVC材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
  • AV スーパーHT継手 バルブソケット(インサートナシ) 耐熱 アサヒAV

    AV スーパーHT継手 バルブソケット(インサートナシ) 耐熱

    アサヒAV
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
    塩ビ配管用 耐熱継手
    材質C-PVC適合管VP
  • ボールチェックバルブ(ねじ込み形) アサヒAV

    ボールチェックバルブ(ねじ込み形)

    アサヒAV(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
    形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50(流体)規格JIS材質(シール)EPDM接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体酸・アルカリ等腐食性流体材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールチェックバルブ
  • 自在型ストレーナ(Y形)(ねじ込み形) アサヒAV

    自在型ストレーナ(Y形)(ねじ込み形)

    アサヒAV(5件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
    形状Y形種類ストレーナメッシュ標準40流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
  • プレハブジョイント ねじ込み形 アサヒAV

    プレハブジョイント ねじ込み形

    アサヒAV(5件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
    材質U-PVC形状ねじ込み種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ねじ込み形寸法T(mm)-材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワッシャー アサヒAV

    ワッシャー

    アサヒAV(2件のレビュー)
    45税込50
    1個
    当日出荷
    材質U-PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • AV 10K テフロン被覆パッキン アサヒAV

    AV 10K テフロン被覆パッキン

    アサヒAV
    1,498税込1,648
    1枚
    翌々日出荷
    塩ビフランジ用 パッキン
    種別フランジ用全面パッキン材質(本体)EPDM規格JIS10K材質(接液部)PTFE
  • AV TS-エルボ アサヒAV

    AV TS-エルボ

    アサヒAV
    57税込63
    1個
    翌々日出荷
    塩ビ配管用 継手
    材質U-PVCJIS規格JIS K 6743適合管VP
  • バタフライバルブ57型 アサヒAV

    バタフライバルブ57型

    アサヒAV
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長期性能の向上 オール樹脂化 操作方法の変更が容易に出来ます。 ハンドルレバーの開閉方向の変更が可能 優れた操作性と安全性
    材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50規格JIS10K材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)接続方式ウエハー寸法D2(mm)122型番(ギヤボックス)TYPE1材質(シート)EPDM接続ウエハー寸法A1(mm)167寸法A2(mm)64ハンドル回転回数9.5流体温度(℃)0~50ハンドル形状レバー式寸法D3(mm)160材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類バタフライバルブ
  • AV 10K TSフランジ U-PVC製 アサヒAV

    AV 10K TSフランジ U-PVC製

    アサヒAV
    539税込593
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    塩ビパイプ用 差込フランジ
    材質U-PVC規格JIS10K
  • ダイヤフラムバルブ14型 アサヒAV

    ダイヤフラムバルブ14型

    アサヒAV
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボディからの漏れに対してより高い信頼性 低トルクでの高いシール性 メンテナンスの作業性を向上させた新機構 設置が手軽で確実な新構造 内蔵ストッパー機能(15mm~50mm) ひと目で確認できるインジケーター表示(15mm~50mm)
    形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~60規格JIS10K最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)接続フランジ形ハンドル形状丸形バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • AV スーパーHT継手 ソケット 耐熱 アサヒAV

    AV スーパーHT継手 ソケット 耐熱

    アサヒAV
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
    塩ビ配管用 耐熱継手
    材質C-PVCJIS規格JIS K 6777適合管VP
  • AV 10K 溶接フランジ ボルト穴明 U-PVC製【Jフランジ】 アサヒAV

    AV 10K 溶接フランジ ボルト穴明 U-PVC製【Jフランジ】

    アサヒAV
    869税込956
    1枚
    翌々日出荷
    塩ビパイプ用 溶接フランジ
    材質U-PVC規格JIS10K適合管VP
  • サドル アサヒAV

    サドル

    アサヒAV
    349税込384
    1個
    当日出荷
    材質U-PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • AV TS-バルブソケット アサヒAV

    AV TS-バルブソケット

    アサヒAV
    57税込63
    1個
    翌々日出荷
    塩ビ配管用 継手
    材質U-PVCJIS規格JIS K 6743適合管VP
  • スイングチェックバルブ JIS 10K アサヒAV

    スイングチェックバルブ JIS 10K

    アサヒAV
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。
    形状ストレート規格JIS10K接続方式フランジ形バルブ種類スイングチェックバルブ
  • 塩ビ製21αボールバルブ フランジ式 アサヒAV

    塩ビ製21αボールバルブ フランジ式

    アサヒAV
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    トップフランジ付きですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台、パネルなどに固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップしています。 上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
    用途化学薬品、製鉄、食品をはじめとする各種工場。形状ストレート規格JIS10K材質(シール)EPDM接続フランジ形ハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)
  • AV スーパーHT継手 異径ソケット 耐熱 アサヒAV

    AV スーパーHT継手 異径ソケット 耐熱

    アサヒAV
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    塩ビ配管用 耐熱継手
    材質C-PVCJIS規格JIS K 6777適合管VP
  • 自在型ストレーナー(Y形)用スクリーン40メッシュ アサヒAV

    自在型ストレーナー(Y形)用スクリーン40メッシュ

    アサヒAV(4件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    網目(ストレーナ)40メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • AV 上水 全面パッキン SBR アサヒAV

    AV 上水 全面パッキン SBR

    アサヒAV
    1,198税込1,318
    1枚
    翌々日出荷
    塩ビ上水フランジ用 パッキン
    材質SBR
  • AV TS-チーズ アサヒAV

    AV TS-チーズ

    アサヒAV
    66税込73
    1個
    翌々日出荷
    塩ビ配管用 継手
    材質U-PVCJIS規格JIS K 6743適合管VP
  • AV スーパーHT継手 エルボ 耐熱 アサヒAV

    AV スーパーHT継手 エルボ 耐熱

    アサヒAV
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
    塩ビ配管用 耐熱継手
    材質C-PVCJIS規格JIS K 6777適合管VP
  • AV TS-水栓ソケット アサヒAV

    AV TS-水栓ソケット

    アサヒAV
    66税込73
    1個
    翌々日出荷
    塩ビ配管用 継手
    材質U-PVCJIS規格JIS K 6743適合管VP
  • AV C-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングEPDM】 アサヒAV

    AV C-PVC プレハブジョイント【ソケット形・OリングEPDM】

    アサヒAV
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    塩ビ配管用 耐熱継手
    材質(本体)C-PVC材質(Oリング)EPDM適合管VP
  • 自在型ストレーナー(Y形)用スクリーン アサヒAV

    自在型ストレーナー(Y形)用スクリーン

    アサヒAV(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    適合本体VYS4UUENJ015RoHS指令(10物質対応)対応
  • AV TS-水栓エルボ アサヒAV

    AV TS-水栓エルボ

    アサヒAV
    66税込73
    1個
    翌々日出荷
    塩ビ配管用 継手
    材質U-PVCJIS規格JIS K 6743適合管VP
  • 自在型ストレーナ(Y形)(フランジ形) アサヒAV

    自在型ストレーナ(Y形)(フランジ形)

    アサヒAV
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    耐食性、耐薬品性、耐磨耗性に優れています。 ボディは透明ですから、内部の流体の流れが確認できます。 スクリーンの清掃、交換時の分解、組立が容易にできます。
    形状Y形材質(本体)U-PVC種類ストレーナ規格JIS10K材質(シール)EPDM接続形式フランジ形流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)透明PVCRoHS指令(10物質対応)対応
...
avs特集
おすすめ人気ランキング